「nsk 65srf02」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション

    フランジ付プーリーアイドラー

    イマオコーポレーション(28件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
    用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション

    フランジ付プーリーアイドラー

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
    用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
  • 平ベルト従動ローラー イマオコーポレーション

    平ベルト従動ローラー

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。 フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
    材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
  • プーリーアイドラー イマオコーポレーション

    プーリーアイドラー

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
  • エンプラVプーリーアイドラー イマオコーポレーション

    エンプラVプーリーアイドラー

    イマオコーポレーション(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
    用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
  • NS 標準 Vプーリー A-1 カネミツ

    NS 標準 Vプーリー A-1

    カネミツ(29件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
    用途ベルト伝導に。
  • プーリーアイドラー イマオコーポレーション

    プーリーアイドラー

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C種類ローラー表面処理無電解ニッケルメッキ
  • JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー A-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
    溝数1下穴径(Φmm)-溝の形A
  • VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(15件のレビュー)
    2,788税込3,067
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類VPプーリ溝数2ベルトA形溝の形A
  • VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(26件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    溝数1
  • アイドラースプロケット KANA(片山チエン)

    アイドラースプロケット

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
    材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
  • 単式スラスト玉軸受 2900番台 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 2900番台

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。一方向のアキシアル荷重を受けます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)0.6(最小)JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NSK(日本精工)(83件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • アイドラーピン イマオコーポレーション

    アイドラーピン

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(114件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側接触ゴムシール形
  • Z 標準アイドラー軸 NBK(鍋屋バイテック会社)

    Z 標準アイドラー軸

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング ZZ 600番台

    NSK(日本精工)(112件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NSK(日本精工)(33件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(72件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • テンショナーベアリング NSK(日本精工)

    テンショナーベアリング

    NSK(日本精工)(12件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。