カテゴリ
- 機構部品(106)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nsm-06」の検索結果

四角ナット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(14件のレビュー)¥10~税込¥11~1個ほか当日出荷M6規格、スチール製四角ナット用途基本的な接続用材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
SUS316締付継手 隔壁ユニオン
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途チューブとチューブの接続(同径)材質SUS316形状隔壁ユニオンタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他使用真空圧力(kPa)-100
黄銅製 米ネジ(ANSI)式 男
岩崎製作所¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷黄銅製のANSI(米ネジ)規格の男です。船舶用のホース継手として最適です材質黄銅製金具米ねじ(ANSI)サイズ口径(A)65
M6 プレートブラケット/スチール製 2555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥98~税込¥108~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)32表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(14件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から9日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット/スチール製 3025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製L型ブラケット用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)30表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(50個)当日出荷から9日以内出荷M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6
M6 プレートブラケット/スチール製/L型 8080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から10日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)79表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥18~税込¥20~1個ほか当日出荷M8規格、スチール製四角ナット用途基本的な接続用材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8フレーム
M6 スタンダードブラケット 3025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット/スチール製 5555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)69表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/シルバー 30 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 45°ブラケット 4525 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷から9日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)34表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
両路開放型ソケット SUS304製 バイトン
ニューマシン¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放型カップリングです。、圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体、水、蒸気、グリース、化学流体)などの配管に適しています。
M6 45°ブラケット 4555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)75表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット/スチール製/T型 6085 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)69表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アルミダイカスト蝶番 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、表面取付け蝶番用途開き扉の蝶番材質ADC-12質量(g)52許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,698~税込¥2,968~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷M6規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6
M6 スタンダードブラケット 3055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から8日以内出荷M6規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)36表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から6日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット/ブラック 3025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷M6規格、L型ブラケット、ブラック塗装品用途ブラックフレーム接続用材質A6N01S-T5質量(g)16表面処理黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット (M8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(50個)当日出荷から8日以内出荷M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8
M6 135°ブラケット 13525 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)43表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット/スチール製 5560 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製L型高剛性ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質SPHC質量(g)183表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット取付ブラケット (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷M6規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFNS-12材質A6063S-T5質量(g)88表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-06-20、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
アンカーブラケット/L型 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷アンカー固定対応ブラケット用途フェンス固定アンカー用材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/ブラック 30 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から10日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、ブラック塗装品用途ブラックフレーム接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理焼付塗装(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 クロスブラケット/スチール製 5060 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から6日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)88表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)74表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥989~税込¥1,088~1個ほか当日出荷から6日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)55表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)45表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット/スチール製 3055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製L型ブラケット用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)68表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 135°ブラケット 13555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)96表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
取手/樹脂製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途扉用取手材質ABS樹脂[ABS]色ブラック質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(2ヶ)
M6 ヘビーブラケット 6055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷から7日以内出荷M6規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)162表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターユニット (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷キャスター、レベリングフット一体型用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)1080許容荷重(N)1274RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,098~税込¥4,508~1セット当日出荷から8日以内出荷市販のドアスイッチ取付け用ブラケット用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット
ニューマシン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応