M8規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用
適合フレームM8フレーム
材質SWCH相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用のモップです。水を使わず、掃く・拭く・磨くの3つの機能。サッと拭くだけで、お掃除ラクラク
材質糸/綿、金具/スチール、柄/PP被覆鋼管
全長(mm)1420
M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用
適合フレームM8
材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)
表面処理(ナット)三価クロメート
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)133
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)145
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整
材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]
質量(g)1080
許容荷重(N)1274
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
M8規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用
適合フレームM8
材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途扉固定用
付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)
材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]
質量(g)(1)20 (2)22 (3)77
吸着力(N)30
表面処理(1、3)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
M4規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に
付属品CS-04-08、NSM-04-4、NH-04-RE(各2ヶ)
材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、フレーム溝に取付け
用途カバーの中間サポート
材質A6063S-T5
質量(g)5.9
表面処理アルマイト処理
推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)69
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質ADC-12
質量(g)120
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット
取付可能対象(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ
材質(1・2)A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)10
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)40
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
用途扉固定用
付属品FCSS-04-10、BCSS-04-05(各2ヶ)
材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304
色(2)ホワイト
質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)39
吸着力(N)30
表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/CSWS-05-12、NSM-06-4、NSM-06-5(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSWS-05-15、NSM-08-4、NSM-08-5(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
M8規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質SPHC
質量(g)170
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、高剛性ダイカストブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質ADC-12
質量(g)130
表面処理焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)51
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)100(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)37
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)25
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター
用途移動用
材質SS400
質量(g)1049
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(4ヶ)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
H10、H8規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5(205)
質量(g)530
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品H10フレームの場合/CSW-08-22、NASS2-10-8(各4ヶ)H8フレームの場合/CSW-08-22、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
H10、H8規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5(205)
質量(g)242
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品H10フレームの場合/CSW-08-22、NASS2-10-8(各4ヶ)H8フレームの場合/CSW-08-22、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
H10、H8規格
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5(205)
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
推奨締結部品H10フレームの場合/CSW-08-22、NASS2-10-8(各4ヶ)H8フレームの場合/CSW-08-22、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用
材質ADC-12
質量(g)136
表面処理焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)428
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)362
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)74
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)141
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、ブラック塗装品
用途ブラックフレーム接続用
材質ADC-12
質量(g)136
表面処理焼付塗装(ブラック)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)167
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用
材質ADC-12
質量(g)136
表面処理無し
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に
材質A6N01S-T5
質量(g)95
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)85
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に
材質A6N01S-T5
質量(g)148
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に
付属品CS-08-18(2ヶ) ECCS-08-28(4ヶ)
材質A6063S-T5(205)
質量(g)107
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)85
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)123
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に
材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
厚さ(mm)(ブッシュ)12
質量(g)428
表面処理本体:アルマイト処理
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ