M6規格、ステンレス製四角ナット
用途基本的な接続用
適合フレームM6フレーム
材質SUS XM7相当
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用
材質ADC-12
質量(g)29
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)16
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用
材質ADC-12
質量(g)29
表面処理焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用
材質ADC-12
質量(g)65
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)43
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)96
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)36
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、ステンレス製四角ナット
用途基本的な接続用
適合フレームM8/H8フレーム
材質SUS XM7相当
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)55
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)74
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ステンレス蝶番
用途開き扉の蝶番
材質SUS304
質量(g)86
表面処理鏡面バフ研磨
許容荷重(N)200(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)45
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に
材質A6N01S-T5
質量(g)41
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、フレーム外側2側面をL型で接続
用途側面での接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)133
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)A6063S-T5
表面処理アルマイト処理+クリア電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)56
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、高剛性ダイカストブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質ADC-12
質量(g)61.5
表面処理焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)162
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用
材質ADC-12
質量(g)65
表面処理焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)118
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)63
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
用途レベリングフット用
適合(レベリングフット)LFNS-12
材質A6063S-T5
質量(g)88
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-06-20、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)250
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
用途扉固定用
材質SUS304
質量(g)50
表面処理光沢研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CSS-04-12、NSMS-06-4、NH-06-GR(4ヶ)
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
M6規格、アルミプレート型ブラケット
用途側面での接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)48
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に
材質A6N01S-T5
質量(g)55
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、内面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]
質量(g)285.0(142.5/1ヶ)
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)500(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)146
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、アルミプレート型ブラケット
用途側面での接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)22
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に
材質A6N01S-T5
質量(g)165
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に
材質A6063S-T5(205)
質量(g)25
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)227
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)65
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)118
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)27
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)154
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、アルミプレート型ブラケット
用途側面での接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)75
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ