カテゴリ
- 切削工具(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「nsp18」の検索結果

PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
SUS316締付継手 隔壁タイプ用皿バネ座金
PISCO(ピスコ)¥199税込¥2191袋(2個)当日出荷から8日以内出荷形状隔壁タイプ用皿バネ座金タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
スパッタ付着防止剤 N-SP-18Y スパッタゼロ
群協製作所¥14,980税込¥16,4781缶(18L)翌日出荷軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼などオールマイティに使える溶接時のスパッタ防止剤用途溶接時のスパッタ防止剤成分水、界面活性剤、防錆剤危険物の類別非危険物
パネルスクリーンS 全面パネル (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥89,980~税込¥98,978~1台12日以内出荷から22日以内出荷Sシリーズのキャスター付、全面パネルのスクリーンです。材質表面材/クロス、スタンド/スチール+樹脂カバー奥行(mm)455脚の種類キャスターサービス分類組立・設置・取付
高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ
ユニオンツール¥6,192税込¥6,8111本翌々日出荷から3日以内出荷微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤 SP-P18
光電¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×420ブレーカー容量回路:30A×3個
NEWスチレンボードポップ AUTUMN SALE
グリーンクロス¥1,898~税込¥2,088~1枚5日以内出荷スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。季節のイベント時やフェアなどの飾り付けに使用できます。脚をつけて立てかけて使用することも、壁に直接貼り付けて使用することもできます。L/M/Sの3サイズ展開がございます。用途屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。厚さ(mm)5表示内容AUTUMN SALE
Switch Science SSCIシリーズ
スイッチサイエンス¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷BLEモジュールISP1807を2.54mmピッチに変換する基板。InsightSiP社製のBLEモジュールISP1807をブレッドボードなどで使いやすい2.54mmピッチに変換する基板です。ISP1807は、nRF52840とアンテナを搭載し、長距離接続をサポートするBluetooth5に対応した小型BLEモジュールです。ISP1807にはブートローダが書き込み済みで、Arduino IDEを使用してプログラムの開発ができます。仕様●InsightSiP社のISP1807を搭載●microUSB-Bコネクタを搭載●電源●入力:microUSB-B(5V)●出力:5V、3.3V(基板上のレギュレータ由来)●BLEモジュール動作電圧:3.3V●リセットスイッチ搭載●汎用スイッチ搭載(P1_06に接続)●汎用LED搭載(P0_06に接続)●GPIO:24本●デバッグ信号(SWD_CLK、SWD_IO)●【資料】●データシート(英語PDF)●回路図アズワン品番67-0371-33