カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 農業機械(4)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(40本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(300本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
ブラインドリベット(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥25,980税込¥28,5781箱(1000個)当日出荷から5日以内出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。材質オールステンレス摘要紙箱入リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥19,160税込¥21,0761パック(1000本)当日出荷から8日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)ステンレス材質(ボディ)ステンレス
ブラインドリベットNST-H(ヘッダー品)(ステンレス/ステンレス)(小箱)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥18,980税込¥20,8781箱(1000個)翌々日出荷材質ステンレス表面処理ステンコーティング
43V型、55V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド
シャープ¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷43V型、55V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド。2025年11月時点対象機種:PN-HW432、PN-HW502、PN-ME432、PN-ME502、PN-ME552、PN-M432、PN-M502、PN-M552、PN-P436、PN-P506、PN-P556。M6ネジ使用。仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なしタイプスタンド適合モニターサイズ43V型、55V型
ブラインドリベット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷片側からワンアクションでガッチリ締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。片側から複数の母材をワンアクションで締結出来るので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。
「養生の匠」吊り足場用反射板PPシート 夜間対応 幅24cm 長さ1m
下村工業¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷夜間対応が可能です。(開口部に適しています。) ポリウレア、リムスプレー、特殊防水が付着しても簡単にはがせます。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。 耐久性に優れている為、破ける事がない吊り足場チェーン養生用。 塗装時、吊り足場チェーン等への塗料付着から保護する用。仕様●幅(mm):240●長さ(m):1●材質/仕上:本体:ポリプロピレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-7743アズワン品番67-5626-56
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個7日以内出荷図解NoCSR310S エンジン部品 ガスケット_No.43、GKC3101T(10) エンジン部品_No.33、CST310M-PW エンジン部品 ガスケット_No.43、JH310CSTS-P エンジン部品_No.6、MCV3101T(12) エンジン部品_No.33、CSR311S-PW 本体部品 ガスケット_No.33、MCV301T-125 エンジン部品_No.33、CSR310M-PW エンジン部品 ガスケット_No.43、MLC3100R(12) エンジン部品_No.43、MCV3100(14) エンジン部品_No.43、MCV3100T エンジン部品_No.33、JH311CST エンジン部品_No.33、GKC3100R(12) エンジン部品_No.43、CSR311M 本体部品 ガスケット_No.33、MCV3101T(10) エンジン部品_No.33、JH311CSR エンジン部品_No.33、MCV3100PW(14) エンジン部品_No.43、NST3030M エンジン部品_No.33、MCV3100(12) エンジン部品_No.43、CST311S 本体部品 ガスケット_No.33、MCV3100T(C) エンジン部品_No.33、CST310S-CW エンジン部品 ガスケット_No.10、MCV3100T(12) エンジン部品_No.33、CST310S エンジン部品 ガスケット_No.43、CST311M 本体部品 ガスケット_No.33、MLC3101T(10) エンジン部品_No.42、CSR311S 本体部品 ガスケット_No.33、CSR311M-PW 本体部品 ガスケット_No.33
マフラアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷規格ハイタイ4テンヨウセツ図解NoMLC3101T(10) エンジン部品_No.41、CSR311S 本体部品 マフラアセンブリ_No.42、JH311CST エンジン部品_No.42、CSR311M 本体部品 マフラアセンブリ_No.42、CSR311S-PW 本体部品 マフラアセンブリ_No.42、CST311S 本体部品 マフラアセンブリ_No.42、CSR311M-PW 本体部品 マフラアセンブリ_No.42、MCV301T-125 エンジン部品_No.42、JH311CSR エンジン部品_No.42、CST311M 本体部品 マフラアセンブリ_No.42、NST3030M エンジン部品_No.42、GKC3101T(10) エンジン部品_No.42、JH310CSTS-P エンジン部品_No.43
クリーナボデイ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷部品名称クリーナボデイ図解NoMCV301T-125 キャブレタ部品_No.43、CST310M-PW キャブレタ部品 クリーナボデイ_No.43、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.43、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.43、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.43、NST3030M キャブレタ部品_No.43、CST310S-CW キャブレタ部品 クリーナボデイ_No.43、MCV3101T(10) キャブレタ部品_No.43、MCV3100T(12) キャブレタ部品_No.43、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.43、CST311M キャブレタ部品 クリーナボデイ_No.43、JH311CST キャブレタ部品_No.43、CST310S キャブレタ部品 クリーナボデイ_No.43、MCV3100T キャブレタ部品_No.43、CST311S キャブレタ部品 クリーナボデイ_No.43、MCV3100T(C) キャブレタ部品_No.43
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥729税込¥8021セット(5個)8日以内出荷規格M4X20WSW図解NoBP252MA エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 スクリユ_No.47、MCV3501(16) シリンダ、クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.25、GS10EM-1 エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 スクリユ_No.50、MDJ7000G-15 クランクケース,シリンダ部品_No.31、GS51EMR BIGM エンジン リコイルスタータ エンジン号機 L402426~部品 スクリユ_No.16、MB26GEX-125 エンジン リコイルスタータ部品_No.12、MB2460L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、JHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.47、MCV3100T エンジン部品_No.11、BHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.47、NST3030M エンジン部品_No.43、CSR310S エンジン部品 スクリユ_No.33、GKP2520E リコイルスタータ部品 スクリユ_No.12など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら