カテゴリ
- 電気材料(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nst88」の検索結果

ラックスライドテーブル NSTシリーズ
タカチ電機工業¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ブラインドリベットエコBOX ステンレス/ステンレス
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥18,980税込¥20,8781箱(100本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。トラスコ品番372-5308質量(kg)0.98リベット径(Φmm)6.4適正かしめ板厚MAX(mm)12.7適正かしめ板厚MIN(mm)9.5下穴径(Φmm)6.5~6.6リベット長さ(mm)18.9材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)引張荷重(N)10500材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS305)剪断荷重(N)8500フランジ径D(Φmm)12.5
ブラインドリベット (ステンレス/ステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥91,980税込¥101,1781箱(500本)翌々日出荷から5日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS305)
ブラインドリベット(250本入)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥34,980税込¥38,4781箱3日以内出荷耐食性にすぐれ、水回りや屋外に最適です。 。強度が必要な場所に最適です。 。手に優しいマンドレル先端形状です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。 。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金の締結など寸法H(mm)12.8リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5~6.6寸法F(mm)60適合サイズ(mm)【ノーズピース】6.4寸法T(mm)1.9寸法W(mm)3.8引張強度(kN)10.8せん断強度(KN)8.56フランジ径(Φmm)12.8