カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)

「nst88」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工具 RJ45プラグ圧着工具/NSPシリーズ適用 日本製線

    工具 RJ45プラグ圧着工具/NSPシリーズ適用

    日本製線
    27,980税込30,778
    1式
    当日出荷
  • ラックスライドテーブル NSTシリーズ タカチ電機工業

    ラックスライドテーブル NSTシリーズ

    タカチ電機工業
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ブラインドリベットエコBOX ステンレス/ステンレス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベットエコBOX ステンレス/ステンレス

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    18,980税込20,878
    1箱(100本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
    用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。トラスコ品番372-5308質量(kg)0.98リベット径(Φmm)6.4適正かしめ板厚MAX(mm)12.7適正かしめ板厚MIN(mm)9.5下穴径(Φmm)6.5~6.6リベット長さ(mm)18.9材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)引張荷重(N)10500材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS305)剪断荷重(N)8500フランジ径D(Φmm)12.5
  • ブラインドリベット (ステンレス/ステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット (ステンレス/ステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    91,980税込101,178
    1箱(500本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
    用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS305)
  • ブラインドリベット(250本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(250本入)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    34,980税込38,478
    1箱
    3日以内出荷
    耐食性にすぐれ、水回りや屋外に最適です。 。強度が必要な場所に最適です。 。手に優しいマンドレル先端形状です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。 。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途自動車板金、電機板金の締結など寸法H(mm)12.8リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5~6.6寸法F(mm)60適合サイズ(mm)【ノーズピース】6.4寸法T(mm)1.9寸法W(mm)3.8引張強度(kN)10.8せん断強度(KN)8.56フランジ径(Φmm)12.8
  • 圧着工具キット ジャケッパM入り 日本製線

    圧着工具キット ジャケッパM入り

    日本製線
    51,980税込57,178
    1式
    当日出荷
  • 圧着工具キット ジャケッパS入り 日本製線

    圧着工具キット ジャケッパS入り

    日本製線
    51,980税込57,178
    1式
    当日出荷
関連キーワード
gt88特集