20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)6ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン 種別デザインキャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)6ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フローリングの床にキズの付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 60mmの大型キャスター採用のOAチェアなどに最適です。
ブラック 材質硬質ウレタン シャフト長さ(mm)26 アズワン品番64-0861-67 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.1MB) 適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
2,498 税込2,748
当日出荷

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
829 税込912
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
819 税込901
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サンワダイレクトキャスター
フローリングの床にキズのつきにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 ゲーミングチェアなどの60mmの大型キャスター付きのチェアに適しています。 ※通常のナイロン製キャスターではカーペット床などに最適ですが、 Pタイル、フローリング床、コンクリートなどの硬い床には、キズの つきにくいウレタンキャスターをお勧めいたします。 すでにナイロン キャスターをご使用の場合でも後から交換が可能です。 ※1度取り付けたキャスターを交換する場合は、キャスターを引き抜く 際に非常に固い場合があります。
材質硬質ウレタン製 ブラック 対応機種サンワサプライ製 150-SNCL016シリーズ、150-SNCL017BKなど直径60mmのキャスターを装備したチェア シャフト長さ(mm)26 入数5 適合穴径(Φmm)11.12 材質(部品)(主要成型)ナイロン、ウレタン
1セット(5個)
3,398 税込3,738
当日出荷

ネジ込み式双輪キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ナイロン 種別デザインキャスター 形状ストッパー付 ストッパー回転ストッパー キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中量ラック 300・500kg用 キャスターベース モノタロウ 動画あり
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。 付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組) 適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用 質量(kg)2 タイププレート式 適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

フローリングの床にキズが付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 脚の色がグレーのチェアにぴったり合います。 サンワサプライ製のほとんどのイスに対応します。
材質硬質ウレタンゴム 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×60×80 シャフト長さ(mm)26 適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等 材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り) 形状自在車 型式420A自在車 取付方式ネジ込み式 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ブラック 材質ナイロン 適合本体CGNシリーズ※、CGS-101、RZG-101※、RZG-201、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101、CCN-001、RZR-102、RZR-104、RZR-105、RZR-103※、RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001、CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ、RZR-201※(※取付は可能ですが、プラスチック脚部と同色ではありません。) 軸径(Φmm)11 軸長(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5個)
3,098 税込3,408
当日出荷

ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードな差し込み式双輪キャスターです。
用途オフィスチェアのキャスター交換用に 車輪径(Φmm)50 軸径(Φmm)11 軸長(mm)22 形状自在車 ブラック 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)52.5 ストッパーなし キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1パック(5個)
899 税込989
当日出荷

420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)