「nswst-s」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 皮むき器(ジャケッパS) 日本製線

    皮むき器(ジャケッパS)

    日本製線
    6,998税込7,698
    1式
    当日出荷
  • 皮むき器(ジャケッパM) 日本製線

    皮むき器(ジャケッパM)

    日本製線
    6,998税込7,698
    1式
    当日出荷
  • LANケーブル外被ストリッパー PROMATE(プロメイト)

    LANケーブル外被ストリッパー

    PROMATE(プロメイト)(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    LANケーブルの被覆を簡単ストップ 心線にキズがつかない
    仕様ケーブルをはさんで、くるくるまわすだけ。先端を本体に揃えると、15mmむけます。刃長(mm)6全長×幅W(mm)90×20
  • 治具 クリンプハイトチェック治具 日本製線

    治具 クリンプハイトチェック治具

    日本製線
    69,980税込76,978
    1式
    6日以内出荷
    仕様RJ45プラグのクリンプハイト確認用プラグゲージです材質SKS3(無電解ニッケルメッキ厚:2μm)質量(g)57使用温度範囲(℃)-10~60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×5.35使用湿度範囲25~85% (結露無きこと)使用場所屋内
  • 外皮むき工具 サンワサプライ

    外皮むき工具

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    UTPケーブル加工の必需品。ケーブル外皮むき工具。
    適合UTP4対(8芯)ケーブル、直径3.5~9mmケーブルアズワン品番64-0853-88
  • ケーブルストリッパー モノタロウ

    ケーブルストリッパー

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    レバーで簡単にスムーズに縦割りができます
    全長(mm)141質量(g)160能力外径Φ4.5~25mm(ストリップ範囲)
  • ジャケットストリッパー JEFCOM(ジェフコム)

    ジャケットストリッパー

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ケーブルを挟んで回すだけの簡単剥離 UTPケーブルを挟んで回すだけでケーブルシース(外被)の剥離作業ができる カッター付
    全長(mm)110質量(g)38
  • ケーブルストリッパー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルストリッパー

    JEFCOM(ジェフコム)(22件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • モジュラープラグ圧着工具セット PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ圧着工具セット

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
    仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
  • ケーブルストリッパー ベッセル

    ケーブルストリッパー

    ベッセル(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。 押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。 底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。 軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
    全長(mm)130質量(g)78本体質量(g)78個装180×75×31(mm)内装10外装60
  • ワイヤーストリッパー ベッセル

    ワイヤーストリッパー

    ベッセル(34件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
    全長(mm)170質量(g)350
  • ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用) ベッセル

    ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)

    ベッセル(54件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
    全長(mm)155質量(g)100
  • 充電式LEDワークライト マキタ

    充電式LEDワークライト

    マキタ(15件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック 寝かせても使える背面スタンド 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ
    質量(kg)0.4(バッテリ除く)電源(V)14.4/18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時)連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100バッテリー電圧(V)14.4/18光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90適合バッテリーA-60442、A-60698、A-60660、A-58235、A-60464
  • 同軸ケーブルストリッパー JEFCOM(ジェフコム)

    同軸ケーブルストリッパー

    JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    くるくる回転 して簡単皮むき これ1台でOK 刃の微調整が可能なので正確なストリップができる
    全長(mm)127質量(g)70適合ケーブル3C・4C・5C
  • 光タグ 渡辺製作所[制御機器]

    光タグ

    渡辺製作所[制御機器]
    949税込1,044
    1袋(20個)
    当日出荷
    各種ケーブルにワンタッチで簡単装着 油性ペン・鉛筆・ラベルでの記入に対応 すべり止め付バネ圧力方式でケーブル外被を傷つける事なく任意の位置に固定
    材質PP適合ケーブル外径(Φmm)角型:0.6~2.0×2.0~3.1、丸型:Φ1.5~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • アップルピーラー パール金属

    アップルピーラー

    パール金属(15件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
    材質本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼材質(本体)ポリスチレン質量(g)370耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×120×170材質(刃)ステンレス鋼
  • 圧着工具キット ジャケッパM入り 日本製線

    圧着工具キット ジャケッパM入り

    日本製線
    51,980税込57,178
    1式
    当日出荷
  • 簡易皮むき工具 サンワサプライ

    簡易皮むき工具

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    UTPケーブルの皮膜むきに最適です。
    アズワン品番64-0852-93適合ケーブル(Φmm)5~6