カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(112)
  • 梱包用品(87)
  • 測定用品(53)
  • バイク純正部品(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 切削工具(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 制御機器(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • オフィス家具(19)
  • 作業工具(19)
  • バイク部品(16)
  • 事務用品(15)
  • 電気材料(13)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 清掃用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 空圧工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 機構部品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 研磨材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「nt-10」の検索結果

692件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロック付シリンダ (NT-10~) SMCロック付シリンダ (NT-10~)SMC
439税込483
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)100
ピニオン スピードメータ NT:10 54621-02501 スズキピニオン スピードメータ NT:10 54621-02501スズキ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ピニオン スピードメータ NT:10 54621-03001 スズキピニオン スピードメータ NT:10 54621-03001スズキ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
フラットファイル縦罫A3E No.002NT 10冊 PLUS(プラス)[文具]フラットファイル縦罫A3E No.002NT 10冊PLUS(プラス)[文具]
2,898税込3,188
1パック(10冊)
当日出荷
表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。タテにもヨコにも使えます。
材質表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン種類フラットファイル規格A3-E背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×438
ギヤ タコメータドリブン NT:10 26431-04701 スズキギヤ タコメータドリブン NT:10 26431-04701スズキ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
ピニオン スピードメータ NT:10 54621-43E00 スズキピニオン スピードメータ NT:10 54621-43E00スズキ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ピニオン,スピ-ドメ-タ,NT:10     54621-17B00 スズキピニオン,スピ-ドメ-タ,NT:10 54621-17B00スズキ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:54621-17B00
六角ニップル アソー六角ニップルアソー(59件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT10型 ベッセルヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT10型ベッセル
37,980税込41,778
1丁
翌日出荷
片方の刃を固定しているのでゲートの位置あわせがラクです。さらに本体のスライド機能で製品にしっかりと押し当てることができます。プラスチック樹脂成型業界等。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。スライドエアーニッパータテ型(GT-NT05/10タイプ)と組み合わせてご使用ください。
適合機種GT-NT10型適合本体GT-NT10、GT-NT10-6、GT-NT10R、GT-NT10R-6材質特殊合金鋼全長(mm)94設定温度(℃)最高200切断能力(Φmm)【アクリル】3.5アズワン品番64-4654-66メーカー商品コード143-7289
オフセットノギス 英語版校正証明書付 NT10シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)オフセットノギス 英語版校正証明書付 NT10シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
35,980税込39,578
1個
11日以内出荷
本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。
最小表示量(mm)0.05デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
PPバンド荷造りセット 信越工業PPバンド荷造りセット信越工業(24件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
PPバンドとストッパーがワンパック。 ストッパー使用により、簡単迅速な梱包が可能です。
セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットノギス 中国語版校正証明書付 NT10シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)オフセットノギス 中国語版校正証明書付 NT10シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
35,980税込39,578
1個
11日以内出荷
本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。
最小表示量(mm)0.05デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
布粘着テープ(重量物梱包用) TRUSCO布粘着テープ(重量物梱包用)TRUSCO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/351平方インチ当り糸数(縦/横)45/35主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)78.4テープタイプ手で切れる
樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00 廣杉計器樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00廣杉計器(13件のレビュー)
369税込406
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PCポリカーボネート頭部形状六角熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)極薄スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)
429税込472
1丁
当日出荷
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
ナイロントリコット手袋 ホーケンナイロントリコット手袋ホーケン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(12双)
当日出荷
毛羽立ちが少なく、使いやすいマチ付きタイプ。 洗濯後もサイズが一目で分かるよう手首の縫い糸加工を施しています。
仕様ハーフトリコット編み材質ナイロン100%(東レナイロン生地使用)入数(双)12コーティングなし指マチマチアリRoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり モノタロウ保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミありモノタロウ(4件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)ほか
当日出荷
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用種類RJ-45 LANコネクタ用材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×23.5×11.2質量(g)1個:1.45仕様ツマミ有RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
NTプラハンマー オーエッチ工業NTプラハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
ワレ・カケに強く、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。ヘッド交換が出来て経済的耐寒性UP。-10℃までOK
種類樹脂ハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)主な用途打ち込み作業
樹脂ネジ レニーナット RYNT-00 廣杉計器樹脂ネジ レニーナット RYNT-00廣杉計器(4件のレビュー)
729税込802
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーションステンレス板厚サドルバンド ボルト穴昭和コーポレーション
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))岩崎製作所(4件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から14日以内出荷
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製形状ホースニップル
ブレード ベッセルブレードベッセル(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から8日以内出荷
NTプラハンマー替頭 オーエッチ工業NTプラハンマー替頭オーエッチ工業(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
アクリルニューポートタンブラー キャンブロアクリルニューポートタンブラーキャンブロ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱温度(℃)70材質アクリル食器の種類洋食器
締機取替ワイヤー スリーエッチ締機取替ワイヤースリーエッチ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ワイヤー長さ(m)1.5
板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーション板厚サドルバンド ボルト穴昭和コーポレーション
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
樹脂ネジ(ピークナット) PENT-00ナット 廣杉計器樹脂ネジ(ピークナット) PENT-00ナット廣杉計器
7,698税込8,468特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
溶接用遮光プレート NT溶接用遮光プレートNT(2件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から4日以内出荷
DIN規格の遮光ガラス 溶接面に取付て溶接中のアーク光やスパッタなどから目を保護するための遮光ガラスです。
キャンブロ アクリルニューポートタンブラー キャンブロキャンブロ アクリルニューポートタンブラーキャンブロ
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SAN耐熱温度(℃)-20~85
T型ネイル SK11T型ネイルSK11
409税込450
1個(1000本)
当日出荷
タッカー用替えネイルです。各種電動タッカー、手動式タッカーに使用できます。
用途タッカー用ネイル。足長(mm)10
No.N トルクスビット ベッセルNo.N トルクスビットベッセル(5件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称Nシャンク径(mm)5適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO差込口形状六角両頭機能片頭
樹脂ネジ(PPSナット) PSNT-00ナット 廣杉計器樹脂ネジ(PPSナット) PSNT-00ナット廣杉計器
3,698税込4,068特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
破れにくい手提げ袋 オルディ破れにくい手提げ袋オルディ(1件のレビュー)
289税込318
1パック(100枚)
当日出荷
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製手提げポリ袋。薄肉化により資源を削減。特殊U字シール形状により破れにくく再利用しやすい。特許取得商品(特許 第7284846号)。マチ付き・ブロックタイプで吊り下げて使用可能。
用途ポリ袋 ビニール袋 レジ袋 スーパー 買い物材質HDPE(高密度ポリエチレン)
単語カード ナカバヤシ単語カードナカバヤシ
239税込263
1冊
当日出荷
書いて覚えて隠して暗記、勉強のお手伝い。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)90×54×約28質量(g)82材質表紙:透明ポリプロピレンシート、本文:上質紙/無地・111枚・チェックシート付(赤・緑)製本リングRoHS指令(10物質対応)対応
メッシュタンカン標識 グリーンクロスメッシュタンカン標識グリーンクロス
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から3日以内出荷
タンカンに簡単取付できます。メッシュ式なので風抜け抜群、強風でも飛んでいく心配がありません。
用途安全標識取付方式吊り下げ仕様ナイロンメッシュ、裏面ホック式、ハトメ2ヶ所、ヒモ付き寸法(幅W×高さH)(mm)450×710
木柄 NTプラハンマー用 オーエッチ工業木柄 NTプラハンマー用オーエッチ工業
899税込989
1丁
当日出荷から翌日出荷
種類ハンマー柄材質(柄部)適合機種NTプラハンマーRoHS指令(10物質対応)対応
トルクスL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
669税込736
1個
当日出荷から翌日出荷
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
先端形状トルクス(ヘックスローブ)関連資料(0.3MB)
樹脂ネジ(PTFEナット) TENT-00ナット 廣杉計器樹脂ネジ(PTFEナット) TENT-00ナット廣杉計器
4,598税込5,058特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
スライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ) ベッセルスライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ)ベッセル
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌日出荷
ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
バラニップル T型 三洋化成バラニップル T型三洋化成
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ホースの2方向への分水に使います。材質POM樹脂
...