カテゴリ
- パソコン/周辺機器(25)
- 切削工具(24)
- バイク部品(20)
- 自動車補修部品(20)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 制御機器(11)
- 作業工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 機構部品(5)
- 清掃用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 溶接用品(3)
- 作業服(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 学童・教育用品(3)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(19)
- MAD MAX(マッドマックス)(15)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- ケルヒャー(5)
- KSフィルター(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- サンワサプライ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 河村電器産業(4)
- イスカル(3)
- サンコーテクノ(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ミヤコ自動車(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- Vesrah(3)
- アルファ[販促](3)
- 大阪魂(3)
- エスコ(2)
- コノエ(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「nt-12」の検索結果

樹脂ネジ レニーナット RYNT-00
廣杉計器(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
電工プロ折りたたみ 引廻しノコ
JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに材質SK-5(炭素工具鋼)幅(mm)19全長(mm)255高さ(mm)57質量(g)130ピッチ(mm)2.54刃長(mm)120板厚(mm)0.9折込可刃厚(mm)0.9収納時寸法(mm)150切り幅(mm)1.3
ギター ニギュット
マジックインキ¥159税込¥1751本当日出荷から9日以内出荷包み込むように握ることができる、年令を問わず持ちやすく書きやすい形状です。水性インキのためにじみや裏うつりが少なく、においも抑えています。鮮やかな発色で色のノリが良いです。太い線も細い線も書ける角芯です。重ね塗りしてもにじみにくく濃淡表現も可能な、ビビッドカラーです。再生素材を用いた環境配慮型製品です。用途手書きポップ、ポスター制作、工作等材質本体軸:再生ガラス、インキ:水性染料インキタイプ水性染料芯径(mm)5×8線幅(mm)筆記:5×8文字サイズ太字RoHS指令(10物質対応)対応
板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
タブレット ノートパソコン インナーケース 11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ シンプル PCバッグ バッグイン
メディアカバーマーケット¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなタブレットケースです。取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。 ※(取っ手付きは11.6インチ~15.6インチになります。10インチのバッグに取っ手はついておりません。)。水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。ダブルファスナー採用で、開口部も広く、タブレットの出し入れがスムーズです。傷や汚れ、耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。材質ポリエステル(防水)特性軽量、クッション
絶縁被覆付端子/接続子用手動式圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥57,980税込¥63,7781丁当日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。用途絶縁被覆付端子の圧着作業に。適合端子絶縁被覆付端子タイプ手動式JIS規格非適合幅(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) チーズ
ノーブランド¥3,598~税込¥3,958~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷から37日以内出荷アルミ用コースピッチと 45°ネジレ角でアルミ、アルミ合金の荒取りに最適。材質600Nano刃数3コーティングノンコートねじれ角(°)45刃数Z3RoHS指令(10物質対応)対応
レッスンノート 英習罫
日本ノート¥189税込¥2081冊(26枚)4日以内出荷特殊紙表紙を使用した英習罫ノート寸法(mm)W179×H252サイズセミB5グリーン購入法適合製本糸綴じグリーンマーク認定
サンビックアンカー
サンコーテクノ¥23,980~税込¥26,378~1箱4日以内出荷トルク値で施工管理ができる材質スチール製ねじ径M12下穴径(Φmm)18.0外径D(Φmm)17.6適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
12.5x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)
エスコ¥4,820税込¥5,3021個翌日出荷エスコ品番EA824NT-12.5材質HSS(ハイス)全長(mm)95刃長(mm)48刃径(Φmm)12.5シャンク径(mm)6.5
12.0x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)
エスコ¥4,420税込¥4,8621個翌日出荷エスコ品番EA824NT-12.0材質HSS(ハイス)全長(mm)95刃長(mm)48刃径(Φmm)12.0シャンク径(mm)6.5
ナイロンチューブ 100M 黒
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781巻当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性、耐熱性に優れたナイロン製チューブです。1m間隔で表示がありカット時に便利です。材質ナイロン(PA6)色ブラック使用温度範囲(℃)-40~80全長(m)100使用流体空気、水(常温)、熱媒体油(常温)RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤 enステーション ENTシリーズ
河村電器産業¥62,980~税込¥69,278~1台7日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)




















![T型アダプター SNT 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66086451-251031-02.jpg)