曜日別特売

サンビックアンカー

サンビックアンカー - サンコーテクノ

トルク値で施工管理ができる

材質
スチール製
ねじ径
M12
下穴径(Φmm)
18.0
外径D(Φmm)
17.6
適合材
コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。
全6種類を絞り込む
首下長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
表面処理
首下長(mm)
下穴深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83050260NT-1270W-Rボルト:三価クロメート処理(ウィスカ対策品)、ワッシャー:焼付塗装、スペーサー・スリーブ・コーンナット:三価クロメート処理6575
¥44,750
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050400NT-1240Wボルト・ワッシャー:三価クロメート処理(ウィスカ対策)、スリーブ・コーンナット:三価クロメート処理4151
¥42,150
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050470NT-1250Wボルト・ワッシャー:三価クロメート処理(ウィスカ対策)、スリーブ・コーンナット:三価クロメート処理4555
¥42,650
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050655NT-1212W-Gボルト:三価クロメート処理(ウィスカ対策品)、ワッシャー:焼付塗装、スペーサー・スリーブ・コーンナット:三価クロメート処理115125
¥36,330
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050890NT-1290W-Yボルト:三価クロメート処理(ウィスカ対策品)、ワッシャー:焼付塗装、スペーサー・スリーブ・コーンナット:三価クロメート処理8595
¥29,550
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
83051145NT-1260Wボルト・ワッシャー:三価クロメート処理(ウィスカ対策)、スリーブ・コーンナット:三価クロメート処理5565
¥43,700
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする