カテゴリ
- 科学研究・開発用品(51)
- バイク純正部品(38)
- 制御機器(28)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 測定用品(23)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 安全用品(18)
- 切削工具(17)
- パソコン/周辺機器(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 清掃用品(9)
- 作業工具(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 測定関連サービス(7)
- メカニカル部品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 建築金物(5)
- 空圧工具(5)
- バイク部品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 溶接用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 自転車部品(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- オフィス家具(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- スズキ(35)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(30)
- CKD(21)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- ビーエム機器(12)
- ケルヒャー(9)
- エスコ(8)
- ベッセル(8)
- アズワン(7)
- 東洋バルヴ(7)
- 三菱電機エンジニアリング(7)
- FIRSTCOM(7)
- ARUBA(アルバ)(7)
- 3M(スリーエム)(5)
- ダイキン工業(5)
- 若井産業(5)
- 三桂製作所(5)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
- エフ・アール・シー(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nt-20」の検索結果

乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic
ケルヒャー¥34,980税込¥38,4781台当日出荷ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic は機能を重視した、シンプルでコストパフォーマンスに優れたモデルです。高い吸引力で、乾いたゴミから、湿ったゴミ、液体などを強力に回収します。アクセサリーホルダーは本体背面に4か所、上面に2か所あり、優れた収納性を誇ります。本体ボディはステンレス製を採用し、タフなボディは業務用のハードユースに対応します。また本体バンパー付きで、対象物も保護します。 様々な用途に対応するオプションアクセサリーもご用意しており、汚れの状況や清掃場所に応じて最適なアクセサリーをお選びいただけます。(※NT 20/1 Me Classicのアクセサリーは専用品です。他のケルヒャー掃除機用アクセサリーとの互換性はありません)付属品サクションホース: 2 m, ベンディングパイプ含む・サクションパイプ: 2 個, 480 mm, 樹脂製・フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維・乾湿両用フロアノズル: 360mm・すきまノズル・筒型フィルター: PES・ステンレス製コンテナ材質コンテナ:ステンレス製質量(kg)7.4(アクセサリーを含まない)、梱包質量:10.2容量(L)コンテナ容量:19規格真空度 (mbar):173電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375 x 360 x 520電源コード(m)7.5RoHS指令(10物質対応)対応吸引風量(L/s)36
保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり
(4件のレビュー)¥739税込¥8131袋(20個)当日出荷抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。用途RJ-45 LAN用仕様ツマミ有材質ABS樹脂質量(g)1個:1.45種類RJ-45 LANコネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×23.5×11.2RoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー2台セット
NEXTEC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷総務省技術基準適合品。ビジネスからレジャーまであらゆるシーンで活躍!。特定小電力トランシーバー全20チャンネル対応。免許・資格不要。2台セット・イヤホンマイク付。すぐ交信ができるお得な2台セット。交信の目安 市街地:100~200m、見通しの良い郊外:約1km。38グループモード装備。同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、 他のグループの通話が聞こえてしまいますがグループモードを使用することにより、同じグループのみの通話をすることができます。ハンズフリー機能(VOX)。PTTスイッチを押さずにマイクに向かって話すだけで、 自動的に送信することができます。話が終わると待ち受け状態に戻ります。 音声に反応し送信ボタンを押さなくてもマイクに向かって話すだけで自動送信されます。オートパワーオフ。設定した時間になると自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れを防止します。ベルコール機能。送信が終了したことをベルで相手に知らせることができます。チャンネルスキャン機能。他の人が通話しているチャンネルを自動的に探すことができます。60時間運用 (単3型アルカリ電池使用時)付属品イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付)種類特定小電力
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))
岩崎製作所(4件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から14日以内出荷黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。材質黄銅製形状ホースニップル
特定小電力ミニトランシーバー 2台セット
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981セット(2台)当日出荷手のひらサイズの超コンパクトボディの特定小電力トランシーバーです。1台の重さは電池込みでも約48gと非常に軽量です。すぐに使える2台セットで、専用バッテリー、充電ケーブルに充電用ACアダプター、ベルトクリップ、ネックストラップも各2個ずつ付属しています(イヤホンマイクは別売です)。この内容でこの価格。小さくても頼りになるトランシーバーです。用途携帯ショップや美容室。飲食店、量販店、病院、介護施設、学園祭や部活動など様々な場面に。仕様免許・資格要不要、ノイズキャセリングトラスコ品番382-0198セット内容本体(電池パック付)×2、ベルトクリップ(+取付用ねじ)×各2、ネックストラップ×2、ACアダプター×2材質本体:プラスティック幅(mm)38色ブラウン高さ(mm)95タイプ屋内種類特定小電力奥行(mm)19チャンネル数20アンテナサイズ(mm)20機能グループトーク有通信方式単信距離(km)0.1(市街地通話)、1(郊外通話)送受信周波数(MHz)422.050~422.175、422.200~422.300アンテナ方式固定式
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
エキストレルートNT20用 交換フィルター エキストレルートNT20 高密度ポリエチレンカラム用 114567 1ST
Merck(メルクミリポア)¥22,980税込¥25,2781個16日以内出荷アズワン品番61-0312-38
レターケース<UNIFEEL>透明引き出しA4縦深型
コクヨ(4件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷垂直方向にスタッキングが可能。また、付属のパーツを使用すれば水平方向にも連結できるので、さまざまな置き方が楽しめます。 引き出し内に別売の仕切板をプラスすれば、小物の収容にも便利です。 再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。仕様連接パーツ付き材質本体:R-PS-HI、引き出し:R-PS色ライトグレーサイズA4引出し内寸法(mm)311×73.5×237紙質再生材配合率/本体:R-PS100%、引き出し:R-PS50%引出し組合せ深型引出し奥行(mm)311.5外寸法・幅(mm)270外寸法・奥行(mm)355引出し高さ(mm)73.5引出し幅(mm)237
NEXTEC 特定小電力トランシーバー NT-202M-W
エフ・アール・シー(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷仲間以外の混信を防ぐグループモード 専用電池を使用することで、超小型・軽量を実現 充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示 オプションのイヤホンマイクが使用できます。セット内容本体(電池パック付)×2、ACアダプター×2、USBケーブル×2、ベルトクリップ×2、ネックストラップ×2、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約43(電池含む)種類特定小電力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×95×19電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック)機能充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示、音量調整、キーロックの設定・解除、仲間以外の混信を防ぐグループモード、電池残量表示充電時間約1時間30分電波形式F3E、F2D送信出力10mW動作温度(℃)-10~50(結露なきこと)使用時間(時間)約18(新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待ち受け80秒の繰り返し動作)送受信周波数(MHz)422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 9波)受信感度-8dBμV以下(12dB SINAD)低周波出力500mW以上 定格電圧8Ω負荷10% 歪
No.N トルクスビット
ベッセル(5件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ビットです。軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称Nシャンク径(mm)5適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO差込口形状六角両頭機能片頭
エキストレルートNT1/NT20ボトム用 交換フィルター 114236 1ST
Merck(メルクミリポア)¥25,980税込¥28,5781個16日以内出荷アズワン品番61-0311-90危険物の類別非危険物
板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
システムノート フリーマンスリー
レイメイ藤井¥279税込¥3071冊当日出荷期間を選ばず使用できるフリースケジュールは、ビジネスでもプライベートでも使用できるこだわりのフォーマット。タイプブロック式RoHS指令(10物質対応)対応
トリガースプレーボトル
撥水道場¥239税込¥2631個4日以内出荷極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き用途液体の噴霧に吐出量(mL)噴射:0.3
板厚サドルバンド ビス穴
昭和コーポレーション¥139税込¥1531個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
ステンレス板厚サドルバンド ビス穴
昭和コーポレーション¥349税込¥3841個当日出荷から5日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン
富士電機(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から27日以内出荷コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。接続方式表面形フレーム(AF)50
小型真空容器
アズワン¥145,000税込¥159,5001個当日出荷丈夫なステンレス(SUS304)製です。仕様バイトン(R)パッキン付質量(kg)6材質(本体)ステンレス(SUS304)内寸法(mm)300バルブ径(Φmm)8外寸法(mm)Φ303アズワン品番1-7634-01許容真空度(Pa)133
トルクスL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥579税込¥6371個当日出荷通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。先端形状トルクス(ヘックスローブ)