カテゴリ
- 自動車補修部品(8)
- パソコン/周辺機器(6)
- 制御機器(3)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ARUBA(アルバ)(6)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- イスカル(2)
- ELPA(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 制研化学工業(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 日東工業(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(1)
- ニッサン(1)
- PITWORK(日産)(1)
- FIRSTCOM(1)
エコロジープロダクト
「nt-220」の検索結果

温度補正電極 NT-220
TGK(東京硝子器械)¥14,900税込¥16,3901個8日以内出荷温度による電極の起電力の変化を自動補正します。TGK品番692-66-39-09型式NT-220寸法(Φ×Lmm)6×220
3M テープののり取りクリーナー スプレータイプ
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(220mL)当日出荷家具等に貼ったテープをはがした後の「のり残り」や「はがし残り」をきれいに落とします。 油性インキやクレヨン、台所の油汚れ、床ワックスのクリーナーとしても使えます。用途ガムテープ、布テープ、アルミテープ、ビニールテープ、両面テープなどに。トラスコ品番431-1990主成分天然オレンジオイル噴射剤LPG
40 ピン- 20 ピン専用ケーブル
MG(旧エム・システム技研)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷超小型信号変換器M80シリーズ用ケーブル(40pin-20pin)コネクタBスリーエム製コネクタ
スモウガン ヘッド交換式ガンドリル MNSNT
イスカル¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷高いテーブル送りを実現するスモウカムヘッド交換式ガンドリルです。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウガン ヘッド交換式ガンドリル MNCNT-T2
イスカル¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷から29日以内出荷高いテーブル送りを実現するスモウカムヘッド交換式ガンドリルです。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス ノイズカットNTシリーズ200V→200V
TOYOZUMI(トヨズミ)¥129,800~税込¥142,780~1台26日以内出荷から31日以内出荷電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)2002次電圧(V)200
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-16
ELPA(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / サンヨー SANYO ◇適合型番: LINT-16 617-268-4703 617-222-7979 617-234-9282 617-255-7205用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-H70 AQW-H70W AQW-H71 AQW-H800 AQW-KP70 AQW-KS70 AQW-KS70B AQW-KS70C AQW-KS70D AQW-KV700 AQW-P70A AQW-P70B AQW-P70C AQW-P70D AQW-P70E AQW-S70A AQW-S70B AQW-S70C AQW-S70D AQW-S70E AQW-S7E3 AQW-S7E5 AQW-V700A AQW-V700B AQW-V700C AQW-V700D AQW-V700E AQW-V800A AQW-V800B AQW-V800C AQW-V800D AQW-V800E 【サンヨー】 ASW-700SA ASW-700SB ASW-70D ASW-800SA ASW-800SB ASW-EC701 ASW-EC751 ASW-EC801 ASW-EP700 ASW-EP750 ASW-EP800 ASW-HB700 ASW-HB700D ASW-HB750D ASW-HB800D ASW-J700Z ASW-J800Z ASW-JD70ZV6 ASW-JD80ZV6 ASW-MZ700 ASW-MZ700CL ASW-MZ800 ASW-P70D ASW-ZR700 ASW-ZR750 ASW-ZR800
ニッケル水素充電池
FIRSTCOM¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ニッケル水素充電池用途3.6V/1500mAh。トランシーバー・FC-JXPRO|FC-S220|ET-20X|ET-20XG|NT-20|NX-V20|FC-S20|FC-B47|FC-B20R 等に対応。充電器:FBC-5RSと併せて使用することで繰り返し充電ができます(300回ほどが目安となります)。
バーホルダ (Nタイプ)
日東工業¥18,980税込¥20,8781セット(20個)翌日出荷から5日以内出荷専用の主幹リードバー(UN-J)との組合わせにより主幹ブレーカとの接続が簡単に行えます。 摘要の分岐リード板・Nタイプ、分岐取付台を使用することで、省施工、省スペース化できます。(分岐リード板使用時には、M6タップ付の銅バーをご利用ください。) 定格電圧AC200Vまで使用可能です。材質取付台:鋼板、樹脂部:ポリカーボネート表面処理取付台:溶融亜鉛めっき板厚(mm)(取付台)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
マウントキット AP-220-MNT-W1W Flat Surface Wall/Ceiling
ARUBA(アルバ)¥2,698税込¥2,9681個欠品中Aruba AP-3XX用 屋内用マウントキット Openタイプ 壁/天井取付用色白
マウントキット AP-220-MNT-W3 Low Prof Secure AP Mount K
ARUBA(アルバ)¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷Aruba AP-3XX用箱型マウントキット色白
無線LANアクセスポイント Aruba AP-518 (JP) IndoorHardened 11ax AP
ARUBA(アルバ)¥219,800税込¥241,7801台8日以内出荷802.11ax 2×2:2/4×4:4デュアル無線6xRPSMAコネクター付き屋内用高耐久性AP。 過酷な天候や温度にさらされる環境向けの高パフォーマンス接続。 マウントはオプションのマウントキットを使用可能。 AP-220-MNT-W1は直接互換性あり。 AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNT-H2はAP-270-MNT-ADPアダプターを使用する場合に互換性あり IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。 Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 これは日本の規制区域向けのSKUです。質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)220×220×75最大消費電力(W)25.6(APのみ)ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×1、リンク速度 (100/1000/2500BASE-T) およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T (RJ-45) ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE 802.3at PoEまたは直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
マウントキット AP-220-MNT-W1 Flat Surface Wall/Ceiling
ARUBA(アルバ)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷Aruba AP-3XX用 屋内用マウントキット Openタイプ 壁/天井取付用色黒
マウントキット AP-220-MNT-C2 2x Ceiling Grid Rail Adapt
ARUBA(アルバ)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷Aruba AP-3XX用 屋内用マウントキット 天井レールへの取付用色黒
マウントキット AP-220-MNT-C1 2x Ceiling Grid Rail Adapt
ARUBA(アルバ)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷Aruba AP-3XX用 屋内用マウントキット 天井レールへの取付用色黒