カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(72)
- 清掃用品(27)
- 切削工具(24)
- 溶接用品(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 測定用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 制御機器(10)
- 自動車補修部品(10)
- 機構部品(9)
- 事務用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- カー用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(71)
- ケルヒャー(27)
- NT(15)
- MSTコーポレーション(11)
- ビーライン(11)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- エスコ(9)
- コクヨ(6)
- トーアボージン(6)
- 廣杉計器(6)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- omron(オムロン)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- MRT(3)
- BIG DAISHOWA(2)
- 寺西化学(2)
- TRUSCO(2)
- 日研工作所(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nt-30」の検索結果

乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap (1.148-228.0)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781台当日出荷30リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(1個、505mm、クローム仕上げスチール 鋼)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、スモールノズル幅(mm)370質量(kg)11.8色アンスラサイトグレー高さ(mm)560タイプ乾湿両用奥行(mm)525電源(V)100-100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560電源コード(m)7.5フィルターエコフィルター騒音値(dB)70パイプ径(Φmm)35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)30モーター出力(W)1300定格入力電力max. 1300吸水量(L)(ダストコンテナ)15真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番64-3181-93吸引風量(L/s)74
コンテナカバー, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1
ケルヒャー¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナーNTシリーズ用のコンテナカバーです。適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)質量(kg)0.1色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×185×40入数1
廃棄用ごみ袋, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ケルヒャー業務用掃除機用の産廃用ごみ袋です。10枚入り。 粉塵回収処理のためのPEプラスチック袋なります。適合機種NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)材質PEプラスチック厚さ(mm)20質量(kg)0.2色黒寸法(幅W×長さL)(mm)385×475入数10
バキュームクリーナー用アクセサリー セーフティーフィルターバック5枚入り(NT30/1TactH用)
ケルヒャー¥17,980税込¥19,7781個(5枚)当日出荷NT30/1AP、NT30/1Tact用のセーフティーフィルターバックです。高い密封性で粉塵漏れを防止し、清掃時や保管時の安全を確保します。トラスコ品番255-7204適合機種NT30/1AP、NT30/1Tact品名セーフティーフィルターバック5枚入
極薄スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。商品構成単品
カーペットタイル NT350 バリューライン
サンゲツ(1件のレビュー)¥589税込¥6481枚3日以内出荷原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。その他カタログ名:2023-2026 NT 700 カーペットタイル材質パイル:原着ポリプロピレン100%形状パイル:ループ厚さ(mm)6.2機能防炎/制電/中歩行縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)3.5~
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
カーペットタイル NT350 裏面のり付
サンゲツ¥1,498税込¥1,6481セット(2枚組)3日以内出荷原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。その他カタログ名:2023-2026 NT 700 カーペットタイル材質パイル:原着ポリプロピレン100%形状パイル:ループ厚さ(mm)6.2寸法(mm)500×500機能防炎/制電/中歩行パイル長(mm)3.5~
変換六角ニップル
アソー¥489~税込¥538~1個当日出荷から4日以内出荷配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。用途NPTネジとPTネジの変換用材質C3604(cd75ppm以下)形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
トルクスL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥629税込¥6921個当日出荷通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。先端形状トルクス(ヘックスローブ)
電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン
富士電機(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から27日以内出荷コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。接続方式表面形フレーム(AF)50
溶接棒ホルダー 300A
NT¥2,798税込¥3,0781個当日出荷金属部はすべて耐熱性のすぐれた絶縁物で覆われ、旧JIS規格にもとずく耐電圧試験及び各種の件さに合格しております。用途溶接棒を保持して溶接作業に使用いたします。全長(mm)235質量(g)435電流(A)300
キャンパス修正テープ使い切り
コクヨ¥239税込¥2631個当日出荷ノートの「色」と「幅」にピッタリ!修正したところが目立ちにくい! 紙の色に合わせた「テープ色」 キャンパスノートの紙の色と同色のテープのため、修正したところが目立ちにくいです。 罫線に合わせた「テープ幅」 ノートの罫幅に合わせたテープ幅のため、ぴったり修正することができます。 きれいに切れる「メタルプレート」 先端に金属製のプレートを採用し、テープの定着性と切れの良さを両立しています。材質ケース:R-ABS・ABSテープ地色キャンパスノートの中紙の色商品タイプ本体(使い切り)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ)
廣杉計器¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ワゴン用ツーリングケース
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。仕様BT・NT兼用高さ(mm)188材質(車輪)ウレタン奥行(mm)145間口(mm)390材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
ノズルチップ NTシリーズ
アネスト岩田¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から3日以内出荷エアレスガン用標準ノズルチップです。 スプレーパタンの大きさ、塗料噴出量によって最適のものが選定できます。
シリコンテーパスクレイパー
日研工作所¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から3日以内出荷切削油や粘度の高いグリース類など、機械主軸テーパ部の頑固な汚れを除去。 ブレード形状のシリコンゴム素材が、機械主軸テーパ部を傷つけること無く、頑固な汚れを除去します。 セーム皮や繊維素材の主軸クリーナと異なり、使用後もスクレイパー部を一拭きするだけで繰り返しご使用いただけます。 BT用は、BT主軸・BT2面拘束主軸の双方でご使用になれます。用途機械主軸テーパ部の清掃材質(スクレイパー部)シリコンゴム材質(本体)ポリアセタール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NTシリーズ
三菱電機¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から6日以内出荷定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
ギター便利マーキングチョーク
寺西化学¥869税込¥9561箱(10本)当日出荷木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。質量(g)18本体サイズ(mm)107×13×15
防災面 304型 クリアー ギアバンド
NT¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷直接着用型防災面用途この保護面は作業中に飛来物などから顔面を保護するために用いる面で使用目的、作業内容に応じて選んで下さい。材質アクリル厚さ(mm)2色クリアー質量(g)265寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300装着方式ギアバンド式
キャンパス修正テープ使い切り
コクヨ¥839税込¥9231パック(3個)当日出荷から翌々日出荷キャンパスノートの紙の色と同色のテープのため、修正したところが目立ちません。ノートの罫幅に合わせたテープ幅のため、ぴったり修正することができます。A罫・B罫からお選びいただけます。テープの定着性が良く、きれいに切れる、メタルプレート搭載ヘッドを採用。まとめ買いに便利な3個パックテープ地色キャンパスノートの中紙の色グリーン購入法適合商品タイプ使い切り
防災面 304型 イエロー ギアバンド
NT¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷直接着用型防災面用途この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。材質アクリル厚さ(mm)2色Y2質量(g)265寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300装着方式ギアバンド式
キャンパス修正テープ
コクヨ¥599税込¥6591セット当日出荷から3日以内出荷キャンパスノートの「色」と罫線の「幅」に合わせたノートのための修正テープに、好評につき3個パックが仲間入り!テープ地色キャンパスノートの中紙の色材質(ケース)R-ABS・ABS商品タイプ本体(使い切り)
防災面 304型 グリーン ギアバンド
NT¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷直接着用型防災面用途この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。材質アクリル厚さ(mm)2色G3質量(g)265寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300装着方式ギアバンド式
防災面 304型 クリアー Wプレート付ギアバンド
NT¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷直接着用型防災面用途この保護面は作業中に飛来物などから顔面を保護するために用いる面で使用目的、作業内容に応じて選んで下さい。材質アクリル厚さ(mm)2色クリアー質量(g)330寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300、外平面:105×160装着方式ギアバンド式
防災面 304型 イエロー Wプレート付ギアバンド
トーアボージン¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷直接着用型防災面。仕様遮光プレート付材質アクリル厚さ(mm)2色イエロー質量(g)330種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)【内角平面】300(正面170)×215、【外角平面】160×105装着方式ギアバンド式