カテゴリ

  • オフィス家具(589)
  • パソコン/周辺機器(90)
  • 制御機器(81)
  • 切削工具(46)
  • バイク部品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 溶接用品(34)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 建材・エクステリア(29)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • バイク純正部品(24)
  • 塗料(24)
  • 事務用品(22)
  • 自動車補修部品(19)
  • 機構部品(18)
  • 学童・教育用品(17)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • 作業工具(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 電気材料(10)
  • 測定用品(9)
  • 空圧工具(6)
  • 物流用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 安全標識(4)
  • 建築金物(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 家電(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nt-3」の検索結果

1,315件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラルーペ NT-003-90 パール(PEARL)プラルーペ NT-003-90パール(PEARL)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
LED2色の組み合わせで3段階調色機能付き 18個のLEで暗いところでも大活躍 2.0倍88径 3段階調色機能付き 単4電池3本使用
メカパーツクリーナーNT-3 日本メカケミカルメカパーツクリーナーNT-3日本メカケミカル
15,980税込17,578
1個(20L)
3日以内出荷
高温高圧噴射洗浄用 消泡性がある強力脱脂洗浄剤
用途工具部品等のほこり、プレス油、切削油、グリース等の油汚れの高温、高圧噴射洗浄容量(L)20危険物の類別非危険物
B1551A1-NT3G-50 AMPHENOLB1551A1-NT3G-50AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カットフルーツ容器APオクタ18-18(85)NT(3百枚) エフピコチューパカットフルーツ容器APオクタ18-18(85)NT(3百枚)エフピコチューパ
17,980税込19,778
1セット(300枚)
翌々日出荷
フードパック内嵌合で汁漏れしにくいカットフルーツ容器です。本体フタ一体型の汁漏れしにくい内嵌合のカットフルーツ容器です。カットパイン約690gが中身の目安です。
用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。材質エコA-PET外寸(mm)180×185×85耐熱温度(℃)60入数300
N6551A1-NT3G-50 AMPHENOLN6551A1-NT3G-50AMPHENOL
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
N7071A1-NT3G-50 AMPHENOLN7071A1-NT3G-50AMPHENOL
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B6551A1-NT3G-50 AMPHENOLB6551A1-NT3G-50AMPHENOL
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B1141C1-NT3G-5-50 AMPHENOLB1141C1-NT3G-5-50AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B6121A1-NT3G-3-75 AMPHENOLB6121A1-NT3G-3-75AMPHENOL
440税込484
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
N7471A1-NT3G-50 AMPHENOLN7471A1-NT3G-50AMPHENOL
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
N1141A1-NT3G-1-50 AMPHENOLN1141A1-NT3G-1-50AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクアスイーパーNT3 トーエイライトアクアスイーパーNT3トーエイライト
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
水面・水中・水底のゴミ清掃に!!
用途アルミ・ステンレス材使用。軽くて、サビに強い先端部パットでプールを傷つけにくいネットは耐久性のあるポリエチレン強力網プール以外の温浴施設にもご利用いただけます。仕様ネット部角度可変式材質アルミ質量(kg)約1.5寸法(cm)ネット:28×50、パイプ(3段):142~385(無段階調節)×3.4繰り返し・詰め替え対応
N6121A1-NT3G-1-50 AMPHENOLN6121A1-NT3G-1-50AMPHENOL
1,240税込1,364
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B6721A1-NT3G-1-50 AMPHENOLB6721A1-NT3G-1-50AMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
N1112B1-001-NT3G-1-50 AMPHENOLN1112B1-001-NT3G-1-50AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B1551A1-NT3G-50 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B1551A1-NT3G-50AMPHENOL
119,800税込131,780
1袋(100個)
7日以内出荷
パネルBNCはんだプラグ及びジャック
インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1141A1-NT3G-1-50 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1141A1-NT3G-1-50AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
適合ケーブルRG142A/U,RG223/U,RG58C/U,RG58/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法はんだ実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6551A1-NT3G-50 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6551A1-NT3G-50AMPHENOL
64,980税込71,478
1袋(100個)
7日以内出荷
パネルBNCはんだプラグ及びジャック
インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
布粘着テープ(重量物梱包用) TRUSCO布粘着テープ(重量物梱包用)TRUSCO(3件のレビュー)
449税込494
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/351平方インチ当り糸数(縦/横)45/35主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)78.4テープタイプ手で切れる
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6721A1-NT3G-1-50 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6721A1-NT3G-1-50AMPHENOL
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。
適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着バルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック, N7471A1-NT3G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック, N7471A1-NT3G-50AMPHENOL
229,800税込252,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol50ΩRF同軸Nシリーズアダプタ50ΩRF同軸Nシリーズアダプタは、ニッケルめっき黄銅ボディにテフロン絶縁体を備えています。品番:700-9540700-9540はプラグ間アダプタ品番:700-9565700-9565はジャック間アダプタ品番:700-9565700-9565はジャック間バルクヘッドアダプタ
長さ(mm)38.1インピーダンス50Ω材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプANアダプタタイプBNオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1141C1-NT3G-5-50 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1141C1-NT3G-5-50AMPHENOL
84,980税込93,478
1袋(100個)
7日以内出荷
BNC圧着プラグ/ジャック
インピーダンス50Ω適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法クランプオス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)極薄スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1112B1-001-NT3G-1-50 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1112B1-001-NT3G-1-50AMPHENOL
128,160税込140,976
1袋(100個)
7日以内出荷
プラグ及びジャック
インピーダンス50Ω適合ケーブルRG58C/U,RG58/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
カーペットタイル NT350 サンゲツカーペットタイル NT350サンゲツ
499税込549
1枚
3日以内出荷
原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。
その他カタログ名:2023-2026 NT 350 カーペットタイル形状パイル:ループ厚さ(mm)6.2寸法(mm)500×500機能防炎/制電/中歩行パイル長(mm)3.5~材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
シーラント45N 信越化学工業シーラント45N信越化学工業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(330mL)
当日出荷から5日以内出荷
耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。 別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
用途ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地等。
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーションステンレス板厚サドルバンド ボルト穴昭和コーポレーション
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))岩崎製作所(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から14日以内出荷
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製形状ホースニップル
ペイントマーカー 寺西化学ペイントマーカー寺西化学(2件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
においが少なく日光や雨があたる屋外に強い、不透明ペイントマーカーです。 黒い面にも、白い面にも、透明のものにもくっきり鮮明に書けます。 直射日光にさらされても退色の心配や、雨や水にぬれても流れたり消えたりする心配が少なく、屋外展示用に最適です。 プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。
タイプシングル入数1本商品タイプ使い切り
噂のカラスよけ 日本マタイ噂のカラスよけ日本マタイ(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ずれない!!風に強い!!細かい網目(約4mm)だからカラスのクチバシをしっかりガード。周囲に「おもりロープ」入りだから風にあおられにくい。衛生的で耐水性に優れたポリエチレン素材。
材質ポリエチレン
タッグ名札 プラクリップ ソフトヨコ特大 オープン工業タッグ名札 プラクリップ ソフトヨコ特大オープン工業
229税込252
1枚ほか
当日出荷
チャック式で水やホコリが入りません。 裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。
中紙サイズ(mm)69×97ケース寸法(mm)91×108材質(名札用ケース)再生ポリオレフィン、(クリップ)再生POMクリッププラスチック製、安全ピン付クリップの色ケース構造ソフトタイプ・ヨコ特大サイズ・チャック付グリーン購入法適合
歯科用・先細ピンセット アズワン歯科用・先細ピンセットアズワン
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS420J2)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007医薬品医療機器等法一般医療機器
メッシュタンカン標識 グリーンクロスメッシュタンカン標識グリーンクロス
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から3日以内出荷
タンカンに簡単取付できます。メッシュ式なので風抜け抜群、強風でも飛んでいく心配がありません。
用途安全標識取付方式吊り下げ仕様ナイロンメッシュ、裏面ホック式、ハトメ2ヶ所、ヒモ付き寸法(幅W×高さH)(mm)450×710
カーペットタイル NT350 サンゲツカーペットタイル NT350サンゲツ(21件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。シリーズNT350サイズ(cm)50×50材質(パイル)原着ポリプロピレン100%その他ケース売りもありますタイプベーシック材質(パッキング)PVCガラス不織布機能防炎、制電パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)防炎性能試験番号EO 060039制電性(KV)1以下パイル密度1/10G×10.5ST
ジョイカッター3 マルナカジョイカッター3マルナカ(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
・自動飛び出し式 ・3mコード2本使用 ・アルミディスク補強付き 面倒なナイロンコードの繰り返し際の作業がなく、フルオートなので、広い面積での威力を発揮します。
露出テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック)露出テレホンモジュラジャックPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別露出型定格0.5A結線方式ねじなし端子式
トルクスL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
749税込824
1個
当日出荷から翌日出荷
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
先端形状トルクス(ヘックスローブ)関連資料(0.3MB)
キャンパス修正テープ使い切り コクヨキャンパス修正テープ使い切りコクヨ
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノートの「色」と「幅」にピッタリ!修正したところが目立ちにくい! 紙の色に合わせた「テープ色」 キャンパスノートの紙の色と同色のテープのため、修正したところが目立ちにくいです。 罫線に合わせた「テープ幅」 ノートの罫幅に合わせたテープ幅のため、ぴったり修正することができます。 きれいに切れる「メタルプレート」 先端に金属製のプレートを採用し、テープの定着性と切れの良さを両立しています。
材質ケース:R-ABS・ABSテープ地色キャンパスノートの中紙の色商品タイプ本体(使い切り)
板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーション板厚サドルバンド ボルト穴昭和コーポレーション
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
カーペットタイルNT350(ケース売り) サンゲツカーペットタイルNT350(ケース売り)サンゲツ(17件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(20枚)
当日出荷
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。シリーズNT350サイズ(cm)50×50材質(パイル)原着ポリプロピレン100%その他1枚から購入可能なバラ売りもありますタイプベーシック材質(パッキング)PVCガラス不織布機能防炎、制電パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)防炎性能試験番号EO 060039制電性(KV)1以下パイル密度1/10G×10.5ST
...