25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ループ 寸法(cm)50×50 機能静電/防炎 パイル長(mm)3.5 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号EO060039 パイル密度1/10G×10.5ST ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)6.2
1枚ほか
639 税込703
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズNT350 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% その他ケース売りもあります タイプベーシック 材質(パッキング)PVCガラス不織布 機能防炎、制電 パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号EO 060039 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G×10.5ST
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)ポリプロピレン100% 厚さ(mm)約6 材質(裏)PVC パイル長(mm)約3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3.5ループ 防炎性能試験番号EO 060039 その他1組(2枚)から購入可能なバラ売りもあります 厚さ(mm)6.2 タイプ裏面のり付加工 寸法(cm)50×50 材質(バッキング)PVC+ガラス不織布 接着剤ベンリダインGT(接着補強) 制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) パイル密度1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

厚さ(mm)6 規格1/10ゲージ パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090217
1枚ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズNT350 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% その他1枚から購入可能なバラ売りもあります タイプベーシック 材質(パッキング)PVCガラス不織布 機能防炎、制電 パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号EO 060039 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
シリーズPIXEL 寸法(mm)500×500 材質(パイル)ポリプロピレン100% 形状レベルループパイル ケース質量(kg)約20 パイル長(mm)3.5 材質(バッキング)ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布 工法市松貼り(推奨) 防炎性能試験番号EO 910056 制電性(KV)人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴) パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J10-30743) 全厚(mm)6.5
1箱(16枚)
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ループ 寸法(cm)50×50 機能静電/防炎 パイル長(mm)3.5 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号EO060039 パイル密度1/10G×10.5ST ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)6.2
1枚ほか
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

形状ループ 寸法(cm)50×50 機能静電/防炎 パイル長(mm)3.5 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号EO060039 パイル密度1/10G×10.5ST ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)6.2
1枚ほか
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(cm)50×50 材質ポリプロピレン(原着)100% 質量(kg/m2)4.4 パイル長(mm)3(±0.5) 密度G1/10 S43/10cm 材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング) 制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 全厚(mm)6(±0.5)
1箱(20枚)
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

裏面に接着剤が付いているカーペットタイルです。 スピード施工が可能で、接着剤の空き缶処理も不要です。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3.5ループ 防炎性能試験番号EO 060039 その他ケース売りもあります 厚さ(mm)6.2 タイプ裏面のり付加工 寸法(cm)50×50 材質(バッキング)PVC+ガラス不織布 接着剤ベンリダインGT(接着補強) 制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) パイル密度1/10G×10.5ST
1組(2枚)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

形状ループ 寸法(cm)50×50 機能静電/防炎 パイル長(mm)3.5 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号EO060039 パイル密度1/10G×10.5ST ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)6.2
1枚ほか
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

規格1/10ゲージ シリーズTG-3000 寸法(cm)50×50 パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090068 制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
1箱(16枚)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100% パイル長(mm)3.5(ループパイル) 防炎性能試験番号EO830367 寸法(mm)500×500 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ13
1箱(20枚)
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

形状ループ 寸法(cm)50×50 機能静電/防炎 パイル長(mm)3.5 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号EO060039 パイル密度1/10G×10.5ST ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)6.2
1組(2枚)ほか
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

形状ループ 寸法(cm)50×50 機能静電/防炎 パイル長(mm)H4、L2.5 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号E2180202 パイル密度1/10G×10.6ST ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)6.7
1枚ほか
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リサイクルPET繊維使用。
用途業務用施設、及び一般家庭、ホテル、学校、病院など 長さ(m)30 材質ポリプロピレン+PET
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様カーペットタイル タイプ再剥離タイプ 種類アクリル樹脂系エマルション形 乾燥時間(分)10~20 危険物の類別非危険物 施工面積(可能)約35~60m2 適応下地コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイル ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1缶(3kg)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

仕様カーペットタイル 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 タイプ再剥離タイプ 種類アクリル樹脂系エマルション形 乾燥時間(分)10~20 危険物の類別非危険物 施工面積(可能)約150~24m2 適応下地コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイル ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1缶(12kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

形状ループ 寸法(cm)50×50 機能静電/防炎 パイル長(mm)3.5 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号EO060039 パイル密度1/10G×10.5ST ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)6.2
1枚ほか
909 税込1,000
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式2山クレビス形 ヘッドカバーのポート位置軸に対し90° 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB)
1個
6,298 税込6,928
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6794種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式2山クレビス形 ヘッドカバーのポート位置軸に対し90° 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB)
1個
5,398 税込5,938
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6794種類の商品があります)

1セット(2個)
699 税込769
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーターに電流を流す左右の部品です(片側加熱用)。
寸法(mm)25×70×23 質量(g)145 対応MDi-350/MDi-450/OPL-451-MD/V-400NTW/V-460-5/V-460-10/FI-600Y ヨウダン/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FIA/FIB/FIF-1500/FV-600(5,10)/FIF-1000/FIF-1200/FIF-800/FV-400(5,10)/VG-600/VG-400/V-400/V-401/V-402/FKG-400/VG-602(5,10)/VG-402(5,10)/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10/LOS-800-5/V-610GC/V-460GC/V-610G/V-460G/LOS-1500-10/LOS-1500-5/LOS-1200-10/LOS-1200-5/V-610C/V-460C/V-401NTW/LOS-1500-10/LOS-1500-5/LOS-1200-10/LOS-1200-5/V-610-10/V-610-5 アズワン品番65-0601-23 構成部品配線、電気関連
1セット(2個)
6,298 税込6,928
4日以内出荷

電源コードを固定する際に使用する部品です。
寸法(mm)40×33 質量(g)10 対応OPL-350-MD NP/Fi-400Y-10W/FI-WA300-10WK/FIL-NTG/FIL-NT/FIL-NTW/FG-400/FA-300/FG-600/OPL-350-MDSプリンター装備/FIK-300/FA-600-10(200V)/FA-450-5/FI-600Y-10C(200V)/Fi-300/Fi-600Y-5C-SB/FA-600-5/FA-600-2/FA-300-10/FA-200-10/FI-600Y-5C/OPL-450-5/Fi-600Y-5C PK/FR-450-5/FR-450-2/FIK-450-2/Fi-600YC-10 SB(200V)/FR-450-5 SB/FR-450-2 SB/FA-450-10(200V)/OPL-300-5/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-400Y-5C SB/FA-600-5W/OPL-300-10/Fi-400Y-5C PK/FI-600YC-5/Fi-300-10/FA-450-5W/FA-300-5W/OPL-450-10(200V)/Fi-600Y-10C PK/FR-450-10(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-400YC-10SB(200V)/Fi-400Y-10C SB/FR-450-10 SB(200V)/OPL-200-10/Fi-600Y ヨウダン PK/FI-600YC-2/FIK-450-5/Fi-600Y-2 SB/OPL-600-5/Fi-600YC-5 PK/Fi-600YC-2 PK/Fi-400Y-5C/FIK-200-10/Fi-400YC-2 SB/FA-200-10W/OPL-600-10(200V)/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-400Y-10C PK/FI-WA300/FIK-300-10/Fi-300 ヨウダン/Fi-600Y-5W SB/Fi-400YC-5 SB/FA-600-10WK(200V)/FA-450-10W/FR-450-5W/FIK-600-5/Fi-200-10/FR-450-5W SB/FA-200-10WK/Fi-600Y-5 PK/Fi-600Y-2 PK/FI-400YC-10/Fi-400Y-10C(200V)/FIK-600-2/FIK-450-5W/FIK-450-10(200V)/FIK-300-5W/Fi-600ヨウダン/Fi-300-5W/Fi-600Y-10W SB/Fi-400Y-10 SB(200V)/FR-450-10W SB/FA-600-10W/FA-450-10WK(200V)/Fi-600Y-10 PK/Fi-400YC-5 PK/Fi-400YC-2 PK/FI-600Y-2/Fi-400Y-2/Fi-300-10W/Fi-400Y-10W SB/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/Fi-600Y-5W PK/FI-600Y ヨウダン/FI-600Y-5/Fi-400YC-2/Fi-400Y-10(200V)/FI-WA300-10/FIK-600-10(200V)/FIK-450-10W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-5/Fi-600-2/Fi-400Y-5W SB/FA-300-10W/FA-300-10WK/Fi-600Y-10W PK/Fi-400Y ヨウダン PK/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y ヨウダン/FIK-600-5W/FIK-200-10W/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FI-600Y-5W/FI-400YC-5/Fi-400Y-5/FIK-600-10W/FIK-300-10W/Fi-200-10W/Fi-400Y-5W PK/Fi-400Y-5W/FR-450-10W/Fi-600-10W/Fi-600-5W/FI-WA300-5W/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-400Y-10WK SB/FR-450-10WK(200V)/FIK-600-10WK(200V)/FIK-200-10WK/FIK-450-10WK(200V)/Fi-600Y-10WK PK/FI-WA300-10W/Fi-200-10WK/RA-250/FR-450-10WK SB(200V)/OPL-300-20/OPL-200-20/Fi-400Y-10WK PK/Fi-400Y-10WK(200V)/Fi-600-10WK(200V) アズワン品番62-9104-31 構成部品金属部品
1個
519 税込571
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • bbk-350