カテゴリ

  • 物流用品(11)
  • 切削工具(10)
  • 清掃用品(9)
  • 制御機器(8)
  • 作業工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 機構部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • テープ(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 電動工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「nt50」の検索結果

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 フロア用釘打機 NT50MF HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 フロア用釘打機 NT50MF

    HiKOKI(ハイコーキ)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 高圧フロア用釘打機 NT50HMF HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧フロア用釘打機 NT50HMF

    HiKOKI(ハイコーキ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • 糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用 ELPA

    糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用

    ELPA(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD
    用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
  • 布粘着テープ(重量物梱包用) TRUSCO

    布粘着テープ(重量物梱包用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    639税込703
    1巻
    当日出荷
    手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
    用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/351平方インチ当り糸数(縦/横)45/35主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)78.4テープタイプ手で切れる
  • ツーリングワゴン(BT-50/NT-50用) 山金工業

    ツーリングワゴン(BT-50/NT-50用)

    山金工業
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    高価な工具を安全に収納できます。 形状変形や割れが生じにくいホルダーを採用。ホルダー1個当たり、ボルト4個でしっかりと固定されています。 ホルダーそのものにわずかに傾斜があり、ツールの取り出し、収納がやりやすくなっています。
    アイボリー材質(車輪)ゴムキャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)150(ツーリング棚板1段当たり)棚板調整ピッチ(mm)50(中段)
  • 保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり モノタロウ

    保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(50個)
    当日出荷
    抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途RJ-45 LAN用種類RJ-45 LANコネクタ用材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×23.5×11.2質量(g)1個:1.45仕様ツマミ有RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーション

    ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴

    昭和コーポレーション
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
  • 板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーション

    板厚サドルバンド ボルト穴

    昭和コーポレーション
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
  • カラー布粘着テープ(厚み0.22mm) TRUSCO

    カラー布粘着テープ(厚み0.22mm)

    TRUSCO
    459税込505
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    幅(mm)50厚さ(mm)0.22質量(g)333長さ(m)25再生材使用使用
  • トルクスL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    689税込758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
    先端形状トルクス(ヘックスローブ)
  • 板厚サドルバンド ビス穴 昭和コーポレーション

    板厚サドルバンド ビス穴

    昭和コーポレーション
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
  • NTハイロート採水器 アズワン

    NTハイロート採水器

    アズワン
    76,900税込84,590
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ) 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ)

    廣杉計器
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • 溶接棒ホルダー 500A NT

    溶接棒ホルダー 500A

    NT
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    用途溶接棒を保持して溶接作業に使用いたします。電流(A)500全長(mm)240質量(g)526
  • クラウン定番布テープ クラウン[事務用品]

    クラウン定番布テープ

    クラウン[事務用品]
    429税込472
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様日本製材質(巻芯)再生紙寸法(幅Wmm×長さLm)50×25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングケース(NT・BT兼用) TRUSCO

    ツーリングケース(NT・BT兼用)

    TRUSCO
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    ツーリング交換時の、機械への脱着が容易で移動も可能。単品パーツとしてもご利用いただけます。
    グリーン
  • スコッチブライト 酸性トイレクリーナー 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 酸性トイレクリーナー

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    329税込362
    1本(500mL)
    当日出荷
    酸の効果で便器のがんこな汚れを化学分解します。酸を使用しながらも、目や鼻、喉への刺激が少なく、快適に清掃作業ができます。清掃作業後に刺激臭が残りません。便器のフチ裏まで液をかけやすいノズル形状です。液に着色しているので、かけた箇所が良くわかります。目や鼻、喉への刺激が少なく快適に清掃作業ができます。清掃作業後に刺激臭が残りません。
    使用場所トイレ商品タイプ本体液性酸性種別液体液色ピンク香りミント
  • ワゴン用ツーリングケース TRUSCO

    ワゴン用ツーリングケース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。
    仕様BT・NT兼用高さ(mm)188材質(車輪)ウレタン奥行(mm)145間口(mm)390材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
  • サヤ管式3連はしご コンパクト3 LNT型 ピカコーポレイション

    サヤ管式3連はしご コンパクト3 LNT型

    ピカコーポレイション
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    コンパクトに収納ができるサヤ管式3連はしごです。 中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まり安定感のあるサヤ管構造。 支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(メーカー比) 軽自動車に全サイズ積載できます!※全長3395mmの場合 オプション(ポールグリップ LP-G1A、自在フック F-UJ)を取付けやすいように穴あけ加工済(オプションは別売です)
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)344材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
  • 板厚サドルバンド(ボルト穴) 昭和コーポレーション

    板厚サドルバンド(ボルト穴)

    昭和コーポレーション
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ボルト施工が可能な製品です。
    寸法t(mm)2.3
  • TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 直管継手N型(他社管用) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 直管継手N型(他社管用)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    TAC レックスと他社管の接続に使用します。
  • ディスポーザブルSpO2センサ 日本光電互換 N-16シリーズ ナビス(アズワン)

    ディスポーザブルSpO2センサ 日本光電互換 N-16シリーズ

    ナビス(アズワン)
    72,980税込80,278
    1箱(24本)
    当日出荷
    適度な伸縮性があり指が動いた際にもズレにくいです。高い精度を実現するため品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています※医療機器用なので用途以外のご使用はおやめください。
    仕様伸縮不織布材質フォーム/PVC(塩化ビニル樹脂)、不織布/ポリエステル不織布、伸縮不織布/不織布、PEテープ/PE(ポリエチレン)ケーブル長(m)0.9測定精度SpO2:±2%(90~100%)、±3%(70~89%)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045医薬品医療機器等法一般医療機器
  • エコバンド もりや産業

    エコバンド

    もりや産業
    6,798税込7,478
    1枚
    3日以内出荷
    自在に伸縮する特殊ネットは様々な荷姿に適しております。オリジナルフックを引っ掛けるだけで固定できる荷崩れ防止ネットです。
    用途輸送・倉庫内移動・保管材質本体伸縮ネット:ポリエステル90%、ポリウレタン10% / 樹脂フック:プラスチック
  • スタンダードチップ スマート NTシリーズ アズワン

    スタンダードチップ スマート NTシリーズ

    アズワン
    9,801税込10,781
    1箱(10ラック×96本)
    翌々日出荷
    クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。
    材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット。
  • コンテナ_折りたたみ サンワサプライ

    コンテナ_折りたたみ

    サンワサプライ
    3,398税込3,738
    1台
    翌々日出荷
    本製品は50リットル仕様のふたなし折りたたみコンテナです。折りたたみコンテナは使用されていないときに畳んでコンパクトに収納できます。これにより、倉庫や輸送時にスペースを節約できます。畳むことで、収納場所の最適な利用が可能です。軽量でありながら頑丈な構造を持っています。軽量な材料を使用することで、輸送時の重量を削減し、効率的な物流を実現します。倉庫や工場での収納、輸送、イベント時の展示ブースなど、様々な場面で利用されています。柔軟性があり、異なる状況に対応できます。簡単に組み立ておよび畳むことができます。これにより、作業効率が向上し、作業者が容易に取り扱えます。折りたたみコンテナは通常、堅牢で耐久性があります。折りたたまれている状態でも、保管や輸送中に発生する衝撃や振動に対して十分な耐久性が確保されています。内側4隅にロックキーが装備しており、それにより、折りコンが誤って閉じたり、開けられたりすることができなくなりますので、中身がこぼれ落ちるのを防止します。
    仕様■出荷形態:組立出荷折り畳んだ状態で出荷■出荷形態備考:折り畳んだ状態でダンボール梱包■個口数:1個口■材質:PP素材■収納部有効内寸_W:485mm■収納部有効内寸_D:332mm■収納部有効内寸_H:310mm■蓋の有無:無■鍵の有無:無本体容量:50リットル仕様ブルー耐荷重(kg)45
  • 高圧フロア用釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧フロア用釘打機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    単板のフロア材も強力に打ち込み。調圧器付で手元で圧力調整が可能
    付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ平打用質量(kg)1.8使用空気圧力(MPa)1.76~2.26使用釘(mm)(長さ)32~50空気消費量(L/本)1.2(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)アズワン品番64-7056-34使用ホース高圧専用使用釘(装てん数)55本(1連+12本)
  • 非接触ユーザーカード TAKEX(竹中エンジニアリング)

    非接触ユーザーカード

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    9,998税込10,998
    1セット(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ABS樹脂製 4段異径両タケノコホース継手 給水・排水・散水ホース用 岩崎製作所

    ABS樹脂製 4段異径両タケノコホース継手 給水・排水・散水ホース用

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ABS樹脂製の4段異径両タケノコホース継手です。両端に異なるサイズに対応した4段タケノコ形状を採用しており、ホース内径に合わせて接続サイズ(4サイズ)を選択できます。ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで、異なる径のホース同士を簡単に接続することが可能です。軽量で耐衝撃性・耐食性・耐薬品性に優れたABS樹脂製のため、給水・排水設備をはじめ、各種配管、散水用・農業用・園芸用など幅広い用途に対応します。農業設備、工場設備・その他散水設備の配管システムで使用できる、汎用性に優れたホース接続用継手です。
    用途検索キーワード:/散水/農業/平行/ネジ/継手/タケノコ/ホース/カップリング/設備/汎用/亜鉛/真鍮/樹脂/水道/配管/スプリンクラー/JIS/ニップル/異径/ポンプ材質プラスチック製サイズ50A×50A/40A/32A/25Aインチ表示2×2・1 1/2・1 1/4・1
  • 機械装着用h4スピンドル テーパシャンク リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル テーパシャンク

    リューター(日本精密機械工作)
    59,980税込65,978
    1本
    3日以内出荷
    モーターユニット・HSMシリーズのテーパーシャンクです。
  • 非接触ユーザータグ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    非接触ユーザータグ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    2,398税込2,638
    1枚
    3日以内出荷
    音声付非接触カードスイッチ ACS-112N、入退室管理システムACsmart シリーズ用の非接触ユーザータグです。ISO/IEC15693 規格(I-CODE)。旧品 NT-5000K より読取距離が若干伸びています
  • 2インチ紙管布粘着テープ(軽量物梱包用) TRUSCO

    2インチ紙管布粘着テープ(軽量物梱包用)

    TRUSCO
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    柔軟でなじみ良く強度があります。50m巻きなので、多くの梱包を行う現場での作業効率を高めます。従来とほぼ同サイズで、保管・使用に便利です。エコノミータイプです。
    用途基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系主な用途梱包用
  • 鋼管用継手 SKXナット付チーズ 川西水道機器

    鋼管用継手 SKXナット付チーズ

    川西水道機器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • 50mmx18m マスキングテープ(シーリング用 2巻) エスコ

    50mmx18m マスキングテープ(シーリング用 2巻)

    エスコ
    795税込875
    1包(2巻)
    翌日出荷
    厚さ(mm)0.10テープ厚さ(mm)0.1
  • M5  x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/23本) エスコ

    M5 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/23本)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1パック(23本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NT-504材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)15ねじ径M5頭部形状ナベ
  • NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ 曲がりプラグ 七星科学研究所

    NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ 曲がりプラグ

    七星科学研究所
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    工作機械用防水、防油コネクタ
    シェルサイズ50形状アングル種類丸型材質(絶縁体)エポキシ樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)耐油性ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • キーレスドリルチャックホルダ(NT) VERTEX(バーテックス)

    キーレスドリルチャックホルダ(NT)

    VERTEX(バーテックス)
    47,980税込52,778
    1本
    翌々日出荷
    NTシャンクとキーレスドリルチャックの一体型で、抜け落ちの心配がありません。フックスパナ(付属)で、より安全・確実に増し締めができます。
    振れ精度(mm)0.05以内
  • ステンレス製防振継手(フランジ型) ゼンシン

    ステンレス製防振継手(フランジ型)

    ゼンシン
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    外層SUS304・内層SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
    用途ポンプ配管の振動吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304・SUS316L)、フランジ部:スチール(SS400)全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・給湯(非腐食性流体に限る)
  • M5  x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/14本) エスコ

    M5 x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/14本)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1パック(14本)
    翌日出荷
    ねじ径M5長さ(mm)30頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-507
  • M5  x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本) エスコ

    M5 x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NT-505材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状ナベ