もりや産業
エコバンド
自在に伸縮する特殊ネットは様々な荷姿に適しております。
オリジナルフックを引っ掛けるだけで固定できる荷崩れ防止ネットです。
用途
輸送・倉庫内移動・保管
材質
本体伸縮ネット:ポリエステル90%、ポリウレタン10% / 樹脂フック:プラスチック
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
規格
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78109258
CT-NT50
黒
4・6輪カート用
500×1000
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
78109687
RB-NT50
ブラック
カゴ車用
500×1000
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
78109775
RB-NT110
ブラック
カゴ車用
1100×1000
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません