カテゴリ
- 医療(16)
- メカニカル部品(6)
- 物流用品(5)
- 救急・衛生(4)
- 制御機器(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 介護用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ntb-100」の検索結果

ウレタン車輪NTBシリーズ
ナンシン(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受コマーシャルベアリング車軸径(mm)8.0ペアリングコマーシャルベアリング
スラストニードルベアリング NTB
IKO(日本トムソン)(31件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から3日以内出荷スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
モータレス仕様電動アクチュエータ スライドテーブル 高精度タイプ
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から15日以内出荷ボールねじ駆動により繰返し位置決め精度±0.01mm。ロストモーション:0.1mm以下。垂直可搬質量向上:5倍以上使用温度範囲(℃)5~40方式ガイド:リニアガイド(循環)RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)加速:5000(mm/s2)ロストモーション(mm)0.1以下モータ種類ACサーボモータ使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MNTB
SMC¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 10サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NT) 取付形状T
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDNTB
SMC¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NT) 取付形状T
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車
ナンシン¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様自在車S形状自在車S材質(車輪)ウレタン(B入り)車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])70[71]偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)88ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在 エラストマー車
ナンシン¥3,298税込¥3,6281個当日出荷形状自在車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ対辺(mm)19旋回半径(mm)(R88)ストッパーなし偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
降圧専用トランス カセットコンセント トラパック 【オール100V仕様】
日動工業¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷4つの100Vコンセント合計3000Wまで使える3KVAタイプです。 1つのダブルコンセント定格は1500Wまでです。 カセットコンセント仕様です。 ドライバー1本で簡単にコンセントが交換できます。 現場に三相200Vしかなく、100Vの電動工具を使用したい時に電圧を100Vに降圧します。トラスコ品番249-8708幅(mm)263質量(kg)17.2高さ(mm)233奥行(mm)234コンセント個数4(出力)出力電圧(V)単相100容量(kVA)3(連続定格)入力電圧(V)単相200出力電流(A)30コンセント仕様単相100V接地2P15A125V(出力)電線仕様VCT(一次)保護機能過負荷漏電保護兼用ブレーカ電線仕様-太さ(mm2)2(一次)電線仕様-心数(C)3(一次)プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
上皿てんびん TB-100
ナリカ¥18,600税込¥20,4601個5日以内出荷タフな構造とシンプルな操作のため、生徒実験にも使いやすいです。試料皿と台上部は耐薬品樹脂製で経年変化がなく、分銅もステンレス製で錆などの心配がほとんどありません。その他ゼロ点調整ネジ付き型式SNB-25寸法(mm)Φ17×長さ220色ブルー質量(g)25最小目盛秤量の50分の1秤量2.5N秤量(kg)0.25
プレート式 自在、ウレタン(B入り)車
ナンシン(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷軽荷重・一般用キャスター TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ストッパー付、ウレタン(B入り)車
ナンシン¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷から8日以内出荷ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。種別一般キャスター形状ストッパー付材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
A01燃料エレメントセット(12個セット)
ヤンマー¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷メーカー第二純正品用途この商品はVIO70-3A,VIO80,SV100-1,SV100-2,B7-5B,C50R-3A(4TNV106-NTB),C60R-3Aに適用されるエレメントセットです。(7t~)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO70-3A,VIO80,SV100-1,SV100-2,B7-5B,C50R-3A(4TNV106-NTB),C60R-3A
引込開閉器盤 NTKOB
河村電器産業¥39,980~税込¥43,978~1個41日以内出荷組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋外用)種類標準分電盤深さ(mm)160板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類ノントリップスイッチ
引込開閉器盤 NTKB
河村電器産業¥32,980~税込¥36,278~1個41日以内出荷組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋内用)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類ノントリップスイッチ