カテゴリ

  • 保管用品(10)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 作業工具(1)

「ntbox22」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスバックルコンテナ モノタロウステンレスバックルコンテナモノタロウ(462件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納にスタッキング材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
STボックス JEJアステージSTボックスJEJアステージ(17件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
ドライバーやペンチなどの小物収納に便利です。スタッキング(積み重ね)でき便利です。蓋に便利な目盛り付き。
スタッキング材質本体・蓋・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼(#1.5、7、11は線材未使用)フタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
NTボックス ブラックグリーン JEJアステージNTボックス ブラックグリーンJEJアステージ(5件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
スタッキングRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
ボックス 収納用 スリム モノタロウボックス 収納用 スリムモノタロウ(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
中身が見易いクリアタイプ! 幅が530mmと使い勝手がいいスリムタイプ。 しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。 ホコリが入りにくい便利なフタ付。 スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能! バンドやひも掛けに便利な溝がフタに付いています。
用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納にスタッキング仕様バックル付材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)タイプスリムフタあり外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)360コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
コンテナボックス バンパーグレード樹脂 モノタロウコンテナボックス バンパーグレード樹脂モノタロウ(35件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。 割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。 優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。 工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能) フタに簡易メジャー付き。
用途工具・小物の収納にスタッキング材質【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンキレンチ(強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
折りたたみコンテナ用台車 アルミフレーム ナイロン車輪 モノタロウ折りたたみコンテナ用台車 アルミフレーム ナイロン車輪モノタロウ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1台ほか
当日出荷
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車としてシルバー/ブルー車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)150床面高さ(mm)137材質(車輪・金具)スチール材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)特性スタッキング可
NFボックス モノタロウNFボックスモノタロウ(486件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
バックルコンテナ 簡易密閉タイプ モノタロウバックルコンテナ 簡易密閉タイプモノタロウ(69件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納にスタッキング仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
アルミレベルマグネット付 アカツキ製作所(KOD)アルミレベルマグネット付アカツキ製作所(KOD)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から8日以内出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。 暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管) 水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。 垂直測定用端面マドつき。
用途鉄骨建築・スチール製品の工事施工に。種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ
NVボックス モノタロウNVボックスモノタロウ(231件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)TRUSCO(17件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ(593件のレビュー)
89税込98
1パック(100本)ほか
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
薄型ボックス アイリスオーヤマ薄型ボックスアイリスオーヤマ(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
高さの無いスペースでの小物収納に便利な薄型の収納ボックスです。底面にはすべりにくい場所でもスムーズに移動することができる樹脂パーツ(5個)が付いています。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、底面パーツ:ポリアセタールフタあり外寸法・高さ(mm)165外寸法・奥行(mm)450コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)380有効内寸法・高さ(mm)140