日東
【キャスター単品】NTC-7548/NTC-7548Z専用 キャスター 大型タイヤ 直径15cm
オフロード台車 NTC-7548/NTC-7548Z専用キャスター。自在、固定の2タイプ。
芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能。直径15cmの大型タイヤ。
用途
NTC-7548/NTC-7548Z専用 キャスター 大型タイヤ 直径15cm
材質
取付座:スチール(三価ユニクロ仕上)/車輪:ゴム
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81232780
BC150-K2
1セット(2個)
固定
16.2×10.2×19
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81232789
BC150-J2
1セット(2個)
自在
15.4×10.5×19
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81232798
BC150-K
1個
固定
16.2×10.2×19
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81232807
BC150-J
1個
自在
15.4×10.5×19
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください