曜日別特売

サビないマグネット シリコン オスねじ付 NTC-88R 黒 強力マグネット ネオジム磁石 M8

サビないマグネット シリコン オスねじ付 NTC-88R 黒 強力マグネット ネオジム磁石 M8 - マグエバーサビないマグネット シリコン オスねじ付 NTC-88R 黒 強力マグネット ネオジム磁石 M8 - マグエバーサビないマグネット シリコン オスねじ付 NTC-88R 黒 強力マグネット ネオジム磁石 M8 - マグエバーサビないマグネット シリコン オスねじ付 NTC-88R 黒 強力マグネット ネオジム磁石 M8 - マグエバーサビないマグネット シリコン オスねじ付 NTC-88R 黒 強力マグネット ネオジム磁石 M8 - マグエバーサビないマグネット シリコン オスねじ付 NTC-88R 黒 強力マグネット ネオジム磁石 M8 - マグエバーサビないマグネット シリコン オスねじ付 NTC-88R 黒 強力マグネット ネオジム磁石 M8 - マグエバーサビないマグネット シリコン オスねじ付 NTC-88R 黒 強力マグネット ネオジム磁石 M8 - マグエバー

高品質のネオジム磁石をシリコンで完全被膜したメスねじ切り穴付きマグネットマウントです。
吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。
耐水性、耐候性に優れており、屋外や水中、アウトドアなどハードな現場にも適しています。
メスねじ穴が切ってあるため、適合する器具などにジョイントして使用することも可能です。

用途
看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たい物などの取り付けに。
トラスコ品番
734-7973
材質
磁石:ネオジム磁石(シリコンコーティング)
厚さ(mm)
8.5
色
黒
吸着力(N)
411.87
外径(Φmm)
88
適合ねじ
M8
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04426227011NTC88R7619
¥36,000
¥32,980
¥36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする