カテゴリ

  • 卓上消耗品(9)
  • 溶接用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)

「ntg 酸素」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニトーチ NT-PRO用オプション NTG(日本炭酸瓦斯)ミニトーチ NT-PRO用オプションNTG(日本炭酸瓦斯)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
NT-PRO用 O2カートリッジ(約17L) ケニスNT-PRO用 O2カートリッジ(約17L)ケニス
1,998税込2,198
1本
当日出荷
NT-PRO用 LPGカートリッジ(約20L) ケニスNT-PRO用 LPGカートリッジ(約20L)ケニス
1,998税込2,198
1本
当日出荷
イージーソーダサイフォン専用 取替用ソーダバルブ 日本炭酸瓦斯イージーソーダサイフォン専用 取替用ソーダバルブ日本炭酸瓦斯(8件のレビュー)
1,198税込1,294
1箱(10本)
当日出荷
おいしい炭酸水のつくり方 おいしい炭酸水をつくるには、水が冷たいこと、よく混合する ことの2つがポイントです。 理想の水温は4℃くらいですので、炭酸水をつくる前に冷蔵庫 で十分に冷やした水をお使いください。なお、サイフォンでつ くった炭酸水はそのまま冷蔵庫(横に入れても大丈夫です)に 入れておくと、翌日一層おいしく召しあがれます。
材質容量(g)8×10本TKG品番9-0924-0301TKG品番(2017)6-0816-0301
ミニトーチ NT-PRO NTG(日本炭酸瓦斯)ミニトーチ NT-PRONTG(日本炭酸瓦斯)(3件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
付属品チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本質量(kg)2.5適合チップNo.3、No.4、No.5、No.6安全装置(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付二次側圧力(MPa)0.35(MAX)外寸法(縦×横×高さ)(mm)97×169×271(ハンドル立ち上げ時)ガス容量(L)(O2)約17、(LPG)約20
実験用ガス ケニス実験用ガスケニス(29件のレビュー)
669税込736
1本(5L)ほか
当日出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本純度(%)95(V/V)
携帯型酸素吸入器 交換用酸素カートリッジボンベ 5本入 アズワン携帯型酸素吸入器 交換用酸素カートリッジボンベ 5本入アズワン
8,990税込9,889
1箱(5本)
当日出荷
仕様約17L/本流量(L/min)(酸素)0~2連続使用可能時間8~9分アズワン品番8-5246-11
ブローオフ用カートリッジ NTG(日本炭酸瓦斯)ブローオフ用カートリッジNTG(日本炭酸瓦斯)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
適合ブローオフ(L13010)用長さ(mm)130質量(g)290ガス容量(g)74危険物の類別非危険物本体寸法 直径(mm)40ガス容量(L)約40(20℃時)
ミニトーチ NT-PRO用関連品 日本炭酸瓦斯ミニトーチ NT-PRO用関連品日本炭酸瓦斯
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
濃縮酸素 サンソクン オカモト[安全靴・作業靴]濃縮酸素 サンソクンオカモト[安全靴・作業靴](6件のレビュー)
759税込835
1個(5000mL)
当日出荷
携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。 スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)95使用可能回数50~60回(約2秒/回)松吉医科器械コード06-2960-00
レギュレーター 可変式 高圧用(オープン/クローズあり) NTG(日本炭酸瓦斯)レギュレーター 可変式 高圧用(オープン/クローズあり)NTG(日本炭酸瓦斯)(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。 小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
用途減圧弁材質アルミ適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)接続形状(カートリッジ)5/8-18UNFメネジ、(ガス出口)Rp 1/8UNFメネジ継手(ガス出口接続部 取付継手)R 1/8UNFオネジ
微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付 日酸TANAKA微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付日酸TANAKA
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
トラスコ品番204-8108質量(g)58火口あり
カセットガス イワタニカセットガスイワタニ(66件のレビュー)
849税込934
1パック(250g×3本)ほか
当日出荷
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式成分イソブタン30%、ノルマルブタン70%容量(g)250使用ガスLPG(液化ブタン)本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
マイボンベ L 日本製 ニチネンマイボンベ L 日本製ニチネン(74件のレビュー)
669税込736
1パック(3本)ほか
当日出荷
マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
レギュレーター 可変式 低圧用(オープン/クローズあり) NTG(日本炭酸瓦斯)レギュレーター 可変式 低圧用(オープン/クローズあり)NTG(日本炭酸瓦斯)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。 小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
用途減圧弁適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)材質アルミ
携帯型酸素吸入器 スポーツ酸素DXセット アズワン携帯型酸素吸入器 スポーツ酸素DXセットアズワン(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
セット内容本体バルブ(残量ゲージ付き)×1個、酸素カートリッジ×2本、スポーツマスク×3個、スタンド×1個質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×240(※マスク装着時。)流量(L/min)(酸素)0~2連続使用可能時間8~9分アズワン品番8-5246-01
炭酸ガスボンベ イチネンTASCO炭酸ガスボンベイチネンTASCO
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
ロキシー400Lキット アサダロキシー400Lキットアサダ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に火炎温度(℃)3100付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器質量(kg)8鉄板溶接(mm)3硬ロウ付Φ1/4”~4”消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
一般回収ボンベ イチネンTASCO一般回収ボンベイチネンTASCO
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
内容積(L)24仕様フロートセンサー無し付属品銘板シール質量(kg)約14.8規格FC3寸法(Φ×高さH)(mm)311×580耐圧試験圧力(MPa)5
TMバリアガゼット袋マット おいしい時間 TG-3 ホワイト cottaTMバリアガゼット袋マット おいしい時間 TG-3 ホワイトcotta
1,998税込2,198
1枚(100枚)
4日以内出荷
マットフィルムを使用し、かわいいデザインが手作りのお菓子を引き立てます。 パウンドケーキ・フィナンシェ・タルト・クッキーなど、ひとくちサイズの焼菓子などに。 ホワイトとクリームの2色があります。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質バリアマットOP LLDPE(55μ)寸法(mm)75×H150 マチ30
TMバリアガゼット袋マット おいしい時間 TG-4 ホワイト cottaTMバリアガゼット袋マット おいしい時間 TG-4 ホワイトcotta
2,298税込2,528
1枚(100枚)
4日以内出荷
マットフィルムを使用し、かわいいデザインが手作りのお菓子を引き立てます。 パウンドケーキ・フィナンシェ・タルト・クッキーなど、ひとくちサイズの焼菓子などに。 ホワイトとクリームの2色があります。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質バリアマットOP LLDPE(55μ)寸法(mm)80×H160 マチ40
TMバリアガゼット袋マット おいしい時間 TG-2 ホワイト cottaTMバリアガゼット袋マット おいしい時間 TG-2 ホワイトcotta
1,798税込1,978
1枚(100枚)
4日以内出荷
マットフィルムを使用し、かわいいデザインが手作りのお菓子を引き立てます。 パウンドケーキ・フィナンシェ・タルト・クッキーなど、ひとくちサイズの焼菓子などに。 ホワイトとクリームの2色があります。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質バリアマットOP LLDPE(55μ)寸法(mm)65×H140 マチ25
TMバリアガゼット袋マット おいしい時間 TG-4 クリーム cottaTMバリアガゼット袋マット おいしい時間 TG-4 クリームcotta
2,298税込2,528
1枚(100枚)
4日以内出荷
マットフィルムを使用し、かわいいデザインが手作りのお菓子を引き立てます。 パウンドケーキ・フィナンシェ・タルト・クッキーなど、ひとくちサイズの焼菓子などに。 ホワイトとクリームの2色があります。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質バリアマットOP LLDPE(55μ)寸法(mm)80+40×160
TMバリアガゼット袋マット おいしい時間 TG-3 クリーム cottaTMバリアガゼット袋マット おいしい時間 TG-3 クリームcotta
1,998税込2,198
1枚(100枚)
4日以内出荷
マットフィルムを使用し、かわいいデザインが手作りのお菓子を引き立てます。 パウンドケーキ・フィナンシェ・タルト・クッキーなど、ひとくちサイズの焼菓子などに。 ホワイトとクリームの2色があります。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質バリアマットOP LLDPE(55μ)寸法(mm)75×H150 マチ30
レギュレーター NRシリーズ 日本炭酸瓦斯レギュレーター NRシリーズ日本炭酸瓦斯
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。圧力制御性能と制御範囲を両立させた高性能減圧弁。
適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)形状【カートリッジ接続部】5/8-18UNFメネジ接続形状【ガス出口】Rp 1/8UNFメネジ継手【ガス出口接続部取付】R 1/8UNFオネジ精度【圧力】±0.03MPa寸法(mm)約W35×H72(ゲージ分含まず)材質アルミ質量(g)約250
簡易ガス供給器 東邦金属工業簡易ガス供給器東邦金属工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ガス器具はLPガス用です。
付属品カートリッジボンベBP-450(450g)2本、カチットホース(1.2m)質量(kg)1.18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×110×275連続使用時間(時間)6TKG品番9-2125-0301TKG品番(2017)6-1959-0301