カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自動車純正部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ntn an01」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングナット

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アダプタおよび軸に使用します。
  • ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングワッシャ

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    ¥73税込¥80
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ナットの回り止めに使用します。
  • ベアリングナット 光精軌工業

    ベアリングナット

    光精軌工業(9件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    形状丸形種類ロックナット
  • 安全靴(JIS)短靴AW12 シモン

    安全靴(JIS)短靴AW12

    シモン(3件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1足
    当日出荷
    JIST8101CⅠ/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。
    形状ローカット色ブラック質量(g)770(26.0cm/両足)材質(甲被)牛革(型押しソフト)JIS規格JIS規格合格靴底発泡ポリウレタン2層底材質(先芯)ワイドACM樹脂中敷カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • ベアリングワッシャ 光精軌工業

    ベアリングワッシャ

    光精軌工業(7件のレビュー)
    ¥76~税込¥84~
    1個
    当日出荷
    形状丸形種類座金
  • 転がり軸受用ナット 横田機工

    転がり軸受用ナット

    横田機工(16件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
  • ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット 給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • 転がり軸受用座金 横田機工

    転がり軸受用座金

    横田機工(15件のレビュー)
    ¥68~税込¥75~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    舌を曲げた形式のワッシャーです。
    用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
  • ころがり軸受用ナット 南口精工

    ころがり軸受用ナット

    南口精工(2件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工

    転がり軸受用ナット(左ねじ)

    横田機工(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナット(ステンレス) 光精軌工業

    ナット(ステンレス)

    光精軌工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
  • 安全靴 短靴 AW11BV シモン

    安全靴 短靴 AW11BV

    シモン(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1足
    当日出荷
    さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴。 従来品に比べ、ワイドになって足当たりを軽減。接地面積が大きい。さらに軽量化。 着脱はスムーズに、着用時はソフトな足あたり。 甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐ「プロテクトライン」 2層構造の発泡ポリウレタンの絶妙なバランスによりクッション性を活かしつつ耐摩耗性にも優れた靴底。 屈曲性と柔軟性に富み、軽快なフットワークを実現。
    形状ローカット材質(アッパー)牛革(ベロア)材質(ソール)発泡ポリウレタン標準質量(g/片足)780(26cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格靴底2層底材質(先芯)ワイドACM樹脂中敷カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • ハードロック ベアリングナット ハードロック工業

    ハードロック ベアリングナット

    ハードロック工業(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
    用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
  • 座金(ステンレス) 光精軌工業

    座金(ステンレス)

    光精軌工業(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス形状丸形種類座金
  • 転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工

    転がり軸受用座金(ステンレス)

    横田機工(1件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全靴 短靴 FD11 シモン

    安全靴 短靴 FD11

    シモン(59件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1足
    当日出荷
    履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。 靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。
    種別短靴形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)靴底一層底靴タイプ革靴
  • (1AN1)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)

    (1AN1)ハーネス,インストルメント

    MAZDA(マツダ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
  • ころがり軸受用座金 南口精工

    ころがり軸受用座金

    南口精工
    ¥45~税込¥50~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 転がり軸受用ナット(ステンレス) 横田機工

    転がり軸受用ナット(ステンレス)

    横田機工
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SparkFun Line Follower Array SPARKFUN

    SparkFun Line Follower Array

    SPARKFUN
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Line Follower Array is a long board consisting of eight IR sensors that have been configured to read as digital bits! We have designed the SparkFun Line Follower Arrays to follow a dark line of about 3/4 inch width or smaller(spray paint or electrical tape)on a light background. Each array features visible LEDs that point upward when the board is attached(properly)so you can see what the robot sees, brightness control right on the board, and an I2C interface for reading and power control. Here at SparkFun, the RedBot Shadow Chassis was used as a test platform but really this was designed as an add-on for almost any bot.。The line follower functions by taking an 8-bit reading of reflectance for use with following lines or reading dark/light patterns and can see from about 1/4 to 3/4 inches away. The IR brightness control and indicator can be adjusted with the on-board potentiometer and is capable of showing you the strength of the IR LEDs. Illumination can be turned on and off with software to conserve power, or left on all the time for faster readings. The SparkFun Line Follower Array requires 5V of power with a supply current range of 25-185mA with strobing disabled and 16-160mA with it enabled. Additionally we have added six mounting holes to the line follower with the two inner holes designed to fit our Shadow Chassis while the other four are general purpose.。Note:As you know our Sun emits quite a bit of infrared light, making the SparkFun Line Follower Array much less effective in direct sunlight. Plan your projects accordingly!。Features。8 sensor eyes(QRE1113, like in our line sensor breakout)。I2C interface。Adjust IR brightness on the fly with a knob。Switch IR on and off with software。Switch visual indicators on and off with software。Invert dark/light sight with software。Based on the SX1509 I/O expander
    アズワン品番67-0426-55