「ntn fb206」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひしフランジ形ユニットカバーカバーなし
  • ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ひしフランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
    形状ひしフランジ形ユニット
  • ひしフランジ形ユニット 旭精工

    ひしフランジ形ユニット

    旭精工(10件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
    形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ひしフランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
    形状ひしフランジ形ユニット
  • 変形フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    変形フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
    形状変形フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    菱フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。
    用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)

    UFL 小型・軽量ひしフランジ形

    FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    材質高炭素クロム軸受鋼形状ひしフランジ形軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    軽量菱フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングユニット ASFB NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ASFB

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    6日以内出荷
    軸受種類円筒穴形、止めねじ式
  • ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • UCFB 変形フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFB 変形フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
    形状変形フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNF
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
  • RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 1列

    椿本チエイン(55件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
  • ステンレスローラーチェーン KANA(片山チエン)

    ステンレスローラーチェーン

    KANA(片山チエン)(9件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷
    酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
    付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • フランジ形/円筒穴形偏心カラー式 AELFB形 NTN(エヌティーエヌ)

    フランジ形/円筒穴形偏心カラー式 AELFB形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリングユニット AELFB NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット AELFB

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷
    軸受種類円筒穴形、偏心カラー式
  • ステンレスローラチェーンSS 椿本チエイン

    ステンレスローラチェーンSS

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷
    RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
    材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形