カテゴリ
- メカニカル部品(21)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ntn ucf205」の検索結果

角フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。形状角フランジ形ユニット
角フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。形状角フランジ形ユニット
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット
旭精工(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット 給油タイプ
(3件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状角フランジ形販売区分業務用
ベアリングユニット 角フランジ形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥1,734税込¥1,9071個4日以内出荷形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無軸径(inch)7/8寸法L(mm)95基本静定格荷重(kN)7.85基本動定格荷重(kN)14寸法A(mm)27寸法S(mm)14.3寸法B(mm)34.1寸法N(mm)12寸法J(mm)70寸法A1(mm)13寸法A2(mm)16寸法A3(mm)35.8
UCF 角フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形
ピロー形ユニット UCP形
FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット給油式耐熱用
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷形状角フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
角フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から3日以内出荷形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
リニアブッシュ
THK¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ丸形種別外筒両端シール付形状丸フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
角フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から6日以内出荷形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製閉じカバー軸穴種別円筒穴形
角フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷から3日以内出荷形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
角フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷から6日以内出荷形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形