カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- 電気材料(4)
- 家電(4)
- 安全用品(2)
- 制御機器(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ntn88007」の検索結果

スポットライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から4日以内出荷フラットランプと組み合わせてスポットライトとしてもお使いいただけます。用途配線ダクト用質量(kg)0.3取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用タイプワイヤレススピーカー対応タイプ電圧(V)100口金GX53-1首振角度(°)92直下近接限度(cm)10
ワイヤレススピーカー
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷から4日以内出荷対応照明器具に取り付けて、音で空間を包み込むワイヤレススピーカー。仕様登録機器台数:最大8台(親機モード時)、グループ設定:4種類サイズユニット:4cmコーン型フルフレンジ×1質量(g)約215形式1ウェイ1スピーカー、密閉型電源(V)100消費電力(W)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×66通信方式2.4GHz band FH-SS送信出力Class 1BluetoothVer.5.0通信距離(m)見通し:10対応コーデックSBS対応プロファイルA2DP
レールスピーカー ライティングダクト接続 RGBイルミ搭載 高音質ワイヤレス
オーム電機¥6,898税込¥7,5881個当日出荷RGBイルミネーションと高音質スピーカーを組み合わせたLED一体型ワイヤレススピーカー。天井吊り下げ型のワイヤレスサウンドシステム。ライティングダクト接続タイプ。口径50mmスピーカー搭載。イルミネーションは7色(赤/緑/青/白/黄/水色/紫)・3パターン(グラデーション/リズム連動サークル)。専用リモコン付き。複数台増設可能。2台以上のスピーカーをリンクさせて1つのリモコンで操作可能付属品専用リモコン(動作確認用電池装着済み)、 保証書、取扱説明書質量(g)スピーカー本体:約354、リモコン:約26.2消費電力(W)12(スピーカー)電源AC100V 50/60Hz、リモコン:DC3V コイン形電池CR2025×1個最大出力(W)12感度80dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー本体:82×234.8×82 (アーム・突起物を除く)、リモコン:45.5×100×厚さ9機能【調色】3パターン:グラデーション、リズム連動、サークル通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3再生周波数帯域(Hz)50~20kS/N比≧75dBスピーカー口径50mm(4Ω)×1伝送規格親・子機間:CSB(NAVフォーマット)調光方式単色発光:7色切換変調方式FHSS通信距離(m)見通し 約10(Class2)、親・子機間:見通し 最大約25周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
スポットライト 本体
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト口金11首振角度(°)90器具・セット器具のみランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否×照射面近接限度(cm)10
ライティングバー用ライト
ELPA(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売長さ(mm)-幅(mm)80直径(Φmm)-高さ(mm)240質量(g)約138奥行(mm)50電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26色(本体)ブラックアズワン品番65-1861-98適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)エコロジー商品省エネ
LEDフラットランプ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED
100Vダクト本体
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
ライティングレール(直付用)
東芝ライテック(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
コンパクトスポットライト
コイズミ照明¥6,498~税込¥7,148~1台当日出荷から5日以内出荷特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。 直付・壁付・傾斜天井取付可能。質量(kg)0.4色温度(K)2700使用場所室内LED寿命(時間)40000電球の種類LED防水なし
ライティングバー用ライト
ELPA(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売幅(mm)80高さ(mm)240質量(g)約138奥行(mm)50電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【LED電球】15まで(レフランプ形/6まで)、【電球形蛍光灯】25まで、【白熱電球】150まで (レフランプ形/100まで)口金E26器具・セット器具のみ色(本体)アイボリーアズワン品番65-1861-97エコロジー商品省エネ
スピーカー
サンワダイレクト¥7,598税込¥8,3581個欠品中IPX7対応で台所などの水を使う場所でも安心して使用できます。 操作のしやすい大き目のボタンを搭載。 フック搭載でカラビナなどで引っ掛けることで様々なものに取り付けが可能です。 apt-X LL対応で低遅延で動画などを楽しめます。 最大出力10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンドを楽しむことができます。 約50%の音量であれば約30時間の長時間再生に対応しています。適合規格Bluetooth 5.0最大出力(W)(実用)10(5+5)サイズ(inch)(スピーカー)1.5(45mm)連続使用時間6時間→100%の音量時40時間→50%の音量時保護等級(JIS)IPX7周波数特性90~20000Hz送信出力class2入力端子3.5mmステレオミニジャック通信距離10m(使用環境によって異なります。)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーマイク/スピーカー(マイク)無指向性コンデンサーマイクインピーダンス(Ω)(ロード)4オーディオコーデックSBC、 apt-x、 apt-X LowLatency対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HS
天井埋込みスピーカー
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。付属品取扱説明書×1冊種別スピーカー:L級寸法(mm)幅134×高さ88.5×長さ215.5使用温度範囲(℃)-20~50仕上ポリスチレン黒色周波数特性120Hz~15kHz音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m)、(第2シグナル)107(6W)、104(3W)、101(1W)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8~1.6mm穴あけ寸法(Φmm)150~160定格入力(W)6、3、1指向性W設置形態埋込形音響パワーレベル(dB)95(1W)音量調節(1W時)0dB、-3dB、-7dB、-∞/(3W時)0dB、-6dB、-10dB、-∞/(6W時)0dB、-9dB、-14dB、-∞入力インピーダンス(kΩ)1.67、3.3、10
ワイヤレスポータブルスピーカー
SONY(ソニー)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から6日以内出荷オトナ重低音 低域から高域まで、美しい。付属品USB TYPE-Cケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書仕様●アンプ形式:S-Master●ウーファーユニット:1個●エンクロージャー方式:パッシブラジエーター●ツィーターユニット:1個●ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー):約 83X42 mm●使用周波数帯域:2.4 GHz帯●消費電力(動作時) AC電源使用時:約 7.5 W(5 V 1.5 Aの場合)●電圧・周波数:5 V質量(g)約 650出力Bluetooth標準規格Power Class1連続使用時間(時間)約12マイクロホンElectret condenserバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.9防塵防水性能IP67充電時間(時間)約 5 (5 V 1.5 Aの場合)スピーカーウーファー/ツィーター電源タイプDC指向性全指向性Bluetoothver5.3アプリケーションSony Music Center変調方式FHSS通信距離(m)約30材質(ネット)ファブリック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大突起を含む)約206×77×76
トランペットスピーカー
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から5日以内出荷ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
ダクトレールフィクサー DR-31
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ライティングダクトレールにワンタッチで取付できる吊下げフィクサーです。 自由雲台付きでどの向きにも監視カメラ等が簡単に固定可能です。 ダクトレールにワンタッチで簡単取付。工具を使わずCCTVカメラ等の取付が可能。 レイアウトが変わりやすい店舗に最適。高品質設計 簡単に緩まずカメラの姿勢を維持。適合機種各種監視用カメラ材質PA、アルミ合金長さ(mm)139質量(kg)適正使用カメラ:1本体質量(kg)0.15塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所ダクトレール(屋内用、天吊りに限る)