カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「ntr20」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペーパーカッター20枚切り チタン コクヨ

    ペーパーカッター20枚切り チタン

    コクヨ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    刃先の硬度が2.5倍あり、従来の刃に比べて切れ味110%、約2倍切れ味も長持ちします。 スライダーを前後にスライドさせるだけで簡単に裁断できるロータリー式ペーパーカッターです。 替刃・刃受けの収納スペースを設けました。取替部品の置き場所に困りません。 A3サイズとA4サイズの2サイズ展開です。用途によって選べます。 ”紙押さえロック機構”で、紙がずれずにしっかり切れる!
    付属品マグネット定規・丸刃(チタン加工)1個(本体セット済)・刃受け1枚(本体セット済)・丸刃収納用空ケース1個材質金属部:鋼板、樹脂部:ABS・POM目盛(mm)245最大裁断枚数20枚細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • 台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂

    台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)

    大阪魂(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
  • 台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂

    台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)

    大阪魂(21件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質S45C長さ(mm)500タイプ右ねじ表面処理生地
  • 30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400) 大阪魂

    30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400)

    大阪魂
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SS400相当
  • 台形ねじ 30度 L=500(SUS304) 大阪魂

    台形ねじ 30度 L=500(SUS304)

    大阪魂(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    材質SUS304長さ(mm)500タイプ右ねじ表面処理-
  • 台形ねじ 左ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂

    台形ねじ 左ねじ 30度 L=500(S45C/生地)

    大阪魂(2件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    材質S45C長さ(mm)500タイプ左ねじ表面処理生地
  • 台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地) 大阪魂

    台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    材質S45C長さ(mm)1500タイプ右ねじ表面処理生地
  • タイムカード600Tシリーズ ニッポー

    タイムカード600Tシリーズ

    ニッポー(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(100枚)
    当日出荷
    NTR-20/1000シリーズ/2000シリーズなどで使えるタイムカード。
    適合本体NTR-2000シリーズ、NTR-20S、NTR-7000、NTR-8000、旧メカ方式タイムレコーダー材質再生紙入数(枚)100対応機種NTR-2500/2600/2700/2800
  • タイムカード(NTRシリーズ用)締日無 ニッポー

    タイムカード(NTRシリーズ用)締日無

    ニッポー(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番106-5442対応機種NTR-2000シリーズ、NTR-20S、NTR-7000、NTR-8000、旧メカ方式タイムレコーダー
  • SPH-082F スプロケット NTB

    SPH-082F スプロケット

    NTB
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    適合車種:FTR223 MC34
    用途520-13T FRONT。23801-KCN-000互換品
  • NTRスクエアトレー MAKINO

    NTRスクエアトレー

    MAKINO
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    定マス形状にて管理しやすく、高温洗浄も可能です。 底面は網状に穴が開いています。
    用途各種パーツの工程管理用トレーとして、定数管理用トレーとして材質ナイロン系複合樹脂耐熱温度(℃)230
  • NTRベーストレー MAKINO

    NTRベーストレー

    MAKINO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • NTRハーフトレー MAKINO

    NTRハーフトレー

    MAKINO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • Key Instruments 流量計 液体 FR2000シリーズ Key Instruments

    Key Instruments 流量計 液体 FR2000シリーズ

    Key Instruments
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:可変面積式 、 最小流量:10 ccm 、 最大流量:100 cm3/分 、 パイプの直径範囲:1/8インチ 、 接続タイプ:1/8 NPTメス 、 最大圧力:6.89バール 、 素材:アクリル 、 最高対象温度:+65℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:FR2000 、 必ず空気 / ガス又は水用の正しいゲージを選択していることを再確認してください。. アクリル流量計. 正確な装置の使用に費用をかけている多くの非腐食性の低圧縮空気 / 水 / 気体の流量用途に適しています。FRシリーズは、再現性の高い結果を出すにもかかわらず、耐久性が高く、低価格です。 精密に加工されたワンピース構造のアクリルボディブロックにより、高い耐久性を有し、過酷なプロジェクト及び取り付けパネルに耐えることができます。さらに、数々の目盛り、フロート、継手、制御弁の構成及びカスタマイズオプションが用意されており、ラボ用でも現場用でもさまざまな用途に対応できます。. 特長と利点. 耐久性に優れた透明アクリル製のワンピース構造. 読み取りやすい大型目盛り. 圧力下で定位置に止まるポジティブストップ付きバルブ. ロッドでフロートの動きをガイドすることで安定した測定を実現. 各種の用途に対応できる継手、バルブ、Oリングオプション. 複数の接続オプションが用意され、設置が簡単. メンテナンスのための分解・組み立てが簡単. 製品用途の情報. 養殖漁業用エアサンプリング機器. 脱塩機器. ガス分析器. 医療システム. 写真処理装置. 水処理及び配水システム. パージ
  • Key Instruments 流量計 ガス FR2000シリーズ Key Instruments

    Key Instruments 流量計 ガス FR2000シリーズ

    Key Instruments
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷