カテゴリ

  • 梱包用品(152)
  • 制御機器(145)
  • 学童・教育用品(57)
  • バイク部品(40)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 切削工具(16)
  • バイク純正部品(15)
  • 物流用品(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 介護用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 安全標識(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • オフィス家具(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自転車部品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 家電(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ntw」の検索結果

関連キーワード
633件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツインスポークハンドル車 NTW MIYOSHI(小西製作所)

    ツインスポークハンドル車 NTW

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP種類ツインスポーク使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
  • タンカン標識ワイドNTW-56 足場の点検実施事項 グリーンクロス

    タンカン標識ワイドNTW-56 足場の点検実施事項

    グリーンクロス
    3,698税込4,068
    1枚
    4日以内出荷
    足場からの墜落、転落災害防止対策を強化する改正労働安全衛生規則が順次施行されます。足場の入口付近の単管などに掲示してください。必要事項を記入して使用してください。横長ワイドタイプになります。
    用途足場点検についての安全意識の向上、改正労働安全衛生規則への対応に。寸法(縦×横)(mm)550×900表示内容足場の点検実施事項
  • タンカン標識ワイドNTW-57 特定化学物質使用中 グリーンクロス

    タンカン標識ワイドNTW-57 特定化学物質使用中

    グリーンクロス
    3,698税込4,068
    1枚
    4日以内出荷
    令和6年4月1日から労働安全衛生規則等の一部が改正されます。化学物質管理者、保護具着用管理責任者が作業員の方々に法改正による規制を周知します。タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
    用途現場の周知、作業員へのおしらせに。寸法(縦×横)(mm)550×900表示内容特定化学物質使用中
  • V400/1NTW エアーレギュレター 富士インパルス

    V400/1NTW エアーレギュレター

    富士インパルス
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)120×55×195質量(g)390対応V-400NTW/V-401NTW-10W(200V)/V-401NTWアズワン品番62-9111-55構成部品エア配管関連
  • FIL-NTW-G クランプレバー 富士インパルス

    FIL-NTW-G クランプレバー

    富士インパルス
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    対応LOS-1200-5/LOS-1200-10/LOS-1200-10W/LOS-1200-5/LOS-1200-10/LOS-1200-10W/FIL-NTG/FIL-NT/FIL-NTW/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-1000-10W/LOS-1000-10W/LOS-800-10W/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-800-10W/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-600-10W/LOS-600-10W/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5アズワン品番62-9114-40構成部品樹脂部品
  • タンカン標識ワイドNTW-58 有機溶剤使用中 グリーンクロス

    タンカン標識ワイドNTW-58 有機溶剤使用中

    グリーンクロス
    3,698税込4,068
    1枚
    4日以内出荷
    令和6年4月1日から労働安全衛生規則等の一部が改正されます。化学物質管理者、保護具着用管理責任者が作業員の方々に法改正による規制を周知します。タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
    用途現場の周知、作業員へのおしらせに。寸法(縦×横)(mm)550×900表示内容有機溶剤使用中
  • V401-NTW ノズルシリンダー 富士インパルス

    V401-NTW ノズルシリンダー

    富士インパルス
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)185×30質量(g)400対応V-401NTW-10W(200V)/V-401NTWアズワン品番62-9111-49構成部品エア配管関連
  • FIL-NTW-G ピンチバルブ 富士インパルス

    FIL-NTW-G ピンチバルブ

    富士インパルス
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    対応LOS-1500-5/LOS-1500-10/LOS-1500-10W/LOS-1500-5/LOS-1500-10/LOS-1500-10W/FIL-NTW/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-800-10W/LOS-600-10W/LOS-800-10W/LOS-600-10W/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5アズワン品番62-9114-38構成部品エア配管関連
  • FIL-N/FV-NTW ノズルユニット 富士インパルス

    FIL-N/FV-NTW ノズルユニット

    富士インパルス
    72,980税込80,278
    1セット
    4日以内出荷
    対応FV-400-10W/FV-400(5,10)/FV-600-10W/FV-600(5,10)/FIL-NTW/FIL-NTG/FIL-NTアズワン品番62-9114-45構成部品ノズル
  • FIL-NTW-G ノズルサポ-タ- 富士インパルス

    FIL-NTW-G ノズルサポ-タ-

    富士インパルス
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    対応LOS-1500-5/LOS-1500-10/LOS-1500-10W/LOS-1500-5/LOS-1500-10/LOS-1500-10W/FIL-NTG/FIL-NT/FIL-NTW/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-800-10W/LOS-600-10W/LOS-800-10W/LOS-600-10W/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5アズワン品番62-9114-39構成部品樹脂部品
  • V401NTW コントロールユニット 富士インパルス

    V401NTW コントロールユニット

    富士インパルス
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    全長(mm)130×90×95質量(g)320対応V-401NTW-10W(200V)/V-401NTWアズワン品番62-9111-73構成部品配線、電気関連
  • V400/VG-NTW ワンダーガンセット 富士インパルス

    V400/VG-NTW ワンダーガンセット

    富士インパルス
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    対応V-400NTWアズワン品番62-9111-63構成部品エア配管関連
  • FIL-NTW ハイキホース 15-2m 富士インパルス

    FIL-NTW ハイキホース 15-2m

    富士インパルス
    1,198税込1,318
    1本
    5日以内出荷
    対応LOS-1500-5/LOS-1500-10/LOS-1500-10W/LOS-1500-5/LOS-1500-10/LOS-1500-10W/FIL-NTG/FIL-NTW/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-800-10W/LOS-600-10W/LOS-800-10W/LOS-600-10W/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5アズワン品番62-9114-33構成部品エア配管関連
  • V401-NTW レバーフッキSP 2個入 富士インパルス

    V401-NTW レバーフッキSP 2個入

    富士インパルス
    2,798税込3,078
    1セット
    6日以内出荷
    質量(g)15対応V-401NTW-10W(200V)/V-401NTW外径×長さL(Φ×mm)20×50アズワン品番62-9111-76構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
  • タンカン標識ワイドNTW-55 足場点検済 550×900 グリーンクロス

    タンカン標識ワイドNTW-55 足場点検済 550×900

    グリーンクロス
    3,698税込4,068
    1枚
    4日以内出荷
    10月1日より、足場からの墜落、転落災害防止対策を強化する改正労働安全衛生規則が順次施行されます。足場の入口付近の単管などに掲示してください。必要事項を記入して使用してください。横長ワイドタイプになります。
    用途足場点検についての安全意識の向上、改正労働安全衛生規則への対応に。仕様ハトメ付き寸法(縦×横)(mm)550x900表示内容足場点検済
  • V401NTW レバー防水カバー 2個入 富士インパルス

    V401NTW レバー防水カバー 2個入

    富士インパルス
    6,698税込7,368
    1セット
    6日以内出荷
    質量(g)50外径×高さH(Φmm×mm)50×70対応V-401NTW-10W(200V)/V-401NTWアズワン品番62-9111-50構成部品ゴム部品
  • FG/V400NTW ハイキホース11ミリ 2m 富士インパルス

    FG/V400NTW ハイキホース11ミリ 2m

    富士インパルス
    1,198税込1,318
    1本
    5日以内出荷
    FG、V-NTWシリーズ排気用ホース
    質量(g)80対応V-400NTW/V-401NTW-10W(200V)/V-401NTW/FG-600/FG-400アズワン品番62-9110-33構成部品エア配管関連寸法(内径×外径×長さ)(mm)9×11×2000
  • FIL-NTW ダッキキリカエスイッチ 富士インパルス

    FIL-NTW ダッキキリカエスイッチ

    富士インパルス
    1,998税込2,198
    1個
    31日以内出荷
    対応FIL-NTW/FIL-NT/FIL-NTGアズワン品番67-8105-02構成部品樹脂部品
  • バランスエース 日東工器

    バランスエース

    日東工器(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
    種別スプリングバランサ
  • NTW ノズルサポーターレバーツキ 富士インパルス

    NTW ノズルサポーターレバーツキ

    富士インパルス
    7,798税込8,578
    1個
    31日以内出荷
    対応FIL-NTW/FIL-NT/FIL-NTGアズワン品番67-8105-08構成部品樹脂部品
  • V-401NTW テーブル 富士インパルス

    V-401NTW テーブル

    富士インパルス
    18,980税込20,878
    1セット
    31日以内出荷
    V-401NTWシリーズ専用の標準テーブル
    寸法(mm)350×400質量(kg)2.4対応V-401NTW-10W(200V)/V-401NTWアズワン品番67-8103-04構成部品テーブル
  • バランスエース(リトラクタ) 日東工器

    バランスエース(リトラクタ)

    日東工器(6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
    質量(kg)0.3寸法(幅W×高さH)(mm)102×235ストローク(m)1.5
  • CA/CV/NTW タイマーパッキン 富士インパルス

    CA/CV/NTW タイマーパッキン

    富士インパルス
    2,198税込2,418
    1個
    31日以内出荷
    タイマー部に取り付けてあるデジタルタイマー(コントロールユニット)専用パッキンです。
    寸法(mm)132×97質量(g)25対応CA-300/CA-300-5W/CA-300-10WK/CA-300-10W/CA-450-5/CA-450-5W/CA-600-10W/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/CA-600-5W/CA-600-5/CA-450-10W/CA-450-10WK(200V)/CA-450-10(200V)アズワン品番67-8107-99構成部品ゴム部品
  • V-NTW オートランス 200-100V 富士インパルス

    V-NTW オートランス 200-100V

    富士インパルス
    29,980税込32,978
    1個
    31日以内出荷
    寸法(mm)110×35×80質量(kg)1.5対応V-400NTW/V-401NTW-10W(200V)/V-401NTWアズワン品番67-8105-69構成部品配線、電気関連
  • ラン太 シーム

    ラン太

    シーム(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(500個)
    当日出荷から8日以内出荷
    いちごのランナーを簡単に固定します! 先端部は土に差しやすく抜けにくい形状、ランナーに接する部分はランナーを傷つけにくい形状です。 摘み部側面を押すことで先端を広げることができ、土に差した後は土を抱える状態となる為抜けにくくなります。 摘み部が広く、回収時も持ち上げやすい形状です。 5色のバリエーションで品種・作業日などの識別が容易にできます。
    用途いちごランナーの固定に材質耐光性ポリプロピレン
  • テンキー サンワサプライ

    テンキー

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ一つのレシーバーでマウスとテンキー同時に仕様可能ですテンキー部従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きマウス部マウスは対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です
    仕様キースイッチ:パンタグラフ キーストローク:2.7±0.5mm キーピッチ :19mm ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし 重量:マウス/約57gレシーバー/約2g 電池性能:(キーボード)連続動作時間 70時間(アルカリ電池使用時)、(マウス)連続動作時間/137時間、連続待機時間900日、使用可能日数/150日(※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作5%程度行う場合。)。セット内容テンキー本体、マウス本体、受信機、単三電池1本(テスト用)、単四電池1本(テスト用)、取り扱い説明書材質ABS樹脂寸法(mm)マウス/W63×D107×H30、レシーバー/W18.9×D14.7×H6.8BKコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(※USBポートを持つ機種。)分解能800/1200/1600カウント/インチ動作力60±10gインターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)(※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。)キー数20キー(※19キー+Numlockキー)使用電池(キーボード)単四電池 1本、(マウス)単三電池通信距離最大約10m(※ただし動作環境により大きく異なります。)キー方式パンタグラフ印刷方式シルク印刷無線通信方式RF2.4GHz消費電流最大10mA読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
  • ワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)

    ワイパー替えゴム

    DJ(ドライブジョイ)(16件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • テンキー_ワイヤレス_USB サンワサプライ

    テンキー_ワイヤレス_USB

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    Excelに最適なキーを搭載した表計算テンキー。一般的なテンキーに搭載しているキーに加え、「ESC」「F2」「F4」「半角/全角」「Alt」「Ctrl」「Shift」「Tab」「コピー」「貼り付け」「検索」「(」「)」「=」「,」を追加。ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ。静音キーを採用しており、静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。入力しやすい傾斜角、さらにチルトスタンド付きで角度の調整が可能です。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き。専用ドライバのインストールが不要な、接続するだけですぐに使えるUSB接続タイプです。
    セット内容製品本体、レシーバー、取扱説明書(パッケージに記載) 保証書(パッケージに記載)、単4電池1本(テスト用)スイッチキースイッチ:パンタグラフ対応OSWindows:1110日本語Windowsのみに対応コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するパソコン加工抗菌:なし動作力60±5gインターフェースUSB1.1※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。使用距離範囲(m)通信:10キー数39キー電池単四電池 1本防塵防水性能なしキーストローク(mm)1.6±0.2印刷方式シルク印刷連続動作時間800時間キーピッチ(mm)19電波周波数2.4GHz帯音量調節ありアイソレーション適合あり角度調節なし
  • 皿ネジ 住友電工ハードメタル

    皿ネジ

    住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • NMRチューブ洗浄器セット NTWSシリーズ アズワン

    NMRチューブ洗浄器セット NTWSシリーズ

    アズワン
    20,400税込22,440
    1セット
    当日出荷
    便利でお得なNMRチューブ洗浄セットです。
  • 4ヶ国語入りタンカン標識ワイド グリーンクロス

    4ヶ国語入りタンカン標識ワイド

    グリーンクロス(2件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。
    材質ターポリン取付方式上部マジックテープ留め、下部ハトメ穴にひも通し寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
  • マウスパッド(再生PETタイプ) コクヨ

    マウスパッド(再生PETタイプ)

    コクヨ(2件のレビュー)
    739税込813
    1枚
    当日出荷
    材質表面:R-PET(エンボス印刷加工)、裏面:R-PET(滑り止め加工)紙質再生材配合率/本体:R-PET100%(表面加工・裏面加工除く)外寸法・幅(mm)150外寸法・高さ(mm)0.5グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)180
  • 排水トラップ テクノテック

    排水トラップ

    テクノテック
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダード防水パンに適合する有色トラップです。
    排水60L/分適合配管VU50・VP50
  • ワイヤレスUSBテンキー サンワサプライ

    ワイヤレスUSBテンキー

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用していますのでキーの端を押しても快適に入力できます。 キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。 「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。 入力しやすい傾斜角を考慮した設計になっています。 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
    付属品レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(USBポートを持つ機種)ブラック質量(g)70対応OSWindows 10・8.1・8・7、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17動作力60±10gインターフェースUSB HID1.1準拠受信可能距離最大約10m(ただし動作環境により大きく異なります。)キー数20キー(19キー+Numlockキー)使用電池単四乾電池1本キーストローク(mm)2.7±0.5コネクタUSB Aコネクタオスアズワン品番64-0910-14連続動作時間70時間(アルカリ電池使用時)無線通信方式RF2.4GHz
  • エスコン スミ

    エスコン

    スミ
    37,980税込41,778
    1ケース(100枚×20袋)
    3日以内出荷
    本体のみです。
    電子レンジ不可
  • ホットジェット マツデン

    ホットジェット

    マツデン
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    騒音が気にならないダイヤフラム、ブロア式です。
    用途熱可塑性樹脂の溶接、局部乾燥。 小径チューブの収縮に。トラスコ品番480-3337セット内容本体、K-1ガン、エアホース(3m物)、ダブルコンセント、ガン置台、予備ノズル、予備ボビン、布製バッグ質量(kg)9タイプ1基装着周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)AC100電力(W)最大700温度調節範囲(℃)0~400風量(L/min)80風圧(kPa)20~40
  • テンキー サンワサプライ

    テンキー

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ。従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
    用途キータッチ音が静かになったアイソレーションタイプ静音ワイヤレステンキー付属品単四乾電池(テスト用)×1材質ABSブラック質量(g)70コネクタ形状USB(Aタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17連続使用時間(時間)70(アルカリ電池使用時)通信方式2.4GHz RF電波動作力60±10gインターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)※USB2.0/3.0の環境でも動作します。キー数20キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2.7±0.5キーピッチ(mm)19通信距離(m)最大約10
  • 表示灯 M22N omron(オムロン)

    表示灯 M22N

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別ねじ締め端子 (M3.5)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • 塗るタイヤワックス ニューホープ

    塗るタイヤワックス

    ニューホープ
    8,598税込9,458
    1本(4L)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    自動車用タイヤの保護艶出しクリーナー 新開発の高粘度タイヤワックスがワンランク上の艶感・耐久性を演出 塗るタイプのタイヤワックス。 高粘度タイプの液体のため、タレにくく、ホイール等へ飛び散ることも少ないので安心してご使用いただけます。 ノビが良く、作業効率アップ。 従来のタイヤワックスよりも耐久性に優れています。
    成分シリコーン・界面活性剤液性中性危険物の類別非危険物
  • テンキー_ワイヤレス_プログラマブル サンワサプライ

    テンキー_ワイヤレス_プログラマブル

    サンワサプライ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。 専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。 3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。 3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。 縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。 割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます 割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります) よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。 キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。 テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
    セット内容製品本体、取扱説明書、保証書、キーカバー引き抜き工具、USBケーブル(テンキー側/TypeC、PC側/USB Aコネクタ)質量(g)テンキー/約160、レシーバー/2スイッチメンブレンコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テンキー/82×166×26、レシーバー/14×18×6動作力60±15gインターフェースUSBキー数27キー使用電池充電池通信距離10mキーストローク(mm)3.8±0.3印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19角度調節あり
...