カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「nu214」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列円筒ころ軸受 NU214W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU214WNSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)125幅B(mm)24番号【NSK】NU214W寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小1.5呼び番号214寸法FW(mm)83.5
単列円筒ころ軸受 NU214EMCM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU214EMCMNSK(日本精工)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)125幅B(mm)24番号【NSK】NU214EMCM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小1.5呼び番号214基本定格荷重Cor(N)137000基本定格荷重Cr(N)119000寸法FW(mm)83.5
単列円筒ころ軸受 NU214WC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU214WC3NSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)125幅B(mm)24番号【NSK】NU214WC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小1.5呼び番号214寸法FW(mm)83.5
単列円筒ころ軸受 NU214EMC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU214EMC3NSK(日本精工)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)125幅B(mm)24番号【NSK】NU214EMC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小1.5呼び番号214基本定格荷重Cor(N)137000基本定格荷重Cr(N)119000寸法FW(mm)83.5
単列円筒ころ軸受 NU214EM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU214EMNSK(日本精工)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)125幅B(mm)24番号【NSK】NU214EM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小1.5呼び番号214基本定格荷重Cor(N)137000基本定格荷重Cr(N)119000寸法FW(mm)83.5
単列円筒ころ軸受 NU形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU形NSK(日本精工)(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から109日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
円筒ころ軸受 NACHI(不二越)円筒ころ軸受NACHI(不二越)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。NU形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NU JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円筒ころ軸受 NUJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
軌道輪形状円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 200形NSK(日本精工)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NU200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU200形NTN(エヌティーエヌ)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
幅(mm)24外径D(Φmm)125内径d(Φmm)70材質(保持器)樹脂保持器
円筒ころ軸受NU200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NU200形NTN(エヌティーエヌ)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
幅(mm)24質量(kg)1.3基本静定格荷重(kN)137基本動定格荷重(kN)140呼びNU214EA寸法Fw(mm)83.5寸法d1(mm)89.5外径(mm)125主要寸法r(最小)(mm)1.5内径(mm)70取付関係寸法 (mm)da:最小78/db:最小78/dc:最大82/dd:最小86/de:最小92/Da:最大117/Db:最大117/最小115/ras:最大1.5/r1as:最大1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法Ew(mm)113.5主要寸法r1(最小)(mm)1.5軌道輪形状円筒ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000許容回転速度(min-1) 油潤滑7100疲労限荷重Cu(kN)16.7
円筒ころ軸受 NU200番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)円筒ころ軸受 NU200番台 もみ抜き保持器NACHI(不二越)
7,898税込8,688
1個
9日以内出荷
円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
7,698税込8,468
1個
30日以内出荷から44日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。