カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nu217em」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列円筒ころ軸受 NU217EM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU217EMNSK(日本精工)
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)150幅B(mm)28番号【NSK】NU217EM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小2呼び番号217基本定格荷重Cor(N)199000基本定格荷重Cr(N)167000寸法FW(mm)100.5
単列円筒ころ軸受 NU217EMCM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU217EMCMNSK(日本精工)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)150幅B(mm)28番号【NSK】NU217EMCM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小2呼び番号217基本定格荷重Cor(N)199000基本定格荷重Cr(N)167000寸法FW(mm)100.5
単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 200形NSK(日本精工)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 NU217EMC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU217EMC3NSK(日本精工)
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)150幅B(mm)28番号【NSK】NU217EMC3寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小2呼び番号217基本定格荷重Cor(N)199000基本定格荷重Cr(N)167000寸法FW(mm)100.5
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ