「nu311」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列円筒ころ軸受 NU311EMCM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU311EMCMNSK(日本精工)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】NU311EMCM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小2呼び番号311寸法FW(mm)70.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NU311EW NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU311EWNSK(日本精工)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】NU311EW寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小2呼び番号311基本定格荷重Cor(N)143000基本定格荷重Cr(N)137000寸法FW(mm)70.5
単列円筒ころ軸受 NU311EM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU311EMNSK(日本精工)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】NU311EM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小2呼び番号311寸法FW(mm)70.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NU311EMC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU311EMC3NSK(日本精工)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】NU311EMC3E寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小2呼び番号311寸法FW(mm)70.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NU311MCM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU311MCMNSK(日本精工)
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】NU311UMCM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小2呼び番号311寸法FW(mm)70.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NU形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU形NSK(日本精工)(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NACHI(不二越)円筒ころ軸受NACHI(不二越)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。NU形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NU JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円筒ころ軸受 NUJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から109日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 300形NSK(日本精工)(1件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
円筒ころ軸受ULTAGE(アルテージ)シリーズは、あらゆる産業機械に求められる 「長寿命」「負荷能力向上」「高速化」にお応えするために開発された標準シリーズです。
内径(mm)55外径(mm)120幅(mm)29軌道輪形状円筒ころ軸受参考質量(g)1650基本動定格荷重Cr(N)162000基本静定格荷重Cor(N)143000許容回転速度(min-1) グリース潤滑5300許容回転速度(min-1) 油潤滑7600
マグネチックスターラー アイシスマグネチックスターラーアイシス
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷
回転数や各種設定値をデジタル表示し視認性に優れたマグネチックスターラーです。 最大5Lの幅広い容量に対応し本体外装はABS樹脂製とポリカーボネート(PC)製で、天板は耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 一定方向回転モード以外に30~99秒毎に回転方向を左右交互に切替え、反転スターラーとして撹拌効率を向上させるパルスモード、運転停までの時間を1~999分または1~999時間の範囲で設定できるタイマー運転機能やパルスモードとタイマー運転機能の併用ができます。 回転子は25~60mmをお勧めします。
TGK品番0007630831質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み)モーターDCモーター最大消費電力(W)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×80撹拌容量(mL)50~5000使用温湿度範囲5~40℃、80%未満天板寸法(幅W×奥行D)(mm)115×130定格作動電圧(V)DC24モードパルスモード:30~99秒毎に反転撹拌数1ヵ所防水保護等級IP21運転時間連続 または 1~999分(1分刻み)または 1~999時間(1時間刻み)入力電源(V)AC100(50/60Hz)
円筒ころ軸受 NU300形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU300形NTN(エヌティーエヌ)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から7日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
ローラーベアリング 内径55mm レース幅29mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径55mm レース幅29mmSKF(日本エスケイエフ)
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 55 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●コード番号:209-2112アズワン品番65-7947-76
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
ローラーベアリング 内径55mm レース幅29mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径55mm レース幅29mmSKF(日本エスケイエフ)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 55 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●コード番号:207-8597アズワン品番65-7923-09
ローラーベアリング 内径55mm レース幅29mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径55mm レース幅29mmSKF(日本エスケイエフ)
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 55 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●コード番号:209-2113アズワン品番65-7955-22
ローラーベアリング 内径55mm レース幅29mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径55mm レース幅29mmSKF(日本エスケイエフ)
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 55 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●コード番号:209-2111アズワン品番65-7955-70
単列円筒ころ軸受 NU型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型SKF(日本エスケイエフ)
9,898税込10,888
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
ころがり軸受アダプタ H3シリーズ 横田機工ころがり軸受アダプタ H3シリーズ横田機工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別アダプタ
TRANSMISSION STARTER manub SDOPPIAT GUZ GU31132881 piaggio(ピアッジオグループ)TRANSMISSION STARTER manub SDOPPIAT GUZ GU31132881piaggio(ピアッジオグループ)
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
NUT GUZ V7 CLASSIC 750 '08 GU31121880 piaggio(ピアッジオグループ)NUT GUZ V7 CLASSIC 750 '08 GU31121880piaggio(ピアッジオグループ)
2,798税込3,078
1個
31日以内出荷
NUT TUBES INOX SCAR GUZ NEVADA CLUB GU31121081 piaggio(ピアッジオグループ)NUT TUBES INOX SCAR GUZ NEVADA CLUB GU31121081piaggio(ピアッジオグループ)
22,980税込25,278
1個
31日以内出荷