18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分類 開発 ボード。キット名 STM32 Nucleo-64。テクノロジー MCU。デバイスコア ARM Cortex M0+。プロセッサファミリ名 STM。プロセッサ品番 STM32L073RZT6。プロセッサ種類 MCU。NUCLEO-L073RZ Nucleo-64開発ボード. このSTM32 Nucleo-64ボードは、超低電力STM32L073RZT6マイクロコントローラを搭載したプロトタイプを製作するための廉価で柔軟性の高い手段を提供します。Arduino Shieldコネクタを使用するとより多くの周辺機器にアクセスでき、ST morphoヘッダと組み合わせると各種シールドで機能を拡張できます。内蔵のST-LINK/V2-1デバッガ プログラマは、STM32総合ソフトウェアHALライブラリ及びソフトウェアサンプルが付属しているほか、ARM mbedオンラインリソースに直接アクセスすることもできます。IAR、Keil、GCCベース、ARM mbedなど、幅広い統合開発環境(IDE)でサポートされています。. STM32L073RZT6 32 MHz Cortex-M0+コアマイクロコントローラ(192 KB ECCフラッシュメモリ、20 KB RAM、6 KB ECC EEPROMを搭載) リアルタイムクロック シリアル通信インターフェイス: USART、SPI、I2C、USB タッチキー、リニア、ロータリタッチセンサをサポートしている24個の静電容量式検出チャンネル 最大4 52セグメント又は8 48セグメントに対応するLCDドライバ CRC計算ユニット 96ビットのユニークID 真の乱数ジェネレータとファイアウォール保護 Arduino Uno v3接続をサポート すべてのGPIOにアクセスするためのST morpho拡張ピン オンボードST-LINK/V2-1デバッガ プログラマ(SWDコネクタ付) 柔軟性の高いボード電源 LED 3: USB通信、電源 ユーザー リセット ユーザープッシュボタン ARM mbed(TM)対応(参照)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

分類 開発 ボード。キット名 STM32 Nucleo-32。テクノロジー MCU。デバイスコア ARM Cortex M0。プロセッサファミリ名 STM。プロセッサ品番 STM32F042K6T6。プロセッサ種類 MCU。NUCLEO-F042K6 Nucleo-32開発ボード. STM32 Nucleo-32ボードを使用すると、柔軟性の高い方法で新しい概念を試したり、プロトタイプアプリケーションを構築したりすることができます。 32ピンパッケージのSTM32マイクロコントローラでは、性能、消費電力、及び機能をさまざまに組み合わせることができます。 Arduino Nanoの接続機能により、専用シールドを各種取り揃えたSTM32 Nucleoオープン開発プラットフォームの機能を簡単に拡張することができます。 STM32 Nucleo-32ボードには、ST-LINK/V2-1デバッガ プログラマが組み込まれているので、別売りのプローブは不要です。STM32 Nucleo-32ボードには、STM32総合ソフトウェアHALライブラリとともに、さまざまなソフトウェアサンプルのパッケージが付属しています。. Arduino Nano接続機能 オンボードST-LINK/V2-1デバッガ プログラマ USB再エニュメレーション機能: USBで3種類のインターフェイス(仮想Comポート、大容量記憶装置、デバッグポート)をサポート USB VBUS又は外部電源からのボード電源 LED 3灯(USB通信、電源、ユーザーアプリケーション用) リセットプッシュボタン mbed-enabled (mbed.org) IAR、KeilR、GCCベースのIDEなどの幅広い統合開発環境(IDE)でサポート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

STマイクロエレクトロニクスSTM
STマイクロ社のARMプロセッサSTM32 F4シリーズの評価基板です。手頃な価格でユーザーが柔軟に新しいアイデアや、その他のSTM32マイコンを使って性能・消費電力・特長など様々な組み合わせから選択し試作機の構築を試すことができます。搭載MCUはSTM32F401REです。開発環境はmbedに対応し、I/OコネクターにはArduinoのシールドを接続できます。STM32マイコン-LQFP64パッケージ。2タイプの拡張リソース。Arduino Uno Revision3 互換。全てのSTM32 I/Oへのフルアクセスの為のSTマイクロエレクトロニクス モルフォ拡張ピンヘッダー。mbed対応。SWDコネクター付ST-LINK/V2-1 デバッガ/プログラマー搭載。ST-LINK/V2-1単体としてキットを使用するためのモード選択スイッチ搭載。フレキシブル基板の電源装置。USB VBUS または 外部電源(3.3V、5V、7~12V)。省電力装置アクセスポイント。3つのLED。USB通信(LD1)、ユーザーLED(LD2)、電源LED(LD3)。ユーザーボタン・リセットボタン。USB性能:それぞれ異なるインタフェースをサポート。仮想COMポート。マスストレージ。デバッグポート。様々なサンプルソフトを含む総合的なフリーソフトウェア「HAL lubrary」付属。IARやKeil、GCCベースを含むIDE(統合開発環境)により幅広い選択肢をサポート
アズワン品番67-0435-17
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

Description。The Elektor STM32 Nucleo Starter Kit is the perfect entry point into the world of the widely popular STM32 microcontroller line. This bundle covers many projects using most features of the STM32 Nucleo development boards with the full softw
アズワン品番67-0424-72
1個
15,980 税込17,578
33日以内出荷

Alpinestars(アルパインスターズ)NUCLEON KR-HR PROTECTOR
ハードタイプレース用ヒッププロテクター
用途プロテクター BLACK WHITE
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Alpinestars(アルパインスターズ)NUCLEON PLASMA BACK PROTECTOR INSERT
衝撃の分散、柔軟性、快適性の最適なバランスを実現した脊髄インナープロテクター
用途プロテクター RED BLACK
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A5用紙サイズの4輪駆動全方位移動ロボット教材です。 4つのメカナムホイールを個々に制御することで定置旋回や車体の向きを変えずに全方向移動が可能です。 センサやカメラを搭載すれば、ものを避けたり追いかけたり、まさに「ロボット」さながらの動きをします。 制御用マイコンとして STM32Nucleoを標準で搭載しており、開発環境は無償の「STM32CubeIDE」や「Mbed」を利用できます。 STM32用のサンプルソースをご用意しておりますので、すぐに動かしてみることができます。 オプションのボードを介してJetsonNanoやRaspberryPiを搭載可能で、ROS(Robot Operating System)の実装やカメラ画像解析による自動運転など、より高度な制御実験が可能になります。 研究開発・教育用のベースロボットとして適しています。
仕様●サイズ:W148 × D210 × H120mm●重量:約 1.2kg(バッテリーを除く)●積載可能重量:約 2kg●タイヤ径:Φ 48●モータ:エンコーダ付 DC モータ FIT0485●標準マイコン:Nucleo-144 STM32L4A6ZG ※ 標準マイコンは入手性により同等の別機種になる場合があります。●インターフェース:SPI×3、UART×2、I2C、CAN、RS485、USB、A/D、D/A、GPIO●電源:DC 5V アズワン品番67-4747-16
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

Alpinestars(アルパインスターズ)NUCLEON FLEX PRO Ci PROTECTOR
フレキシブルで高通気性セパレートタイプ胸部プロテクター
用途プロテクター ANTHRACITE
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Alpinestars(アルパインスターズ)NUCLEON KR-CELLi PROTECTOR
インサートタイプ軽量バックプロテクター
用途プロテクター TRANSPARENT SMOKE
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Alpinestars(アルパインスターズ)NUCLEON KR-3 PROTECTOR
ソフトとハードシェルを組み合わせたハイレベル脊椎プロテクター
用途プロテクター SMOKE BLACK RED
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Alpinestars(アルパインスターズ)NUCLEON KR-CELL PROTECTOR
肩掛けタイプ脊髄プロテクター
用途プロテクター SMOKE BLACK RED
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Alpinestars(アルパインスターズ)NUCLEON KR-R CELL PROTECTOR
柔軟・軽量・通気性に優れた新世代バックプロテクター
用途プロテクター TRANSPARENT SMOKE RED BLACK
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Alpinestars(アルパインスターズ)NUCLEON KR-1 CELL PROTECTOR
柔軟・軽量・通気性に優れた新世代バックプロテクター
用途プロテクター TRANSPARENT SMOKE RED BLACK
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Alpinestars(アルパインスターズ)NUCLEON KR-1 CELLi PROTECTOR
柔軟・軽量・通気性に優れたインサートバックプロテクター
用途プロテクター TRANSPARENT SMOKE RED
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Alpinestars(アルパインスターズ)NUCLEON KR-CELL CiR PROTECTOR
レーシングスーツ専用胸部プロテクター
用途プロテクター TRANSPARENT SMOKE RED
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Alpinestars(アルパインスターズ)NUCLEON KR-CELL CiS PROTECTOR
スナップボタン式胸部プロテクター
用途プロテクター TRANSPARENT SMOKE RED
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Alpinestars(アルパインスターズ)NUCLEON FLEX PRO PROTECTION VEST
いつものジャケットの下に着るプロテクター
用途プロテクター TRANSPARENT SMOKE RED BLACK
1着
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Alpinestars(アルパインスターズ)NUCLEON KR-C
Nucleon KR-C、KR-1とKR-2の両バックプロテクターと連結して使用する胸部プロテクター。CE Level 2(EN1621-3)。超軽量、高通気性、高密着性、ロングツーリングでも疲れが来ない設計。伸縮性のある形状記憶フォームを採用し、インパクト時の保護性能を残しつつ、高衝撃吸収を実現。付属のストラップを、KR-1若しくはKR-2に連結して、胸部を保護。前面のファスナーを使用し、簡単着脱可能。
BLACK/WHITE/RED 規格CE Level 2(EN1621-3)
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)