カテゴリ

  • タイヤ・足回り(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)

「null」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS-232C Nullモデム シリアルアダプタ(DB9ピン・オス⇔オス) Advantech(アドバンテック)

    RS-232C Nullモデム シリアルアダプタ(DB9ピン・オス⇔オス)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥639税込¥703
    1個
    欠品中
    RS-232 NullモデムシリアルDB9ポートに延長・変換するアダプタ。 クロス結線による通信機器同士の接続に対応し、FA機器・計測機器などのシリアル通信に最適。 ---------------------------------------------------------------------------------- 【特長】 ・RS-232 NullモデムシリアルDB9ポートに延長・変換可能 ・Nullモデム通信に必要なクロス結線仕様 ・ケーブルレスで直接接続可能 ・ネジ固定対応でしっかり装着 ・広範囲の温度環境(-25~+105℃)に対応 ・小型・ロー・プロファイル(low profile)タイプ設計で省スペース設置に最適 ----------------------------------------------------------------------------------"
    仕様9ピンコネクタ形状D-sub9ピン(オス)-D-sub9ピン(オス)対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つアダプタピン数(ピン)9結線方式クロス結線信号方式RS-232Cグリーン購入法適合オス形状D-sub9ピン変換タイプオス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
  • RS232Cシリアルクロスケーブル/3m/D-Sub9 ピン/メス・オス/アルミマイラーシールド付き/DTEデバイス対応/ブラック/DB9 Null Modem StarTech.com

    RS232Cシリアルクロスケーブル/3m/D-Sub9 ピン/メス・オス/アルミマイラーシールド付き/DTEデバイス対応/ブラック/DB9 Null Modem

    StarTech.com
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    RS232Cシリアルケーブル:クロス接続のDB9ケーブル(オス-メス)。最大3mの距離で2台のDTEデバイスを接続し、ケーブル長の制限を解消。柔軟なシリアルデバイス設定が可能に。高品質構造:28 AWGの高品質錫メッキ銅線およびアルミマイラーシールドを施し、シールド付きメタルシェルコネクターによりEMI干渉を防止。ストレインリリーフ付きPVC成型コネクターとPVC被覆材は、曲げや過酷な使用による損傷を防止。ネジロック式NULLモデムケーブル:つまみねじを搭載し、不慮の脱落によるデータ損失を防止するクロスタイプのケーブル。仕様:ケーブル長:3m/コネクター:DB9オス-DB9メス/色:ブラック/ワイヤーゲージ:28AWG/ケーブル外径:4.8mm/アルミマイラーシールドおよび金属シェルコネクター/モールドPVCストレインリリーフおよび被覆材。注意:これはクロスタイプ(Nullモデム)のケーブルであり、ストレートスルーケーブルではありません。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    ケーブル長(m)3ケーブル径(Φmm)4.8仕様導体数:7●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミ箔とドレイン線●対応プロトコル:ヌルモデム●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●注意:本製品は、クロスタイプのシリアルケーブルで、ストレートタイプではありません。●動作温度:20℃~80℃●保存温度:20℃~80℃●湿度:15%~65%色ブラックコネクタ形状A(メス):DB9(D-Sub)[9ピン]、B(メス):DB9(D-Sub)[9ピン]プラグニッケルメッキ結線方式クロスRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプオス-メス
  • Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラック KYO-EI

    Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラック

    KYO-EI(31件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1セット
    当日出荷
    ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
    付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)色ブラックタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ ブラック KYO-EI

    Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ ブラック

    KYO-EI(10件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
    付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)色ブラックタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS232Cシリアルクロスケーブル 3m メス/メス ヌルモデムケーブル StarTech.com

    RS232Cシリアルクロスケーブル 3m メス/メス ヌルモデムケーブル

    StarTech.com
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    DB9メス×DB9メス
    用途9ピンシリアルポートをシリアルプリンタに接続 。パソコン間のファイル送受信に使用ケーブル長(m)3セット内容3m 9ピンNullモデムケーブルメス/メス形状ストレート色グレー質量(g)144コネクタ形状A(メス):DB9(D-Sub)[9ピン]、B(メス):DB9(D-Sub)[9ピン]プラグニッケルメッキコネクタストレート結線方式ストレート変換タイプメス - メス
  • Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 KYO-EI

    Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用

    KYO-EI(7件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
    付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)色メッキタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASUS NUC 15 Pro Tall (Intel Ultra 5 processor 225H/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi7/BT) ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 15 Pro Tall (Intel Ultra 5 processor 225H/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi7/BT)

    ASUS(エイスース)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌日出荷
    Intel Ultra 5 プロセッサーミニPC。コンパクト。
    付属品VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、安全情報、製品保証書仕様インストールOS詳細:Windows 11 Pro質量(g)600使用CPUIntel Core Ultra 5 225H電源供給19VDC、4.74A、90W電源アダプター(i3 CPU)19VDC、6.32A、120W電源アダプター(Core Ultraシリーズ)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117 x 112 x 54容量(GB)メイン(標準):16USBUSB 3.2 Gen2×2 Type-C×1(前面)/USB 3.2 Gen2 Type-A×3 (前面×2、後面×1)/USB 2.0 Type-(後面)×1
  • デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    最高5000回/秒の高速測定が可能 フルスケール1199999カウント 2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能 2wireと4wireの抵抗測定が可能 冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載 真の実効値(True RMS)測定 USB標準装備 Labview対応
    直流電圧(V)100m~1000交流電圧(V)100m~750抵抗(Ω)100~100M測定方式真の実効値方式電源周波数(Hz)50/60±10%動作高度:最大2000m最大消費電力(VA)25RoHS指令(10物質対応)対応演算項目RATIO、%、Null(リラティブ)、Limits、MX+B、dB、dBm、アベレージフルスケール1199999カウント
  • BUBBLE SHIELD DARK SMOKE BELL

    BUBBLE SHIELD DARK SMOKE

    BELL
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    欠品中
    BULLITTをさらに特徴的なスタイルに!。簡単に交換できるので、気分に合わせていくつのカラーを手元に置いておくのもおすすめです。・BULLITT専用。・全5色。・高機能コーティング「NutraFog Ⅱ(TM)」を採用。・アンチフォグ(くもり止め)。・アンチスクラッチ(傷防止)。・UVカット
    備考BULLITT用
  • BUBBLE SHIELD CLEAR BELL

    BUBBLE SHIELD CLEAR

    BELL
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    BULLITTをさらに特徴的なスタイルに!。簡単に交換できるので、気分に合わせていくつのカラーを手元に置いておくのもおすすめです。・BULLITT専用。・全5色。・高機能コーティング「NutraFog Ⅱ(TM)」を採用。・アンチフォグ(くもり止め)。・アンチスクラッチ(傷防止)。・UVカット
    備考BULLITT用
  • BUBBLE SHIELD GOLD IRIDIUM BELL

    BUBBLE SHIELD GOLD IRIDIUM

    BELL
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    3日以内出荷
    BULLITTをさらに特徴的なスタイルに!。簡単に交換できるので、気分に合わせていくつのカラーを手元に置いておくのもおすすめです。・BULLITT専用。・全5色。・高機能コーティング「NutraFog Ⅱ(TM)」を採用。・アンチフォグ(くもり止め)。・アンチスクラッチ(傷防止)。・UVカット
    備考BULLITT用
  • BUBBLE SHIELD YELLOW BELL

    BUBBLE SHIELD YELLOW

    BELL
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷
    BULLITTをさらに特徴的なスタイルに!。簡単に交換できるので、気分に合わせていくつのカラーを手元に置いておくのもおすすめです。・BULLITT専用。・全5色。・高機能コーティング「NutraFog Ⅱ(TM)」を採用。・アンチフォグ(くもり止め)。・アンチスクラッチ(傷防止)。・UVカット
    備考BULLITT用
  • アルパインスターズXラフアンドロード クルーパーカ エア アジア ラフアンドロード

    アルパインスターズXラフアンドロード クルーパーカ エア アジア

    ラフアンドロード
    ¥33,980税込¥37,378
    1着
    5日以内出荷
    Alpinestars × ROUGH&ROADの限定コラボジャケット。通気性と快適性を両立したAlpinestars×ROUGH&ROADのコラボレーションオリジナルデザインのライディングパーカー。軽量シェル構造を採用し、前面・背面・脇下にメッシュ生地を大きく配置することで通気性を確保しながら着用時の軽さと動きやすさに特化したモデル。アジア地域向けのAsia Fitが採用され、日本人の体格にフィットした身体に馴染みやすいサイズ設定になっています。フロントポケットだけでなく、胸・背面ポケットや簡易防水インナーポケットなど、収納も豊富に備えています。フードは着脱可能で、リフレクターを装備。肩・肘にはNucleonFlexPlus(CEレベル1)プロテクターが標準装備、胸部と背中のプロテクターも装備可能です(別売)。 Asia Fitとは。Alpinestars Asia Fit コレクションは、単なるフィット調整にとどまらず、ASRテスト(Alpinestars Safety Research Lab 基準)をクリアした高いプロテクション性能・品質・耐久性を備えています。アジアの気候に適応する軽量で快適な設計に加え、アジア市場向けに特別開発されたフィットとパターン、厳選されたカラーと素材を採用し、実用性とデザイン性を高次元で両立したコレクションです。Tech-Air対応。~以下はオプションの適合プロテクターです~。Alpinestars。【胸プロテクター】。・NUCLEON PLASMA FULL CHEST PROTECTOR HOOK AND LOOP。CEレベル1。ジャケットサイズS/MはプロテクターMサイズ、ジャケットサイズL/XL/XXLはプロテクターMサイズ。【背中プロテクター】。・NUCLEON KR-CELLi。CEレベル1。ジャケットサイズS/MはプロテクターMサイズ、ジャケットサイズL/XL/XXLはプロテクターLサイズ。・NUCLEON PLASMA BACK PROTECTOR INSERT。CEレベル2。ジャケットサイズS/M/LはプロテクターMサイズ、ジャケットサイズXL/XXLはプロテクターLサイズ。【肩・肘プロテクター。CEレベル2】。・NUCLEON Flex Pro shoulder。・NUCLEON Flex Pro elbow。CEレベル2。ジャケットサイズS/MはプロテクターSサイズ、ジャケットサイズL/XL/XXLはプロテクターLサイズ。ラフアンドロード。 。【肩・肘プロテクター/CEレベル2規格】。【ショルダー】。・RR10109 CE-LEVEL2 フレックスエアパッド‐スモール。【エルボー】。・RR10110 CE-LEVEL2 フレックスエアパッド‐ラージ
    素材ポリエステルプロテクター肩・肘CE1パッド標準装備
  • nullun(ニュルン) イリヤコスメティクス

    nullun(ニュルン)

    イリヤコスメティクス
    ¥1,698税込¥1,868
    1個(200g)
    6日以内出荷
    温感ジェルが毛穴の汚れを浮かし出し、マリンクレイが汚れを吸着・除去してお肌のキメを整えます。 植物由来の脂肪酸とグリセリンを使用した「油にも水にもなじみやすい界面活性剤」を配合し、メイク落としも簡単。 「メイク」も「毛穴の汚れ」も、まとめてケアするクレンジングなのでダブル洗顔不要です。 着色料・香料・鉱物油・エタノール・パラベンを使わず、11種類の植物油&ヒアルロン酸Na・コラーゲン(保湿成分)を配合することで、さっぱり&しっとりのお肌へ導きます。
    仕様着色料・香料・鉱物油・エタノール・パラベン不使用、W洗顔不要形状ジェル性別女性用商品タイプ本体
  • Bull Lock TUSKEY Lock&Nut KYO-EI

    Bull Lock TUSKEY Lock&Nut

    KYO-EI
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(24個)
    6日以内出荷
    付属品キーアダプター(19/21HEX兼用)×1個セット内容ナット×20個 ロックナット×4個全長(mm)35サイズM14×P1.5テーパー60°ナット二面幅(mm)21HEX
  • Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ KYO-EI

    Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ

    KYO-EI(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
    付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)色メッキタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ KYO-EI

    Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ

    KYO-EI(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
    付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個全長(mm)16(ナット/ロック)色メッキタイプ貫通テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ5穴用 KYO-EI

    Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ5穴用

    KYO-EI(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    8日以内出荷
    ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
    付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個全長(mm)16(ナット/ロック)色メッキタイプ貫通テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • HORUS ゲーミングマウス Mel Geek
    ブラック
    ホワイト

    HORUS ゲーミングマウス

    Mel Geek
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    10日以内出荷
    「テクノロジーと美学の融合」という信念を貫いた、プロ仕様の軽量eスポーツマウス。最新センサーPAW3950を搭載、トップクラスの性能を保持。50~30000DPI、50Gの加速度、750IPSのトラッキング速度、有線/無線ともに最大8000Hzのポーリングレートに対応。最新のMCUチップNRF54Lと独自のNullSync技術の組み合わせにより、1000Hz設定時で最大155時間の連続使用が可能。低消費電力でありながら、長時間にわたって安定した無線性能を実現しています。マウスの底面には「ホルスの目」をモチーフとしたデザインを、前面にはエアロダイナミクスを意識したフォルムを採用。ドングルにはルーブル美術館のピラミッドからインスピレーションを得たデザインを採用しています。中型(M)~やや大きめ(L)の手にフィットするよう設計。つまみ持ち・つかみ持ち・かぶせ持ちなど、様々な持ち方に対応。軽量設計で、マウスのトップが手のひらに自然にフィットする形状となっています。
    付属品ドングル×1、PTFE製マウスソール×3、グリップテープ×1、底面用ダストステッカー × 1、ケーブル×1仕様加速度:(最大)50g質量(g)49接続方法USB有線+2.4G無線接続Type-CセンサーPAW3950速度IPS:(最大)750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×39×124保証期間1年間バッテリー容量(mAh)300PCデータ送信ポーリングレート:(最大)8000Hz ※2.4G無線接続時有効
  • NUT,PULLEY LOCK ホンダ

    NUT,PULLEY LOCK

    ホンダ
    ¥239税込¥263
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機