ウェル数96
ウェル数8×12
材質PS(ポリスチレン)
寸法(mm)86×128
2種類の表面処理。プレート間および個々のウェル間のタンパク吸着能が安定。すぐれた光学的特性と低いバックグラウンド。イムノミニNJ-2300その他の比色計やウォッシャーに適合。ELISA/EIA技術を用いて行う免疫化学定量および定性分析が、容易に正確にできる。
寸法(mm)86×128
仕様M:高結合能タイプ 約400ng/cm2lgG・P:中結合能タイプ 約100ng/cm2lgG・C底(平底+カーブエッジ)F底(平底)U底(丸底)・材質:PS(未滅菌)
蛍光・発光測定用96ウェルプレート。リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を最小限に。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。ブラックプレートでバックグラウンドや乱反射を最小限に抑え、蛍光測定にお使い頂けます。Nunclon™Delta処理。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS。γ線滅菌済。
1ウェル当り容量(μL)200、最大:400
種別フルオロヌンクプレート
1ウェルの培養面積(cm2)0.33
材質PS(ポリスチレン)
ウェル数8×12
Nunclon Delta処理細胞付着性・増殖性を促進ガラスに近い透明度の高いポリスチレン製顕微鏡観察に適しているリム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を抑える各ウェルのリム部が高いため、ウェル間のコンタミネーションを防止フタは積み重ねや正確なハンドリングを考えた機能的なデザイン96ウェルプレートはオートメーション対応(ANSI/SBS規格準拠)
材質本体・フタ/PS
外形寸法(mm)128×86
表面処理NunclonTM Delta
ウェル形状F
ウェル数96
1ウェル当り容量(μL)200、最大:400
フタあり
1ウェルの培養面積(cm2)0.33
アズワン品番63-9282-26
1箱(16包×10個)
¥86,880
税込¥95,568
22日以内出荷
材質PS
滅菌済み
滅菌方法γ線滅菌
ウェル数96
1ウェル深さ(mm)11.3
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14
寸法(mm)[フタ]127×85×9
外形寸法(mm)127×85×14
耐溶剤性に優れています。
ディープフリーザーでの保存が可能です。
仕様オートメーション対応
材質PP(ポリプロピレン)
ウェル形状U底
ウェル数96
γ滅菌処理です。
1枚ずつ梱包されています。
ウェル数8×12
材質PS(ポリスチレン)
滅菌方法γ線滅菌
オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PP
ウェル数96
ウェル形状U底
1ウェル当り容量(μL)400、最大:500
発光・蛍光観察用途に適しています。I型は完全独立型のwell形状です。S型はM型より高さが低い薄型タイプです。
材質PS(ポリスチレン)
。Nunc 96マイクロプレート、Nunc 96 DeepWell プレート用。ウェル内部への突出が最小限かつ優れたシーリング性
仕様●材質:TPE●カラー:ブルー●ウェル形状:丸型●温度耐性:-80℃~121℃●ピアサブル:あり●スリット:なし●外寸(mm):123×80●未滅菌
アズワン品番65-5638-07
1箱(50個)
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
2種類の表面処理。プレート間および個々のウェル間のタンパク吸着能が安定。すぐれた光学的特性と低いバックグラウンド。イムノミニNJ-2300その他の比色計やウォッシャーに適合。ELISA/EIA技術を用いて行う免疫化学定量および定性分析が、容易に正確にできる。
寸法(mm)86×128
仕様M:高結合能タイプ 約400ng/cm2lgG・P:中結合能タイプ 約100ng/cm2lgG・C底(平底+カーブエッジ)F底(平底)U底(丸底)・材質:PS(未滅菌)
。低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):300●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌●※ピンチバーデザイン。ANSI推奨に適合しません。Nuncウェルキャップは適合しません。
アズワン品番65-5637-24
1箱(12包×5個)
¥29,980
税込¥32,978
93日以内出荷
2種類の表面処理。プレート間および個々のウェル間のタンパク吸着能が安定。すぐれた光学的特性と低いバックグラウンド。イムノミニNJ-2300その他の比色計やウォッシャーに適合。ELISA/EIA技術を用いて行う免疫化学定量および定性分析が、容易に正確にできる。
寸法(mm)86×128
仕様M:高結合能タイプ 約400ng/cm2lgG・P:中結合能タイプ 約100ng/cm2lgG・C底(平底+カーブエッジ)F底(平底)U底(丸底)・材質:PS(未滅菌)
光学的透明度の高いポリスチレン製のマイクロプレートです。 滅菌済やフタ付等用途に応じてお選びいただけます。
材質PS
外寸法(mm)127×85.6×14
透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。
ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
ウェル数96
材質PS(ポリスチレン)
寸法(mm)127.76×85.46×14.35
Nunc 96マイクロプレート、Nunc 96ディープウェルプレート用ウェル内部への突出が最小限かつ優れたシーリング性
仕様ピアサブル:あり
材質シリコン
色ナチュラル
外形寸法(mm)123×80
温度(℃)耐性:-20~121
ウェル形状丸型
アズワン品番63-9282-82
スリットあり
1箱(50個)
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS、γ線滅菌済。
1ウェル当り容量(mL)0.2
吸光度を指標とするELISA用のプレートです。疎水性の化合物やタンパク質に対し、安定した中等度の結合能を示します。
ウェル形状F底
1ウェル当り容量(μL)330
種別Immulon 1B
1セット(50枚)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ウェル数96
容量(μL)2000
培養中にプレートの外周ウェルの培地量が減少し、培養後の細胞アッセイ測定時に外周部で異常値を招くエッジ効果を低減できるプレートです。蒸発が少ないため、プレートの全ウェルから結果を得ることができます。優れた光学特性を有する透明のポリスチレン製で、光学測定に最適です。未処理表面は疎水性で、細胞を接着させずに培養する浮遊培養に適しています。
容量(μL)総ウェル:400
関連キーワード