「nunc」の検索結果

199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細胞培養用イージーディッシュ(NUNC) Thermo Fisher Scientific細胞培養用イージーディッシュ(NUNC)Thermo Fisher Scientific
23,980税込26,378
1組(280個)ほか
翌々日出荷
表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。
材質PS(USP Class Ⅵ準拠)規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
細胞培養用イージーディッシュ(NUNC) Thermo Fisher Scientific細胞培養用イージーディッシュ(NUNC)Thermo Fisher Scientific
25,980税込28,578
1組(150個)ほか
翌々日出荷
表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。 再シールが可能な包装です。
材質PS(USP Class Ⅵ準拠)規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
Nunclon Sphera 表面処理容器(NUNC) Thermo Fisher ScientificNunclon Sphera 表面処理容器(NUNC)Thermo Fisher Scientific
13,980税込15,378
1組(7個)ほか
3日以内出荷
細胞低接着Nunc Sphera 表面により、培養容器への細胞接着による細胞の損失を最小限にし、未分化を保った状態での胚様体を形成します。がん細胞などのスフェロイド形成にも利用できます。 形成したEBの品質は均一かつ安定しており、高い再現性を実現できます。 タンパク質やペプタイドにも高い吸着抑制効果があります。 細胞膜と同じ成分の生体適合性があるホスホリルコリン基を有し、細胞接着を抑制します。
滅菌済(SAL10-6)有効期限4年
ラブトップクーラー -20℃ Nunc用 Thermo Scientific Nalgeneラブトップクーラー -20℃ Nunc用Thermo Scientific Nalgene
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
PCR試薬や制限酵素、各種サンプルの低温保持に便利な卓上クーラー。USPClassVI。1mLおよび1.8mLのNuncCryoTubeを20本収納。付属インサートを使用して、0.2mLおよび0.5mLマイクロチューブの収納も可能
仕様●内側列:-20~-15℃を約4時間保持●外側列:-20~-15℃を約2時間保持●材質:PC●フタ●▼色:透明●▼冷却ゲル:なし●列:4×5●チューブ数(本):20●適合チューブサイズ(mL):0.2~1.8●外寸W×D×H(mm):226×165×133●※あらかじめ冷凍庫で冷却してご使用ください。アズワン品番65-5639-44
クライオチューブ NUNC(ヌンク)クライオチューブNUNC(ヌンク)
28,980税込31,878特価
1箱(50個×6包)ほか
当日出荷から12日以内出荷
精子や細胞、血清などの生物学的試料の保存用チューブ。 高い密封性・すぐれた耐寒性は極低温でのサンプル保存に適しています。 高い滅菌性。 広範囲な冷却システムに適合。 クライオフレックスの併用で、より高い安全性・信頼性が得られる。 識別に便利なクライオカラーコード。 クライオチューブスターは、専用ラックで片手操作可能。
材質PP(ポリプロピレン)
フリーズボックス NUNC(ヌンク)フリーズボックスNUNC(ヌンク)
16,980税込18,678特価
1箱(20個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
極低温に耐える非常に強い特殊な板紙で作られています。
Nunc(TM) クライオスリーブ 1箱 1個×100包入 Thermo Scientific NalgeneNunc(TM) クライオスリーブ 1箱 1個×100包入Thermo Scientific Nalgene
18,980税込20,878
1箱(100包×1個)
7日以内出荷
凍結保存用チューブのケーンからの脱落防止、ケーンの保護
仕様●材質:紙●全長(mm):272アズワン品番65-5644-09
マルチディッシュ NUNC(ヌンク)マルチディッシュNUNC(ヌンク)
39,980税込43,978
1ケース(1個×75包)ほか
翌々日出荷から78日以内出荷
特殊表面処理により、最高の細胞付着性と増殖性を保証。 各ウェル間が均一であり正確な再現性を保証。 積重ねやすいデザイン。 丸型はウェル間に水などを満たすことができる設計でウェルからのメディウムの蒸発を避けることができます。 ウェル底部の番号表示により、ウェル識別が容易。 フタは常に正しい位置で使用可能なデザイン。
ラブテック チェンバースライド(Tm) NUNC(ヌンク)ラブテック チェンバースライド(Tm)NUNC(ヌンク)
15,980税込17,578
1ケース(8個×2包)ほか
翌々日出荷から102日以内出荷
Nunc(TM) Cryo Vial Closure Color Coders ミックス 1箱 500個×1包入 Thermo Scientific NalgeneNunc(TM) Cryo Vial Closure Color Coders ミックス 1箱 500個×1包入Thermo Scientific Nalgene
4,598税込5,058
1箱(1包×500個)
7日以内出荷
NuncCryoTubeの識別用カラーコード(キャップはめ込み式)
仕様●材質:PS●色:ミックス●※入数は重量を目安にしているため、表示個数とは若干の差異が生じます。あらかじめご了承ください。アズワン品番65-5639-43
遠沈管用アダプタ NUNC(ヌンク)遠沈管用アダプタNUNC(ヌンク)
6,098税込6,708
1セット(4個)
5日以内出荷
遠沈管(12-0101、0102)用のアダプタです。
イムロン ソリッドプレート NUNC(ヌンク)イムロン ソリッドプレートNUNC(ヌンク)
27,980税込30,778
1セット(50枚)
5日以内出荷
吸光度を指標とするELISA用のプレートです。放射線処理による高結合サーフェスです。親水性のタンパク質や化合物に対する結合親和性が向上しています。
ウェル形状F底1ウェル当り容量(μL)330種別Immulon 2HB
遠沈管ラック NUNC(ヌンク)遠沈管ラックNUNC(ヌンク)
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
遠沈管(12-0101、0102)用のアダプタです。
ディスポピペット NUNC(ヌンク)ディスポピペットNUNC(ヌンク)
26,980税込29,678
1セット(200個)ほか
5日以内出荷
PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。
材質PS滅菌滅菌済精度容量:±1%以内ピペットの種類ディスポピペット
96ウェルソリッドプレート NUNC(ヌンク)96ウェルソリッドプレートNUNC(ヌンク)
38,980税込42,878
1セット(50枚)
5日以内出荷
放射線処理による高結合表面。親水性化合物やタンパク質に対する結合親和性が向上しています。
ウェル形状平底種別エンハンスドバインドクリア特性結合特性:高結合
ディスポピペット NUNC(ヌンク)ディスポピペットNUNC(ヌンク)
17,980税込19,778
1セット(200個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。先端部と本体は一体成型(25ml及び50mlを除く)。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。
材質PS滅菌滅菌済ピペットの種類ディスポピペット
イムロン ソリッドプレート NUNC(ヌンク)イムロン ソリッドプレートNUNC(ヌンク)
23,980税込26,378
1セット(50枚)
5日以内出荷
吸光度を指標とするELISA用のプレートです。疎水性の化合物やタンパク質に対し、安定した中等度の結合能を示します。
ウェル形状F底1ウェル当り容量(μL)330種別Immulon 1B
96ウェルソリッドプレート NUNC(ヌンク)96ウェルソリッドプレートNUNC(ヌンク)
23,980税込26,378
1セット(50枚)
5日以内出荷
中程度の結合能。疎水性化合物やタンパク質に対し、安定した結合を示します。
ウェル形状平底種別ユニバーサルバインド特性結合特性:中結合
イージーフラスコ 0.2μmフィルターキャップ Thermo Scientific Nuncイージーフラスコ 0.2μmフィルターキャップThermo Scientific Nunc
37,980税込41,778
1箱(6セット×5個)ほか
翌々日出荷から24日以内出荷
わずか1/3回転でキャップの開閉が可能です。培養表面の隅々までピペットやセルスクレーパーが届きます。培養面はNunclon(TM)Delta処理により細胞付着性・増殖性に優れています。フラスコの両側面に容量目盛が付いています。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)キャップタイプ0.2μmフィルター
イージーフラスコ ツーポジションキャップ Thermo Scientific Nuncイージーフラスコ ツーポジションキャップThermo Scientific Nunc
26,980税込29,678
1箱(6セット×5個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
わずか1/3回転でキャップの開閉が可能です。培養表面の隅々までピペットやセルスクレーパーが届きます。培養面はNunclon(TM)Delta処理により細胞付着性・増殖性に優れています。フラスコの両側面に容量目盛が付いています。インキュベーターの中で重ねたままでも、キャップ上部のY字マークによってひと目で開閉状態が分かります。
キャップタイプツーポジション材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
イムノプレートII NUNC(ヌンク)イムノプレートIINUNC(ヌンク)
29,980税込32,978
1箱(60枚)
8日以内出荷
2種類の表面処理。プレート間および個々のウェル間のタンパク吸着能が安定。すぐれた光学的特性と低いバックグラウンド。イムノミニNJ-2300その他の比色計やウォッシャーに適合。ELISA/EIA技術を用いて行う免疫化学定量および定性分析が、容易に正確にできる。
寸法(mm)86×128仕様M:高結合能タイプ 約400ng/cm2lgG・P:中結合能タイプ 約100ng/cm2lgG・C底(平底+カーブエッジ)F底(平底)U底(丸底)・材質:PS(未滅菌)
イムロン ソリッドプレート NUNC(ヌンク)イムロン ソリッドプレートNUNC(ヌンク)
29,980税込32,978
1セット(50枚)
7日以内出荷
吸光度を指標とするELISA用のプレートです。材質と放射線処理の組合せで特に高い結合能を持つサーフェスです。タンパク質を最大限吸着することができます。
ウェル形状F底1ウェル当り容量(μL)330種別Immulon 4HBX
ナルゲン活栓付角型瓶(PP) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン活栓付角型瓶(PP)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~135℃口内径(Φmm)86
フリーズボックス IBシリーズ Thermo Scientific Nuncフリーズボックス IBシリーズThermo Scientific Nunc
20,980税込23,078
1箱(20個)
翌々日出荷
極低温に耐える非常に強い特殊な板紙で作られています。
適合チューブサイズ(ml)1.2/2.0
浮遊細胞用フラスコ NUNC(ヌンク)浮遊細胞用フラスコNUNC(ヌンク)
39,980税込43,978
1セット(32個)ほか
8日以内出荷
疎水生の表面処理により、ハイブリドーマや浮遊細胞の培養に最適です。 識別に便利な白色キャップが付いています。 わずか1/3回転でキャップの開閉ができます。 キャップはフィルタータイプです。 本体-PS、キャップ-HDPE、フィルター-PE 0.2μm
イムノプレート NUNC(ヌンク)イムノプレートNUNC(ヌンク)
29,980税込32,978
1箱(60枚)
8日以内出荷から50日以内出荷
2種類の表面処理。プレート間および個々のウェル間のタンパク吸着能が安定。すぐれた光学的特性と低いバックグラウンド。イムノミニNJ-2300その他の比色計やウォッシャーに適合。ELISA/EIA技術を用いて行う免疫化学定量および定性分析が、容易に正確にできる。
寸法(mm)86×128仕様M:高結合能タイプ 約400ng/cm2lgG・P:中結合能タイプ 約100ng/cm2lgG・C底(平底+カーブエッジ)F底(平底)U底(丸底)・材質:PS(未滅菌)
凍結保存ユニット(ミスターフロスティー) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)凍結保存ユニット(ミスターフロスティー)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
細胞の冷凍保存に適した-1℃/minレートでの凍結を正確に行えます。イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけの簡単な操作です。
アズワン品番2-5478-01材質本体/PC(ポリカーボネート)キャップ・バイヤルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン)適合容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0(バイヤル)収納本数(本)18サイズ(mm)外径Φ117×高さ86×キャップ径Φ120
活栓 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)活栓Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター(6422)/HDPE(高密度ポリエチレン)仕様オートクレーブ可適合ナルゲン瓶2317・2319・2321・2322・2327シリーズ
クライオボックス Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)クライオボックスNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。 インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
アズワン品番2-4026-01仕様オートクレーブ可能材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)133×133×52使用温度範囲(℃)-196~121℃収納本数(本)100
イムノプレート(検定付) NUNC(ヌンク)イムノプレート(検定付)NUNC(ヌンク)
37,980税込41,778
1箱(60枚)
8日以内出荷
2種類の表面処理。プレート間および個々のウェル間のタンパク吸着能が安定。すぐれた光学的特性と低いバックグラウンド。イムノミニNJ-2300その他の比色計やウォッシャーに適合。ELISA/EIA技術を用いて行う免疫化学定量および定性分析が、容易に正確にできる。
寸法(mm)86×128仕様M:高結合能タイプ 約400ng/cm2lgG・P:中結合能タイプ 約100ng/cm2lgG・C底(平底+カーブエッジ)F底(平底)U底(丸底)・材質:PS(未滅菌)
ナルゲン梨型沈澱管(PC製) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン梨型沈澱管(PC製)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
15,980税込17,578
1袋(10本)
当日出荷から63日以内出荷
仕様オートクレーブ可能材質(本体)PC(ポロカーボネート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
細胞培養ペトリディッシュ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)細胞培養ペトリディッシュNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
21,980税込24,178
1箱(10個×28包)ほか
翌々日出荷
無毒性・パイロジェンフリーです。 受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。 通気性を維持するためのベントが付いています。
材質PS(ポリスチレン)仕様γ線滅菌済表面処理NunclonTM Delta処理
リユーザーブルフィルターユニット Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)リユーザーブルフィルターユニットNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的な47mmまたは50mm径の各メーカーのフィルターが使用できます。 無毒性でタンパクの吸着が少なく、洗浄が容易です。 側面の2つのコネクターに吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。 強度・耐薬品性に優れています。
仕様FDA登録対象・USP6準拠・細胞無毒性オートクレーブ可滅菌用プレート・分析用プレート付材質PSF(ポリサルフォン)
ナルゲン活栓付丸型瓶(PP) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン活栓付丸型瓶(PP)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)64首部分1目盛1L毎材質(ガスケット)TPE(熱可塑性エストラマー)
バイアルホルダー Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)バイアルホルダーNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
仕様穴径(Φmm):12.3、収容数(本):25材質PC(ポリカーボネート)型番5030-0505サイズ(mm)197×102×22アズワン品番1-1481-01
スキーブ梨型分液ロート(PP) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)スキーブ梨型分液ロート(PP)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ナルゲン透明活栓付角型瓶 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン透明活栓付角型瓶Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
仕様オートクレーブ可能首内径/Φ86mmその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PC(ポリカーボネート)、活栓・フタ/PP(ポリプロピレン)
オークリッジ遠心管 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)オークリッジ遠心管Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
10,980税込12,078
1袋(2本)
翌々日出荷
ベックマン、クボタ、日立、トミーなどほとんどの遠心機ローターに対応します。液漏れの心配のないねじ蓋付です。酸、塩基、溶剤、反応性の高い化学薬品に耐性があります。
仕様耐遠心/50000G(冷却、非冷却遠心可)OSHA基準/血清病原体防止基準適合オートクレーブ可材質(本体)PTFEFEP材質(キャップ)Tefzel ETFE
セルカルチャーインサート Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)セルカルチャーインサートNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
17,980税込19,778
1個(4袋×6個)ほか
翌々日出荷
マルチディッシュにセットされていますので、すぐに使用可能です。細胞付着性・増殖性に優れています。ケモタキシスに使用でき、毒性試験・薬効テスト等に利用可能です。透過電子顕微鏡での検鏡が可能です。
材質メンブレン/PC(ポリカーボネート)、その他/PS(ポリスチレン)
ディスポーザブルピペットⅠ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ディスポーザブルピペットⅠNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
19,980税込21,978
1箱(100本×2袋)ほか
翌々日出荷から48日以内出荷
1本ずつのプラスチックピーリング包装です。 アダプター部が透明ですので、マイナス目盛の利用が容易です。 アダプター部はPETフィルター栓付きです。
仕様DNase・Rnase・パイロジェンフリー・γ線滅菌済材質PS(ポリスチレン)