カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nut sus」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    749税込824
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
  • 六角ナット 1種(ステンレス) 大阪魂

    六角ナット 1種(ステンレス)

    大阪魂(18件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷
    材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
  • フランジナット セレート無し(ステンレス)(パック品) 大阪魂

    フランジナット セレート無し(ステンレス)(パック品)

    大阪魂(70件のレビュー)
    309税込340
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ゆるみ止めナット UーNUT SUS304 冨士精密

    ゆるみ止めナット UーNUT SUS304

    冨士精密
    6,998税込7,698
    1袋(30個)ほか
    当日出荷
    安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
    材質ステンレス(SUS304)強度区分A2-70
  • WELL-NUT(C-440)+ネジセット DAYTONA(デイトナ)

    WELL-NUT(C-440)+ネジセット

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    879税込967
    1セット
    当日出荷
    スクーター関連を中心にメッキドレスアップパーツを多数ラインナップ。
    セット内容〈C-440〉×6、SUSトラスネジ(4×15)×6
  • 六角ナット SUS304 トーステ

    六角ナット SUS304

    トーステ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状六角ナット材質SUS304
  • ナット(管用平行ネジ用) NUT イマオコーポレーション

    ナット(管用平行ネジ用) NUT

    イマオコーポレーション
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅(カドミウム低減材)、ニッケルメッキ
  • NDX・SDX専用ナット イマオコーポレーション

    NDX・SDX専用ナット

    イマオコーポレーション
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプNDX(ナット)
  • Lug Nut 1pcs 貫通 KYO-EI

    Lug Nut 1pcs 貫通

    KYO-EI(38件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷
    タイプ貫通クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • BOLT/NUT/WASHER コスモ・テック

    BOLT/NUT/WASHER

    コスモ・テック
    3,598税込3,958
    1個(25組)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ボルト・ナット・ワッシャーのセット
    用途フランジを固定するためのボルト類です。主要材質SUS 304
  • Lug Nut 1pcs 袋 KYO-EI

    Lug Nut 1pcs 袋

    KYO-EI(58件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    タイプ材質スチール表面処理クロムメッキテーパー60°
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-20~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-20~)

    CKD
    800税込880
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20種別部品
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~)

    CKD
    1,913税込2,104
    1個
    6日以内出荷から28日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80種別部品シリンダ内径(Φmm)80
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~)

    CKD
    1,763税込1,939
    1個
    7日以内出荷から28日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63種別部品シリンダ内径(Φmm)63
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-80~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-80~)

    CKD
    1,913税込2,104
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80種別部品
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-100~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-100~)

    CKD
    2,975税込3,273
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100種別部品
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~)

    CKD
    1,763税込1,939
    1個
    8日以内出荷から28日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50種別部品シリンダ内径(Φmm)50
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-40-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-40-~)

    CKD
    1,100税込1,210
    1個
    9日以内出荷から28日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40種別部品シリンダ内径(Φmm)40
  • SUSザガネツキUナット 大阪魂

    SUSザガネツキUナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    皿バネ径が大きいのでルーズ孔やパカ孔にも対応 各所からのご要望にお応えして、U-NUT六角形状に大型の皿パネを組み込み一体化しました。 一体化された皿パネ付U-NUTは、省力化が図れ組付け作業効率もアップし、部品の取付け忘れ防止や在庫管理の手間も低減されます。 特長 ステンレス製晶(SUS304) ナットやスプリング、ワッシャ一、皿パネも一体化 皿パネ外径が大きいので、ルーズ孔やパ力孔にも対応 スプリングワッシャーも座金も不要 アンカーボルトにも使用可能 ねじは並目ピッチ メリット 施工のトータルコストダウンが可能 被締付け物にキズがつかない 施工時の管理が容易 部品点数の削減 メッキの剥離が軽減 部品管理が容易 組付け作業が簡単
    材質ナット本体:SUS304、フリクションリング:SUS301、座金:SUS304
  • テーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ ユニカ

    テーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ

    ユニカ
    16,980税込18,678
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
    材質ステンレス全長(mm)64ねじ径M10ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)52適合材コンクリート最大引張荷重(kN)20.9外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
  • SUSフクロN(3ガタ2シュ 大阪魂

    SUSフクロN(3ガタ2シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
  • SUS316LフクロN(3ガタ1シュ 大阪魂

    SUS316LフクロN(3ガタ1シュ

    大阪魂
    2,223税込2,445
    1個
    翌々日出荷
    締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
    寸法T(mm)1.2
  • Sコ-ト SUS フクロN(3ガタ2シュ 大阪魂

    Sコ-ト SUS フクロN(3ガタ2シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~)

    CKD
    2,975税込3,273
    1個
    28日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100
  • 六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ナット1種 ステンレス 袋入り

    大阪魂(40件のレビュー)
    129税込142
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極棒用接続ナット F03-□ omron(オムロン)

    電極棒用接続ナット F03-□

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    電極棒が1m以上になる場合に使用します。
    仕様接続ナット
  • Lug Nut 19HEX 貫通 KYO-EI

    Lug Nut 19HEX 貫通

    KYO-EI(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(16個)ほか
    当日出荷
    タイプ貫通六角軸二面幅(mm)19全長(mm)16クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドブザガネツキUナット 大阪魂

    ドブザガネツキUナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    皿バネ径が大きいのでルーズ孔やパカ孔にも対応 各所からのご要望にお応えして、U-NUT六角形状に大型の皿パネを組み込み一体化しました。 一体化された皿パネ付U-NUTは、省力化が図れ組付け作業効率もアップし、部品の取付け忘れ防止や在庫管理の手間も低減されます。 特長 ステンレス製晶(SUS304) ナットやスプリング、ワッシャ一、皿パネも一体化 皿パネ外径が大きいので、ルーズ孔やパ力孔にも対応 スプリングワッシャーも座金も不要 アンカーボルトにも使用可能 ねじは並目ピッチ メリット 施工のトータルコストダウンが可能 被締付け物にキズがつかない 施工時の管理が容易 部品点数の削減 メッキの剥離が軽減 部品管理が容易 組付け作業が簡単
    材質ナット本体:SS400、フリクションリング:SUS301、座金:SPCC
  • CAP NUT ホンダ

    CAP NUT

    ホンダ
    859税込945
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 電極帯用接続ナット F03-□ omron(オムロン)

    電極帯用接続ナット F03-□

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1パック(10個)
    当日出荷
    電極棒が1m以上になる場合に使用します。
    材質SUS304質量(g)約20
  • ロックナット omron(オムロン)

    ロックナット

    omron(オムロン)
    35税込39
    1個
    当日出荷
    水槽内・水槽設備環境および制御範囲に応じて、電極保持器、電極棒が選定が可能です。
    トラスコ品番150-8449材質ステンレス(SUS303)(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1BE/1BSキャップナット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    1BE/1BSキャップナット

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ステンレス製フィルターハウジング(1BS1、1BS2)でご使用いただける交換用パーツです。
    用途ハウジングカバーの締付ナットトラスコ品番789-9033材質316SS(SUS316相当)質量(g)130
  • 座付きUナット ステン 由良産商

    座付きUナット ステン

    由良産商
    579税込637
    1パック(2個)ほか
    4日以内出荷
    ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット。NAS3350振動衝撃試験適合品
    用途・アンカーボルトのゆるみ止め対策。・各種ケーブルの支持金具固定。・トンネル照明の取付け工事。・配管金具の取付け工事材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hiro and the Miso Ghost:All about Hatcho Miso 三恵社

    Hiro and the Miso Ghost:All about Hatcho Miso

    三恵社
    1,800税込1,980
    1冊
    4日以内出荷
    食育絵本「ひろくんとオバケとはっちょうみそ」の英語版の絵本です。 日本語の原文も掲載してあります。 When young boy doesn’t like miso soup because he thinks it moves and there is ghost in the bowl, his grandmother takes him to the Hatch? Miso factory in Okazaki, Japan to learn how it is made. He learns that his ”ghost” is the k?ji used to ferment the soybeans that become miso. He also learns how nutritious miso is and how the protein in it is ”meat from vegetables”. This picture book is suitable for curious children of all ages and is good souvenir from central Japan. 食育絵本シリーズ「ひろくんとオバケとはっちょうみそ」の英語版の絵本です。 日本語の原文も掲載してあります。 When young boy doesn’t like miso soup because he thinks it moves and there is ghost in the bowl, his grandmother takes him to the Hatch? Miso factory in Okazaki, Japan to learn how it is made. He learns that his ”ghost” is the k?ji used to ferment the soybeans that become miso. He also learns how nutritious miso is and how the protein in it is ”meat from vegetables”. This picture book is suitable for curious children of all ages and is good souvenir from central Japan.
    判型A4変形ページ数24著者名Akiko Suzuki、takaaki Hibi