カテゴリ
- 保管用品(23)
- 制御機器(8)
- 卓上消耗品(5)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- RS PRO(7)
- アイリスオーヤマ(5)
- リスパック(5)
- JEJアステージ(5)
- TRUSCO(4)
- ジョインテックス(3)
- ベン(2)
- アピックス(1)
- BOLL(1)
- TENMA(天馬)(1)
- ケニス(1)
- DELTRON(1)
- ちどり産業(1)
- 東谷(1)
- AOTECH(1)
「nv 蓋」の検索結果

NVボックス
(232件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
NC、NF、ST、NW用フタ
JEJアステージ(66件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷から3日以内出荷NFボックスとNCボックスとSTボックスとNWボックスに適合の蓋です。材質ポリプロピレン
NVボックス バンパーグレード
(41件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷バンパーグレード樹脂を採用。 OD色(オリーブドラブ色)で、衝撃にも割れにくい丈夫なコンテナボックス。 優れた【耐寒性】。 低温環境でも割れにくく、丈夫で軽いコンテナボックスです。 スタッキング(積み重ね)でき便利です。用途運搬・保管として生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く材質ポリプロピレン(バンパーグレード樹脂)質量(g)0.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×435×145外寸法・幅(mm)287外寸法・高さ(mm)145有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×365×140(底部)外寸法・奥行(mm)435コンテナ種類ベタ目積載段数(段)5まで収納可能質量(kg)(最大)15有効内寸法・奥行(mm)365有効内寸法・高さ(mm)140(底部)有効内寸法・幅(mm)245
NCボックス
JEJアステージ(292件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
ステンレスバックルコンテナ
(464件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
NFボックス
(487件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
ボックスコンテナ ブルー
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から3日以内出荷【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン色ブルーフタフタなしコンテナ種類べた目スタッキング可否可
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
ボックスコンテナ用フタ クリア
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1枚当日出荷から翌々日出荷収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン
ボックスコンテナ用フタ ブルー
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1枚当日出荷から翌々日出荷収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン色ブルー
BOXコンテナ用フタ
アイリスオーヤマ(11件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷BOXコンテナ用の別売フタです。 【適応本体サイズ:▽ フタ / 適合本体】 ▽ C-1.5 / B-1.5、B-2.3 ▽ C-4.5 / B-4.5、B-6.6 ▽ C-13 / B-13、B21 ▽ C-22 / B-22、B-15 ▽ C-45 / B-32、B-45 ▽ C-43 / B-23、B-43、B-65 収納ボックス、ツールボックス、保管用品、倉庫作業、工場用品、工具用品として さまざまな場面で多目的に活用できる「ボックスコンテナ」専用の蓋です。用途BOXコンテナ用のフタです。コンテナにフタをすることで保管する商品をホコリなどから守ります。主要材質ポリプロピレン
透明コンテナ
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
ボックスコンテナ クリア
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から翌々日出荷【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンフタフタなしスタッキング可否可
NTボックス ブラックグリーン
JEJアステージ(5件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目スタッキング可
Fシリーズコンテナ
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。コンテナ種類ベタ目
ロックス
TENMA(天馬)(41件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個ほか当日出荷から翌々日出荷フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。材質ポリプロピレン(PP)フタありフタの種類バックル式スタッキング可
コンテナボックス バンパーグレード樹脂
(35件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。 割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。 優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。 工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能) フタに簡易メジャー付き。用途工具・小物の収納に材質【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
NWボックス
JEJアステージ(61件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷から5日以内出荷本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。フタありフタの種類バックル式
オリタタミコンテナ 蓋付
ジョインテックス(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷丈夫で軽量な折りたたみコンテナ(フタ付)。 荷物の運搬や書類保管の必需品。 簡単に折りたためて整理・収納にも便利です。 ひと目で中身が分かる半透明のボディに、飽きのこないベーシックなネイビーカラーのコンビ。 フタには便利なロック機能が付いています。材質PP積載荷重(kg)20機能ロック機能フタの有無あり
オイルジョッキー 蓋コシ網付
BOLL(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷キャップ付ノズルで虫やゴミが入らない。付属品フタ、コシアミ、ノズル材質PE(ポリエチレン)メモリーあり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カラーペーパー 蓋付き
ちどり産業¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷縄状の紙を編み上げたバスケット。ペーパー素材は軽くて丈夫、柔らかな手触り。シンプルデザインで、リビングや洗面所、子供部屋など色々な場所で使える。持ち手付きなので、持ち運びも簡単。一つ一つ手で作られた製品ですので、形やサイズ・ゆがみなど、若干の個体差がある。同じ商品でも色目が違う場合がある。材質ペーパー、鉄寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×27×24(取っ手含む)
オリタタミコンテナ 蓋無
ジョインテックス¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷丈夫で軽量な折りたたみコンテナ(フタなし)。 荷物の運搬や書類保管の必需品。 簡単に折りたためて整理・収納にも便利です。 ひと目で中身が分かる半透明のボディに、飽きのこないベーシックなネイビーカラーのコンビ。材質PP質量(kg)2.4積載荷重(kg)20外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)325外寸法・奥行(mm)366フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)305有効内寸法・幅(mm)493
オリタタミコンテナ 蓋無 片扉
ジョインテックス¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷丈夫で軽量な折りたたみコンテナ(フタなし扉付)。 荷物の運搬や書類保管の必需品。 簡単に折りたためて整理・収納にも便利です。 片側長側面に開閉可能な扉がついています。 ひと目で中身が分かる半透明のボディに、飽きのこないベーシックなネイビーカラーのコンビ。材質PP質量(kg)2.44積載荷重(kg)15扉寸法(縦×横)(mm)190×403外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)325外寸法・奥行(mm)366フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)305有効内寸法・幅(mm)493
USB4 SSDケース
AOTECH¥10,980税込¥12,0781個当日出荷最新規格インターフェースUSB4を搭載したポータブルSSDケースです。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB4 Gen3×2(最大40Gbps)の帯域を最大限に引き出すことができます。 最新のWindows11やmacOSに対応したうえで、8Kや4K映像などの大容量データを超高速転送できることから作業時間の大幅短縮を実現します。 最新のWindows11やmacOS Sonomaに対応し、USB4 Gen3×2(最大40Gbps)の帯域をフルに利用して、最大3800MB/sオーバーの超高速データ転送を実現しました。 NVMe M.2 2280 SSDをヒートシンク形状のアルミ製本体とすき間無く設置するシリコン製熱伝導シートが熱を効率良く逃がします。 四隅のメタルボールが上下してケースと蓋を固定します。ネジレスで開閉が可能でだれでも簡単に組み立てすることができます。 最大40Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USB4ケーブルが付属しています。 バスパワー仕様となっており、別途電源不要、ドライバインストール不要で設定なしにUSB接続後そのまま使用でき、使い終わったらそのまま取り外すことができます。 ケーブル長は規格最長の80cmとなっております。 表面にガンメタルのアルマイト加工を施した質感高いフルアルミボディとなっています。 アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。付属品USB Type-C to Type-Cケーブル、ドライバー、熱伝導シート仕様●対応ドライブ:PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD (Type-2280)、PCIe Gen3 NVMe M.2 SSD (Type-2280)●対応環境:USB4/USB3.2/USB3.1/USB3.0 接続端子搭載パソコン●最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps (規格値)●最大転送速度(USB3.2 Gen2):10Gbps (規格値)●最大転送速度(USB3.2 Gen2X2):20Gbps(規格値)●最大転送速度(USB4 Gen3X2):40Gbps(規格値)色ブラック質量(g)約104電源USBバスパワー対応OSWindows11/10、macOS 10.9以降寸法(縦×横×高さ)(mm)縦105×40×16(突起部含まず)端子USB4 Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
ニュートカップ NVK
リスパック¥19,980税込¥21,9781ケース(100枚×20袋)3日以内出荷95%植物由来のプラスチックでできた汎用カップ。サラダや総菜、フルーツなどに。蓋は別売り。材質PLA寸法(mm)119×119×35容量(mL)約290商品タイプ本体のみバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190303バイオマス配合率(%)95バイオマスプラ(BP)マーク認定生分解性プラマーク認定生分解性プラスチック使用率(%)95生分解性プラスチック種別PLAバイオマスプラ(BP)マーク登録番号510生分解性プラマーク登録番号1098
ニュートカップ NVK
リスパック¥16,980税込¥18,6781ケース(100枚×20袋)3日以内出荷95%植物由来のプラスチックでできた汎用カップ。サラダや総菜、フルーツなどに。蓋は別売り。材質PLA寸法(mm)95×95×25容量(mL)約120商品タイプ本体のみバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190303バイオマス配合率(%)95バイオマスプラ(BP)マーク認定生分解性プラマーク認定生分解性プラスチック使用率(%)95生分解性プラスチック種別PLAバイオマスプラ(BP)マーク登録番号510生分解性プラマーク登録番号1098
ニュートカップ NVK
リスパック¥22,980税込¥25,2781ケース(100枚×20袋)3日以内出荷95%植物由来のプラスチックでできた汎用カップ。サラダや総菜、フルーツなどに。蓋は別売り。材質PLA寸法(mm)119×119×50容量(mL)約390商品タイプ本体のみバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190303バイオマス配合率(%)95バイオマスプラ(BP)マーク認定生分解性プラマーク認定生分解性プラスチック使用率(%)95生分解性プラスチック種別PLAバイオマスプラ(BP)マーク登録番号510生分解性プラマーク登録番号1098
ニュートカップ NVK
リスパック¥16,980税込¥18,6781ケース(100枚×20袋)3日以内出荷蓋のみ、本体は別売りです。ポリ乳酸から作られる植物由来の原料を使用しているため、多少くすんだ透明となります。材質PLAバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190303バイオマス配合率(%)95バイオマスプラ(BP)マーク認定生分解性プラマーク認定生分解性プラスチック使用率(%)95生分解性プラスチック種別PLAバイオマスプラ(BP)マーク登録番号510生分解性プラマーク登録番号1098
電磁弁 VF-13C型(液体・気体用)(通電閉、本体FC)
ベン¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷駆動部はダイヤフラムを採用すると共に、パイロット弁を含む上蓋部分を青銅製とし、その流路にストレーナを組込んでいますので、ゴミや錆の影響を受けにくい構造です。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 軽量・コンパクトで、消費電力も少ない省エネ形です。 VF-14,14C型は本体青銅製で錆の発生源がありません。材質要部(C3604・NBR)、上蓋(CAC406)材質(本体)FC電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用圧力範囲(MPa)0.03~1.0定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0.03~1.0定格電流(A)AC100V(50/60Hz):0.20/0.16、AC200V(50/60Hz):0.10/0.08絶縁種別B種流体温度(℃)5~60起動電流(A)AC100V(50/60Hz):0.5/0.42、AC200V(50/60Hz):0.25/0.21取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂適合流体水・空気・油周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0.03端接続JIS 10K FFフランジ許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
電磁弁 VF-13型(液体・気体用)(通電開、本体FC)
ベン¥179,800~税込¥197,780~1個3日以内出荷駆動部はダイヤフラムを採用すると共に、パイロット弁を含む上蓋部分を青銅製とし、その流路にストレーナを組込んでいますので、ゴミや錆の影響を受けにくい構造です。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 軽量・コンパクトで、消費電力も少ない省エネ形です。 VF-14,14C型は本体青銅製で錆の発生源がありません。材質要部(C3604・NBR)、上蓋(CAC406)材質(本体)FC電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用圧力範囲(MPa)0.03~1.0定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0.03~1.0定格電流(A)AC100V(50/60Hz):0.20/0.16、AC200V(50/60Hz):0.10/0.08絶縁種別B種流体温度(℃)5~60起動電流(A)AC100V(50/60Hz):0.5/0.42、AC200V(50/60Hz):0.25/0.21取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂適合流体水・空気・油周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0.03端接続JIS 10K FFフランジ許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
ニュートカップ NVK118 TC
リスパック¥1,198税込¥1,3181袋(100点)5日以内出荷蓋のみ、本体は別売りです。ポリ乳酸から作られる植物由来の原料を使用しているため、多少くすんだ透明となります。材質PLA寸法(mm)129×109×7質量(g)3.6
コーヒードリップマイスターシングル
アピックス¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷ハンドドリップの抽出理論を再現したドリップマイスターシリーズからカップに直接抽出できる1人用のコンパクトタイプが誕生しました。 ドリップコーヒーの味わいを楽しむ入門としてもぴったりです。 毎分3周・360度回転する給湯タンクのドリップ穴から、均一に一定の速度でお湯をコーヒー粉に注ぎます。抽出時間の目安は約3分です。 専用のドリッパーは紙フィルターだけでなく、ドリップバッグもセットできるので便利。 持ち運びに便利な専用の収納袋が付属されています。付属品専用収納袋材質本体:ABS、給湯タンク・ドリッパー:PETG、給湯タンク蓋:PP、専用収納袋:ベルベット容量(mL)250以下まで質量(g)約290方式ドリップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×115×138使用電源AC100V 50/60Hz回転速度3周/分適合フィルター紙フィルター(101)、ドリップバッグ
ワンハンドトラッシュカン45L
東谷¥4,598税込¥5,0581台6日以内出荷45Lのコンテナ型大容量ダストボックスです。蓋には取っ手が付いているので開閉もラクラクです。両サイドに連結用のジョイントが付いているので、横に並べて使う時もゴミ箱がバラバラにならず快適です。袋止め突起を穴に入れて固定すれば、袋がズレ落ちてしまう心配もありません。複数のダストボックスを色分けして使用する”ゴミ分別”以外にも、ダストボックス単体で分別を行なうことが可能です。コンビニやスーパーのレジ袋を対角線上に設置することでゴミ袋としてリサイクル使用することだって可能です。使いやすくデザイン性の高い大容量のダストボックスです。用途ゴミの収集に。材質ポリプロピレン形状角形タイプ完成品(組立不要)容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.1×45×57.5フタの種類かぶせ式
Deltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:114.3 mm 480-C030
DELTRON¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷BS EN 60529: 1992. Shielded (EMC) version has a carbon loaded silicone seal. IP68 Deltron 480 Series Diecast Aluminium Boxes. The Deltron 480 series diecast aluminium enclosures are rated at IP68 as defined in the IEC standard 60529. IP68 is the highest grade of protection defined in this standard. These boxes can handle depths of up to 5 metres for 1 hour and are certified to BS EN60529 1992. Making these enclosures ideal for systems exposed to demanding environmental conditions in marine, industrial, food preparation, transportation, leisure and other applications. Shielded (EMC) version available. Plain diecast aluminium enclosure PCB mounting guides on selected models Hard neoprene rubber seal with self adhesive backing Lid has seal location lugs to aid fitment and sealing Lid secured by M3.5 x 12 stainless steel fixing screws Minimum seal thickness 3.0mm, minimum seal frame width 4.0mm Minimum enclosure wall / lid thickness 1.5mm仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 114.3 mm高さ = 55.9 mm幅 = 88.9 mm外形寸法 = 114.3 x 88.9 x 55.9mmIP保護等級 = IP66, IP67, IP68色 = 銀蓋色 = 銀シールド = ありシリーズ = 480RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:75 mm
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 75 mm高さ = 75 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 75 x 160 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:80 mm, 奥行き:57 mm
RS PRO¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 57 mm高さ = 80 mm幅 = 125 mm外形寸法 = 57 x 125 x 80mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:75 mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 75 mm高さ = 75 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 75 x 80 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応