カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,805)
- パソコン/周辺機器(157)
- 制御機器(136)
- メカニカル部品(84)
- 作業工具(30)
- 手袋(29)
- 科学研究・開発用品(22)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 測定用品(20)
- トラック用品・パーツ(20)
- オフィス家具(19)
- 学童・教育用品(16)
- 切削工具(15)
- 機構部品(14)
- 自動車補修部品(14)
- 家電(14)
- バイク部品(13)
- カー用品(13)
- 電動工具(13)
- 物流用品(11)
- 保管用品(10)
- 自動車純正部品(10)
- バイク純正部品(9)
- 事務用品(9)
- トラック純正部品(9)
- 作業服(8)
- 電気材料(7)
- 救急・衛生(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 建築金物(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 安全保護具(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 医療(5)
- 農業機械(5)
- 清掃用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防災用品(3)
- 研磨材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- マスク(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- HANVO(ハンボ)(28)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- KEMET(55)
- NEG(日電理化硝子)(14)
- Optibelt(68)
- PGA(18)
- RS PRO(17)
- SMC(1,797)
- StarTech.com(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
- エスコ(8)
- サンワダイレクト(8)
- ニチアロイ(日本超硬)(11)
- ホンダ(13)
- メディアカバーマーケット(60)
- 三菱ふそう(8)
- 三菱電機(22)
- 河村電器産業(31)
- 雅(20)
- ブランドをもっと見る
「nv 13」の検索結果




NVボックス
(237件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5


NFボックス
(491件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
NCボックス
JEJアステージ(292件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から6日以内出荷生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-10Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ボックスコンテナ用フタ クリア
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1枚当日出荷から翌々日出荷収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン
ボックスコンテナ クリア
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から翌々日出荷【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンフタフタなしスタッキング可否可
ボックスコンテナ ブルー
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から翌々日出荷【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン色ブルーフタフタなしコンテナ種類べた目スタッキング可否可
HK30NV13 軸付砥石 #30
LUKAS¥489~税込¥538~1本翌日出荷ミディアムタイプ。用途バリ取り、はつり、研磨、溶接継ぎ目仕上げ、穴・ヒビの補修。特殊な砥粒の配合で鋳物研磨に最適。軸径(Φmm)6粒度30対応材質鋳鉄、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼砥粒白色酸化アルミニウム/酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角




TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
パワーキット・KP13-NV用
ルクレ¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷蔵衛門の端末(KP13-NV)専用の周辺アクセサリーキット セット内容:防汚加工済み液晶保護フィルム(2枚)・超透明レンズ保護フィルム(2枚)・高感度ディスク型専用タッチペン(予備付)・USB3.0高速データ通信ケーブル・蔵衛門Pad専用スタンド適合機種KP13-NV用セット内容防汚加工済み液晶保護フィルム(2枚)・超透明レンズ保護フィルム(2枚)・高感度ディスク型専用タッチペン(予備付)・USB3.0高速データ通信ケーブル・蔵衛門Pad専用スタンド
インパクトソケット(6角タイプ)3NV HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥599税込¥6591個当日出荷から9日以内出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。穴角6角
インパクト用ロングソケット 13mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。適合【ピン】P3016S材質構造用鋼全長(mm)55差込角(mm)9.5コード105-9733アズワン品番64-4816-54適合OリングRINGP16S
NVポリッシャー
ツボ万¥13,980税込¥15,3781枚翌々日出荷ノーバイブ(無振動)ポリッシャー。ボス付きのため着脱も簡単。用途コンクリート 中・軽研削用外径(Φmm)100取付穴M10ネジチップ幅(mm)13チップ厚さ(mm)3適合被削材種コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
リペア センターパッド NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0013
ZEALOT(ジーロット)¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷メーカー名:ジーロット。メーカー品番:NVR0013。販売備考:NV InnerShield Jet用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください。厚み:8。タイプ:センターパッド。色[カラー]:ブラック。サイズ:ラージ帽体用サイズ:L(8mm)厚さ(mm)8色ブラックサイズLサイズ用
13.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)
エスコ¥5,020税込¥5,5221個翌日出荷エスコ品番EA824NV-13.0材質HSS(ハイス)全長(mm)120刃長(mm)65刃径(Φmm)13.0シャンク径(mm)9.5
iPad Air(M2)13インチ対応 耐衝撃フラップケースNV
エムディーエス¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷iPad Air(M2)13インチ対応 耐衝撃フラップケースNV。薄く 軽く 且つApplePencil収納機能まで備えた耐衝撃フラップケース。
超硬NVドリル(ショート)
ニチアロイ(日本超硬)¥77,980税込¥85,7781本翌々日出荷NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
超硬NVリーマー(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥73,980~税込¥81,378~1本翌々日出荷NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥73,980~税込¥81,378~1本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
インパクト用ロングソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891個当日出荷外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用仕様●Oリング適応製品番号:RP20S●ピン適応製品番号:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)差込角12.7(1/2inch)表面処理無電解メッキ先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
超硬オイルホール付NVドリル
ニチアロイ(日本超硬)¥95,980税込¥105,5781本翌々日出荷下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。油穴付により5Dの深穴加工に対応。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
ボールバルブセット(KGV-NV用)
サワダ製作所¥4,298税込¥4,7281セット5日以内出荷KGV-NV型専用用途ドレン・ベント抜き用付属品接続用ニップル材質SCS13(SUS304相当)サイズRc3/8質量(g)16
JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズ
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781足当日出荷から10日以内出荷環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。形状ローカット色ネイビー質量(g)標準:780/両足(26.0cm)材質(甲被)人工皮革(リサイクル)JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S靴底発泡ポリウレタン2層底グリーン購入法適合中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ
...