カテゴリ
- パソコン/周辺機器(135)
- 作業工具(28)
- 手袋(24)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- トラック用品・パーツ(20)
- 自動車補修部品(14)
- 切削工具(14)
- 家電(14)
- バイク部品(13)
- 電動工具(13)
- 制御機器(12)
- カー用品(12)
- メカニカル部品(10)
- オフィス家具(10)
- 測定用品(10)
- 事務用品(8)
- 機構部品(7)
- 救急・衛生(7)
- 作業服(7)
- 安全保護具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 保管用品(5)
- 農業機械(5)
- 物流用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建築金物(4)
- 建材・エクステリア(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 研磨材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- マスク(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 完成車(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- HANVO(ハンボ)(23)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- Kenvue(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- PGA(18)
- StarTech.com(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
- オーツカ光学(4)
- サンワサプライ(4)
- ツヨロン(藤井電工)(4)
- ニチアロイ(日本超硬)(12)
- ホンダ(4)
- ホームテイスト(5)
- メディアカバーマーケット(60)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- 三興マテリアルサプライ(8)
- 雅(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nv 13」の検索結果




NVボックス
(237件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5


NFボックス
(491件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
HK30NV13 軸付砥石 #30
LUKAS¥489~税込¥538~1本翌日出荷ミディアムタイプ。用途バリ取り、はつり、研磨、溶接継ぎ目仕上げ、穴・ヒビの補修。特殊な砥粒の配合で鋳物研磨に最適。軸径(Φmm)6粒度30対応材質鋳鉄、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼砥粒白色酸化アルミニウム/酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角




TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
パワーキット・KP13-NV用
ルクレ¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷蔵衛門の端末(KP13-NV)専用の周辺アクセサリーキット セット内容:防汚加工済み液晶保護フィルム(2枚)・超透明レンズ保護フィルム(2枚)・高感度ディスク型専用タッチペン(予備付)・USB3.0高速データ通信ケーブル・蔵衛門Pad専用スタンド適合機種KP13-NV用セット内容防汚加工済み液晶保護フィルム(2枚)・超透明レンズ保護フィルム(2枚)・高感度ディスク型専用タッチペン(予備付)・USB3.0高速データ通信ケーブル・蔵衛門Pad専用スタンド
インパクトソケット(6角タイプ)3NV HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥599税込¥6591個当日出荷から9日以内出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。穴角6角
NVポリッシャー
ツボ万¥13,980税込¥15,3781枚翌々日出荷ノーバイブ(無振動)ポリッシャー。ボス付きのため着脱も簡単。用途コンクリート 中・軽研削用外径(Φmm)100取付穴M10ネジチップ幅(mm)13チップ厚さ(mm)3適合被削材種コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
リペア センターパッド NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0013
ZEALOT(ジーロット)¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷メーカー名:ジーロット。メーカー品番:NVR0013。販売備考:NV InnerShield Jet用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください。厚み:8。タイプ:センターパッド。色[カラー]:ブラック。サイズ:ラージ帽体用サイズ:L(8mm)厚さ(mm)8色ブラックサイズLサイズ用
13.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)
エスコ¥5,020税込¥5,5221個翌日出荷エスコ品番EA824NV-13.0材質HSS(ハイス)全長(mm)120刃長(mm)65刃径(Φmm)13.0シャンク径(mm)9.5
iPad Air(M2)13インチ対応 耐衝撃フラップケースNV
エムディーエス¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷iPad Air(M2)13インチ対応 耐衝撃フラップケースNV。薄く 軽く 且つApplePencil収納機能まで備えた耐衝撃フラップケース。
超硬NVドリル(ショート)
ニチアロイ(日本超硬)¥77,980税込¥85,7781本翌々日出荷NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
超硬NVリーマー(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥73,980~税込¥81,378~1本翌々日出荷NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥73,980~税込¥81,378~1本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
インパクト用ロングソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891個当日出荷外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用仕様●Oリング適応製品番号:RP20S●ピン適応製品番号:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)差込角12.7(1/2inch)表面処理無電解メッキ先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
超硬オイルホール付NVドリル
ニチアロイ(日本超硬)¥95,980税込¥105,5781本翌々日出荷下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。油穴付により5Dの深穴加工に対応。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
ボールバルブセット(KGV-NV用)
サワダ製作所¥4,298税込¥4,7281セット5日以内出荷KGV-NV型専用用途ドレン・ベント抜き用付属品接続用ニップル材質SCS13(SUS304相当)サイズRc3/8質量(g)16
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700
サトーパーツ(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上端子間ピッチ(mm)2.54材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3
ナイトビジョン双眼鏡NV- G01
Teslong¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷【高解像度写真&フルHD動画撮影】アウトドアでの探検、野生動物の観察、キャンプなど、あらゆるアクティビティで大活躍。静止画だけでなく、カクつきのない滑らかなフルHD動画の撮影にも対応し、大切な思い出や決定的な瞬間をありのままに鮮明に記録できます。【スターライトフルカラー&高性能赤外線ナイトビジョン】最先端の「スターライト・フルカラーテクノロジー」と、7段階の輝度調整が可能なIR(赤外線)照明を搭載。わずかな光しかない薄暗い環境でも、肉眼では見えない鮮やかな色彩をリアルに再現します。さらに、光が一切届かない完全な暗闇(ゼロルクス)でも、白飛びを抑えた高精細なモノクロ映像でクリアに映し出します。【最大約400mの圧倒的な長距離視認】最大約400m(1300ft)先まで見渡せる驚異の視認範囲を実現。遠く離れた対象物もターゲットを外さず詳細まで観察できるため、夜間の狩猟や野生動物の生態調査、広範囲のパトロール、防犯・探索活動などに最適です。【5000mAh大容量バッテリー&32GBカード付属】5000mAhの大容量充電式バッテリーを内蔵し、長時間の連続使用でも充電切れを気にせず快適に使えます。さらに32GBのメモリーカードを標準付属しているため、撮影した写真や動画をたっぷり保存。届いたその日からすぐに撮影を楽しめます。【暗闇でも扱いやすいバックライト&2種のストラップ付き】人間工学に基づいて設計されたボタンには、夜間や暗所でも押し間違えを防ぐ「バックライト機能」を搭載。肩掛け用のショルダーストラップとハンドストラップの2種類が付属しており、長時間の点検や観測でも手が疲れにくく、安心・快適に携行できます。【アウトドア好きの方へのギフトにも最適】優れた実用性と、どんなギアにもマッチするスタイリッシュなデザインを両立。キャンプや登山、夜間観察など、アウトドアを愛する友人やご家族への特別な贈り物としても非常に喜ばれるアイテムです。RoHS指令(10物質対応)対応
オープンフェイス・ジェットタイプ NV InnerShield Jet(NV インナーシールドジェット)
ZEALOT(ジーロット)¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷NV InnerShield Jet (NV インナーシールドジェット)ネオヴィンテージバイク向けにジーロットがリリースするインナーシールド内蔵のジェットヘルメット。帽体は強化プラスチックを採用したABS製。センターパッド、チークパッドも脱着可能な本格派モデルです。重量:約950g。規格表示:SG規格。タイプ:ジェット。材質[素材]:ABS。シリーズ:NV InnerShieldJet(インナーシールドジェット)用途国内外のネオヴィンテージモデル/W650シリーズ・スクランプラ―系にオススメ材質ABS規格SG規格
90系ノア・ヴォクシー専用 エアコンドリンクホルダー
槌屋ヤック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷専用設計でピッタリフィット用途ノア・ヴォクシー(ZWR/MZRA9#)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 エアコンの送風により、ドリンクを保温(温風時)・保冷(冷風時)する効果がある。 ツメを引っ掛けながら、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納できる。メーカートヨタ
インパクト用ショートソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な、極短ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。付属品ピン・Oリング適合Oリング:RP20S、ピン:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)12.7
スライドウェイNV形
NB¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷NV形は精密研削加工された軌道台とスタッドローラーを内蔵したRリテーナー(樹脂製)で構成されています。軌道台はスタッドローラーが滑らかに動くように最適設計が施され、またRリテーナーのスタッドローラーにより軌道台と転動体のスリップがなく、スライドウェイでは難しかった昇降やタクトの速い動作に適しています。
インパクト用超ロングソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。タイプ6角差込角(mm)12.7ソケット形状6角




ノートPC ケース と ルクレ 蔵衛門Pad DX KP13-NV 10.36インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステル生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。※完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ルクレ 蔵衛門Pad DX KP13-NV材質ポリエステル質量(g)【バッグ】150対応インチサイズ10.36インチ 解像度(2000×1200)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】310×210×20特性反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【バッグ】270×200
...