14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
6,898 税込7,588
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様高調波サージ対応形 動作時間s以内0.1 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法b(mm)72 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動形 基準周囲温度(℃)40 種類一般品 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 シリーズNV30-FA
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

漏電遮断器(NV)NV30AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能 高さ(mm)72 奥行(mm)73.5 フレーム30A 電流の種類AC
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類海外規格品 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1 定格感度電流(mA)30 フレーム(AF)30 仕様高調波サージ対応形 規格電気用品安全法:適合 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃)40 動作時間s以内0.04 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法b(mm)72 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動形
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1台
7,598 税込8,358
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断機 FAUシリーズ
エコ商品
仕様高調波サージ対応形 種別選択度(使用カテゴリー):A 取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能 フレーム30A 接続方法表面形/簡易裏面形 分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器 別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、表板取付端子カバー(RTC) 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2352.5(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2002.5/1(AC200V)、2.5/1(A100V) 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動 トリップボタン- 逆接続- 汚染度(使用環境)2 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ電流:定格感度電流×75% 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)2.5 アイソレーション適合- 漏電表示方法機械式ボタン
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
種別小形 外観ワンタッチ式
1パック(2個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。 「注意札」も掛けることができます。 赤色の樹脂成形品です。
1個ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合機種NF30-FA/FAU、NF50-FA/FAU、NV30-FA/FAU、NV50-FA/FAU 品名表板取付用端子カバー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
7,098 税込7,808
34日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

漏電遮断器(NV)NV50AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能 幅(mm)60 高さ(mm)72 極数3 奥行(mm)73.5 フレーム50A 電流の種類AC
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード