カテゴリ

  • 制御機器(116)
    • 漏電遮断器本体(22)
    • 配線用遮断器本体(75)
    • 漏電遮断器その他関連用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(940)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 作業工具(24)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • オフィス家具(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 事務用品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
接続方式
表面形
ブランド
三菱電機・EATON(イートン)・SMC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・NEG(日電理化硝子)・雅・ミドリ安全・レイニン・BOSCH(ボッシュ)・ジョインテックス・ナビス(アズワン)・グランド印刷・omron(オムロン)・サンカ・スバル・河村電器産業・MAZDA(マツダ)・Texas Instruments・ハーフェレ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nv30」の検索結果

関連キーワード
1,204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧遮断器NV30-FA仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV30-FA仕様

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏電遮断器(NV) NV30AF 三菱電機

    漏電遮断器(NV) NV30AF

    三菱電機
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    漏電遮断器(NV)NV30AFです。
    仕様●IECレール:標準取付可能高さ(mm)72奥行(mm)73.5フレーム30A電流の種類AC
  • 漏電遮断器(NV) NV30AF WSーV 54C 三菱電機

    漏電遮断器(NV) NV30AF WSーV 54C

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    漏電遮断器(NV)NV30AFWSーV54Cです。
    仕様●IECレール:標準装備幅(mm)36高さ(mm)100極数2奥行(mm)65フレーム30A電流の種類AC
  • 漏電遮断器(NV) NF30AF 三菱電機

    漏電遮断器(NV) NF30AF

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    漏電遮断器(NV)NF30AFです。
    仕様●IECレール:標準取付可能幅(mm)75高さ(mm)96極数3奥行(mm)76フレーム30A電流の種類AC
  • 小型トータルカウンタ H7E□-N omron(オムロン)

    小型トータルカウンタ H7E□-N

    omron(オムロン)(28件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
  • インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用します穴角6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合ピン/P3020SOリング/RP20S
  • インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • 小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン)

    小型タイムカウンタ H7ET-N

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
  • インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用します穴角6角差込角(mm[inch])25.4[1]適合ピン/P4040SOリング/RAS326SRoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用超ロングソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7タイプ6角ソケット形状6角
  • インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用します差込角(mm[inch])19.0[3/4]適合ピン/P4033SOリング/RAS322S穴角6角
  • JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズ ミドリ安全

    JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズ

    ミドリ安全
    11,980税込13,178
    1足
    当日出荷から10日以内出荷
    環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
    形状ローカットネイビー質量(g)標準:780/両足(26.0cm)材質(甲被)人工皮革(リサイクル)JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S靴底発泡ポリウレタン2層底グリーン購入法適合中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ
  • インパクト用超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用超ロングソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
    穴角6角差込角(mm)19全長(mm)150
  • インパクトソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 安全靴 MSN395静電 ミドリ安全

    安全靴 MSN395静電

    ミドリ安全
    9,698税込10,668特価
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
    用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE
  • HK30NV13 軸付砥石 #30 LUKAS

    HK30NV13 軸付砥石 #30

    LUKAS
    489税込538
    1本
    翌日出荷
    ミディアムタイプ。
    用途バリ取り、はつり、研磨、溶接継ぎ目仕上げ、穴・ヒビの補修。特殊な砥粒の配合で鋳物研磨に最適。砥粒白色酸化アルミニウム/酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド対応材質鋳鉄、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼軸径(Φmm)6粒度30
  • インパクト用ロングソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
    用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用仕様●Oリング適応製品番号:RP20S●ピン適応製品番号:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)差込角12.7(1/2inch)表面処理無電解メッキ先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機

    制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    仕様高調波サージ対応形動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形基準周囲温度(℃)40種類一般品接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。シリーズNV30-FA
  • 縦置スタンド(BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW/BN300RA/BN150RA用) omron(オムロン)

    縦置スタンド(BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW/BN300RA/BN150RA用)

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    縦置スタンド(BU75RW、BU100RW、BU200RW、BU300RW、BN300RA、BN150RA用)
    適合機種BU75RW、BU100RW、BU200RW、BU300RW、BN300RA、BN150RA
  • プロシェアディスポアイシールド ナビス(アズワン)

    プロシェアディスポアイシールド

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    アズワン品番8-5940-01
  • インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用しますソケット形状6角差込角(mm[inch])25.4[1]適合ピン/P4040SOリング/RAS326SRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電作業靴 エレパス M113 ミドリ安全

    静電作業靴 エレパス M113

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
    用途クリーンルームでの作業に足幅EEE規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠形状ローカット種類静電作業靴材質(アッパー)布/メッシュ材質(ソール)PVC機能静電、通気性材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • プロシェア・アイシールドディスペンサー シールド 25個入 プロシェア(ナビス/アズワン)

    プロシェア・アイシールドディスペンサー シールド 25個入

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    2,798税込3,078
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    組み立て済みですぐに使用できます。組み立て済みのため、シールドをセットする手間がかかりません。軽量で、長時間の使用に適しています。別売の専用ホルダーSHL-Vを使用すると壁掛けが可能です。ホルダー使用時は片手でアイシールドの取出しができるため、便利です。
    材質PET寸法(mm)220×70クリアアズワン品番7-8410-01
  • インパクト用ソケット 30mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット 30mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
    適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)55差込角(mm)19コード105-9743アズワン品番64-4816-37適合OリングRAS322S
  • 低アルカリ瓶 NV NEG(日電理化硝子)

    低アルカリ瓶 NV

    NEG(日電理化硝子)
    11,980税込13,178
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    特許製法によりアルカリ溶出をコントロール。低アルカリびんは、二次加工の段階でph7以下の低アルカリにコントロールした管びんです。これまでのサルファー処理(あとで内壁にコーディングする製法)とは異なり、びんそのものの製造過程ですでにアルカリ溶出量をカットしています。
    用途無菌封びん(ワクチン・診断薬・抗血清・抗体保存)・タンパク溶液、生物学的活性物質の無菌保存、蒸発物質の保存に。
  • ESR5-NV3-30 EATON(イートン)

    ESR5-NV3-30

    EATON(イートン)
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
  • 精密横ネジバイス NEOTEC(榮製機)

    精密横ネジバイス

    NEOTEC(榮製機)
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高精度加工されたネジ式精密バイスです。ワークサイズも最大150mmまで対応。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。
    直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペアシールド S ナビス(アズワン)

    スペアシールド S

    ナビス(アズワン)
    1,698税込1,868
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    アズワン品番8-5940-11
  • 分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ

    三菱電機
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレーム(AF)30
  • 精密門型バイス NEOTEC(榮製機)

    精密門型バイス

    NEOTEC(榮製機)
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    高精度加工されたネジ式精密バイスです。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。 バイスを横倒しにして使用する場合に接地面が多いため、直角精度が安定します。
    直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ロングソケット 30mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット 30mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
    適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)100差込角(mm)19コード105-9732アズワン品番64-4816-38適合OリングRAS322S
  • ワンショットディスペンサー カンダ[厨房用品]

    ワンショットディスペンサー

    カンダ[厨房用品]
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    4つの改良で、時間短縮・初期投資の軽減・ロスの軽減などオペレーション短縮に貢献! 通常品は液漏れを防ぐ為、スプリングが硬く注ぐ時にグラスが割れる時がありました。 本体構造を変える事によって、スライド部分からの液漏れを大幅に防ぐ事が可能になり、ロスが大幅に軽減しました。 アームを4本に変えた事で、押し上げる力が均等化され、注ぎやすくなりグラスの破損防止とスピーディな作業を実現。 均一な加圧によりスライド部の変形や摩耗の軽減にも一役買っています。 本体構造を見直し新たな構造に作り直したので注ぐ時間が大幅に短縮。 今までと比べ、30~40%の時間短縮を実現しました。 1台で2役(KNV-45Qのみ)。本体のカップは全量で注ぐと45mLですが途中のラインで止める事により、約30mLを計測する事ができます。 よく使う45mLとの兼用型で購入金額の軽減を実現しました。
    材質(本体)PET樹脂品名・タイプポーラー耐熱温度(℃)80
  • インパクト用ソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(5個)
    当日出荷
    外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5トラスコ品番387-6560質量(kg)0.36ソケット内容3NV-08、10、12、13、14セット商品数5
  • 低アルカリ瓶 茶色 NV-30 ブチル栓大付 50入 NEG(日電理化硝子)

    低アルカリ瓶 茶色 NV-30 ブチル栓大付 50入

    NEG(日電理化硝子)
    13,980税込15,378
    1箱
    4日以内出荷
    サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
    用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用材質びん:強化硬質硝子、 ゴム栓:液状用ブチルゴム(大)茶色容量(mL)30肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)33×63口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)15口外径(Φmm)19.7入数50本
  • 低アルカリ瓶 透明 NV-30 ブチル栓大付 50入 NEG(日電理化硝子)

    低アルカリ瓶 透明 NV-30 ブチル栓大付 50入

    NEG(日電理化硝子)
    12,980税込14,278
    1箱
    4日以内出荷
    サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
    用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用材質びん:強化硬質硝子、 ゴム栓:液状用ブチルゴム(大)無色容量(mL)30肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)33×63口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)15口外径(Φmm)19.7入数50本
  • PN-301ネイビー ミドリ安全

    PN-301ネイビー

    ミドリ安全
    5,498税込6,048
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    硬度(柔らかさ)の異なるEVAクッションを2層構造にすることでかかとにかかる衝撃を吸収します。 サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせる事ができ安心です。 床を汚しにくいノンマーキング仕様です。更に油に強い耐油ゴムソール仕様です。 約4mmワイドで40g/足軽量化(メーカー比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用しています。
    用途建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。ネイビー質量(g)780標準質量(g/片足)390材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット規格JSAA認定A種材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    8,300税込9,130
    1本
    3日以内出荷
    三菱表示器 A87x、A81xGOTシリーズ(D-SUB25P)パソコン側D-SUB9P用RS-232Cケーブル(3m)
    ケーブル長(m)3クロ規格RS-232C端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9PRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • TORXビットソケットセット エスコ

    TORXビットソケットセット

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
    外径(Φmm)16差込角(inch)1/4
  • PILLAR FILM MAZDA(マツダ)

    PILLAR FILM

    MAZDA(マツダ)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
  • STRIP TAPE MAZDA(マツダ)

    STRIP TAPE

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
関連キーワード
...