カテゴリ

  • 制御機器(39)
    • 漏電遮断器本体(17)
    • 配線用遮断器本体(9)
    • 漏電遮断器その他関連用品(1)
  • 作業工具(20)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 事務用品(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
極数・素子数
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
接続方式
表面形
ブランド
三菱電機・EATON(イートン)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・雅・SMC・NEG(日電理化硝子)・ミドリ安全・レイニン・BOSCH(ボッシュ)・グランド印刷・サンカ・ハーフェレ・SKカワニシ・コクヨ・熱研・川西水道機器・NEOTEC(榮製機)・アバーメディア・メディアカバーマーケット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nv30」の検索結果

関連キーワード
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏電遮断器(NV) NV30AF 三菱電機

    漏電遮断器(NV) NV30AF

    三菱電機
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    漏電遮断器(NV)NV30AFです。
    仕様●IECレール:標準取付可能高さ(mm)72奥行(mm)73.5フレーム30A電流の種類AC
  • 漏電遮断器(NV) NV30AF WSーV 54C 三菱電機

    漏電遮断器(NV) NV30AF WSーV 54C

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    漏電遮断器(NV)NV30AFWSーV54Cです。
    仕様●IECレール:標準装備幅(mm)36高さ(mm)100極数2奥行(mm)65フレーム30A電流の種類AC
  • 漏電遮断器(NV) NF30AF 三菱電機

    漏電遮断器(NV) NF30AF

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    漏電遮断器(NV)NF30AFです。
    仕様●IECレール:標準取付可能幅(mm)75高さ(mm)96極数3奥行(mm)76フレーム30A電流の種類AC
  • 小型トータルカウンタ H7E□-N omron(オムロン)

    小型トータルカウンタ H7E□-N

    omron(オムロン)(28件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
  • インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用します穴角6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合ピン/P3020SOリング/RP20S
  • インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用します穴角6角差込角(mm[inch])25.4[1]適合ピン/P4040SOリング/RAS326SRoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用超ロングソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7タイプ6角ソケット形状6角
  • インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用します差込角(mm[inch])19.0[3/4]適合ピン/P4033SOリング/RAS322S穴角6角
  • インパクト用超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用超ロングソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
    穴角6角差込角(mm)19全長(mm)150
  • インパクトソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 安全靴 MSN395静電 ミドリ安全

    安全靴 MSN395静電

    ミドリ安全
    9,698税込10,668特価
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
    用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE
  • HK30NV13 軸付砥石 #30 LUKAS

    HK30NV13 軸付砥石 #30

    LUKAS
    489税込538
    1本
    翌日出荷
    ミディアムタイプ。
    用途バリ取り、はつり、研磨、溶接継ぎ目仕上げ、穴・ヒビの補修。特殊な砥粒の配合で鋳物研磨に最適。砥粒白色酸化アルミニウム/酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド対応材質鋳鉄、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼軸径(Φmm)6粒度30
  • 制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機

    制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    仕様高調波サージ対応形動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形基準周囲温度(℃)40種類一般品接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。シリーズNV30-FA
  • インパクト用ロングソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
    用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用仕様●Oリング適応製品番号:RP20S●ピン適応製品番号:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)差込角12.7(1/2inch)表面処理無電解メッキ先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用しますソケット形状6角差込角(mm[inch])25.4[1]適合ピン/P4040SOリング/RAS326SRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電作業靴 エレパス M113 ミドリ安全

    静電作業靴 エレパス M113

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
    用途クリーンルームでの作業に足幅EEE規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠形状ローカット種類静電作業靴材質(アッパー)布/メッシュ材質(ソール)PVC機能静電、通気性材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 低アルカリ瓶 NV NEG(日電理化硝子)

    低アルカリ瓶 NV

    NEG(日電理化硝子)
    11,980税込13,178
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    特許製法によりアルカリ溶出をコントロール。低アルカリびんは、二次加工の段階でph7以下の低アルカリにコントロールした管びんです。これまでのサルファー処理(あとで内壁にコーディングする製法)とは異なり、びんそのものの製造過程ですでにアルカリ溶出量をカットしています。
    用途無菌封びん(ワクチン・診断薬・抗血清・抗体保存)・タンパク溶液、生物学的活性物質の無菌保存、蒸発物質の保存に。
  • ESR5-NV3-30 EATON(イートン)

    ESR5-NV3-30

    EATON(イートン)
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
  • 精密横ネジバイス NEOTEC(榮製機)

    精密横ネジバイス

    NEOTEC(榮製機)
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高精度加工されたネジ式精密バイスです。ワークサイズも最大150mmまで対応。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。
    直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ

    三菱電機
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレーム(AF)30
  • 精密門型バイス NEOTEC(榮製機)

    精密門型バイス

    NEOTEC(榮製機)
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    高精度加工されたネジ式精密バイスです。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。 バイスを横倒しにして使用する場合に接地面が多いため、直角精度が安定します。
    直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンショットディスペンサー カンダ[厨房用品]

    ワンショットディスペンサー

    カンダ[厨房用品]
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    4つの改良で、時間短縮・初期投資の軽減・ロスの軽減などオペレーション短縮に貢献! 通常品は液漏れを防ぐ為、スプリングが硬く注ぐ時にグラスが割れる時がありました。 本体構造を変える事によって、スライド部分からの液漏れを大幅に防ぐ事が可能になり、ロスが大幅に軽減しました。 アームを4本に変えた事で、押し上げる力が均等化され、注ぎやすくなりグラスの破損防止とスピーディな作業を実現。 均一な加圧によりスライド部の変形や摩耗の軽減にも一役買っています。 本体構造を見直し新たな構造に作り直したので注ぐ時間が大幅に短縮。 今までと比べ、30~40%の時間短縮を実現しました。 1台で2役(KNV-45Qのみ)。本体のカップは全量で注ぐと45mLですが途中のラインで止める事により、約30mLを計測する事ができます。 よく使う45mLとの兼用型で購入金額の軽減を実現しました。
    材質(本体)PET樹脂品名・タイプポーラー耐熱温度(℃)80
  • インパクト用ソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(5個)
    当日出荷
    外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5トラスコ品番387-6560質量(kg)0.36ソケット内容3NV-08、10、12、13、14セット商品数5
  • PN-301ネイビー ミドリ安全

    PN-301ネイビー

    ミドリ安全
    5,498税込6,048
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    硬度(柔らかさ)の異なるEVAクッションを2層構造にすることでかかとにかかる衝撃を吸収します。 サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせる事ができ安心です。 床を汚しにくいノンマーキング仕様です。更に油に強い耐油ゴムソール仕様です。 約4mmワイドで40g/足軽量化(メーカー比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用しています。
    用途建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。ネイビー質量(g)780標準質量(g/片足)390材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット規格JSAA認定A種材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    8,300税込9,130
    1本
    3日以内出荷
    三菱表示器 A87x、A81xGOTシリーズ(D-SUB25P)パソコン側D-SUB9P用RS-232Cケーブル(3m)
    ケーブル長(m)3クロ規格RS-232C端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9PRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
  • 静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ QL-15静電 ミドリ安全

    静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ QL-15静電

    ミドリ安全
    15,980税込17,578
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。 JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。 地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。 「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。 水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。 滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。 底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。 傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。
    材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
  • 高反発ソール 先芯入りスニーカー QL-01N ミドリ安全

    高反発ソール 先芯入りスニーカー QL-01N

    ミドリ安全
    9,998税込10,998
    1足
    3日以内出荷
    高反発EVAミッドソール「QLフォーム」により、ソフトな履き心地を実現しています。 跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。 水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。 滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。 ベロ部には靴ひもを収納するポケット付です。 つま先を高めに設計している為、段差での引っ掛かりが軽減されます。 かかと部に大きな反射材付きです。 フィット感のある履き心地です。
    用途製造・運輸・建設作業等に。材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA(QLフォーム)/合成ゴム規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
  • 制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ 三菱電機

    制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    種類海外規格品定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1定格感度電流(mA)30フレーム(AF)30仕様高調波サージ対応形規格電気用品安全法:適合接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.04漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
  • インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用超ロングソケットです。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • 鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P25×ネオV30 川西水道機器

    鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P25×ネオV30

    川西水道機器
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0445材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)131使用圧力(MPa)1寸法A(mm)101
  • 鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V25×ネオV30 川西水道機器

    鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V25×ネオV30

    川西水道機器
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0453材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)131使用圧力(MPa)1寸法A(mm)101
  • ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック フィルタチップ レイニン

    ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック フィルタチップ

    レイニン
    22,980税込25,278
    1個(768本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。 ラックはオートクレーブ可能です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
    滅菌
  • ピペットチップ グリーンパックスペースセーバー(タワー型) レイニン

    ピペットチップ グリーンパックスペースセーバー(タワー型)

    レイニン
    9,998税込10,998
    1個(768本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    リムーバブルカバーラックに詰め替えて使用できるラック入りチップです。 ラックの上に重ねて、上から押すだけで簡単に詰め替えられます。 保護シェルはリサイクル可能なPETE製です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
  • SKカワニシ 鉛管1種×鋼管用異種継手 SKカワニシ

    SKカワニシ 鉛管1種×鋼管用異種継手

    SKカワニシ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
    用途上水道配管、排水配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
  • SKカワニシ 鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKカワニシ

    SKカワニシ 鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手

    SKカワニシ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
    用途上水道配管、排水配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
  • SKカワニシ 鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKカワニシ

    SKカワニシ 鉛管1種×塩ビ管用異種継手

    SKカワニシ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
    用途上水道配管、排水配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
  • シティーハンター700 福山ゴム工業

    シティーハンター700

    福山ゴム工業
    4,998税込5,498
    1足
    5日以内出荷
    ファスナー付きで脱ぎ履きしやすい設計です。耐油・耐滑・衝撃吸収仕様です。シフトガード付きで、バイクのシフトチェンジを行う際に汚れや傷から守ります。
    材質アッパー材:メッシュ・PU・TPR、アウターソール材:EVA+ラバー規格JSAA規格 A種足幅EEE耐荷重(kN)耐圧迫:10
  • PETEチップ TerraRack レイニン

    PETEチップ TerraRack

    レイニン
    12,980税込14,278
    1個(768本)
    5日以内出荷から46日以内出荷
    滅菌済みのシェルごと入れ替えるタイプなので、詰替用パックシステムよりも清浄性に信頼がおけます。 100%リサイクル可能でかつ大部分がPETEでできているため、プラスチック廃棄物の積極的な回収に貢献できます。 非常に圧縮性が高く、軽いため、廃棄スペースや廃棄にかかるコストを削減できます。 UNVはギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなどにも適合します。
    滅菌