低アルカリ瓶 茶色 NV-30 ブチル栓大付 50入
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。
成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。
バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。
デリケートな注射製剤などにも最適。
ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。
アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
- 用途
- 無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用
- 材質
- びん:強化硬質硝子、 ゴム栓:液状用ブチルゴム(大)
- 色
- 茶色
- 容量(mL)
- 30
- 肉厚(mm)
- t1.5
- 寸法(Φ×高さH)(mm)
- 33×63
- 口内径(Φmm)
- 12.5
- 耐冷凍容量(mL)
- 15
- 口外径(Φmm)
- 19.7
- 入数
- 50本
- 内容量
- 1箱
びん/容器類 の新着商品
カテゴリ
















