曜日別特売

シティーハンター700

シティーハンター700 - 福山ゴム工業シティーハンター700 - 福山ゴム工業シティーハンター700 - 福山ゴム工業シティーハンター700 - 福山ゴム工業シティーハンター700 - 福山ゴム工業シティーハンター700 - 福山ゴム工業シティーハンター700 - 福山ゴム工業シティーハンター700 - 福山ゴム工業

ファスナー付きで脱ぎ履きしやすい設計です。
耐油・耐滑・衝撃吸収仕様です。
シフトガード付きで、バイクのシフトチェンジを行う際に汚れや傷から守ります。

材質
アッパー材:メッシュ・PU・TPR、アウターソール材:EVA+ラバー
規格
JSAA規格 A種
足幅
EEE
耐荷重(kN)
耐圧迫:10
内容量
1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82609619EE70300-NV-29.0714-2201ネイビー29
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
82612026EE70300-BK-30.0714-2202ブラック30
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
82618360EE70300-BK-29.0714-2203ブラック29
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
82628415EE70300-NV-30.0714-2204ネイビー30
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする