「nvbox13」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NVボックス モノタロウNVボックスモノタロウ(222件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
NVボックス用フタ JEJアステージNVボックス用フタJEJアステージ(15件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
NVボックス専用蓋です。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
NFボックス モノタロウNFボックスモノタロウ(476件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)コンテナ種類ベタ目化学物質安全性参考資料(1.2MB)スタッキング
NVボックス バンパーグレード モノタロウNVボックス バンパーグレードモノタロウ(41件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
バンパーグレード樹脂を採用。 OD色(オリーブドラブ色)で、衝撃にも割れにくい丈夫なコンテナボックス。 優れた【耐寒性】。 低温環境でも割れにくく、丈夫で軽いコンテナボックスです。 スタッキング(積み重ね)でき便利です。
用途運搬・保管として生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く材質ポリプロピレン(バンパーグレード樹脂)質量(g)0.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×435×145外寸法・幅(mm)287外寸法・高さ(mm)145関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×365×140(底部)外寸法・奥行(mm)435コンテナ種類ベタ目積載段数(段)5まで収納可能質量(kg)(最大)15有効内寸法・奥行(mm)365有効内寸法・高さ(mm)140(底部)有効内寸法・幅(mm)245
NCボックス JEJアステージNCボックスJEJアステージ(285件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
NWボックス JEJアステージNWボックスJEJアステージ(59件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
フタありフタの種類バックル式
ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマボックスコンテナ ブルーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から10日以内出荷
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンブルーフタフタなしコンテナ種類べた目スタッキング可否
透明コンテナ TRUSCO透明コンテナTRUSCO(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
ボックスコンテナ クリア アイリスオーヤマボックスコンテナ クリアアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンフタフタなし関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)スタッキング可否
ボックスコンテナ用フタ クリア アイリスオーヤマボックスコンテナ用フタ クリアアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷から7日以内出荷
収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
DIYトロ舟 ブラック 赤長(アカカネチョウ)DIYトロ舟 ブラック赤長(アカカネチョウ)(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。
用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。材質PEブラック
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)TRUSCO(17件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)(49件のレビュー)
769税込846
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
フタなし
ステンレスバックルコンテナ モノタロウステンレスバックルコンテナモノタロウ(444件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納にスタッキング材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
シスブロック セキセイシスブロックセキセイ(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
組み合わせ自由自在の便利なボックス!文房具、身の回りの小物などを引出しの中や机上にセット。自由な組み合わせでアレンジできます。コスメ用品、洗面用品のボトルやチューブ類を使いやすく整頓。積み重ねて簡単に整理できます。
Fシリーズコンテナ TRUSCOFシリーズコンテナTRUSCO(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
コンテナ種類ベタ目
トロ舟 モノタロウトロ舟モノタロウ(209件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から12日以内出荷
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60偏芯E(mm)31キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
スタンディ(土木用フレコンスタンド) モリリンスタンディ(土木用フレコンスタンド)モリリン
53,980税込59,378
1個
当日出荷
最短3分!簡単!スピーディ!大型土のうが素早く作れる。コンパクトにたためて移動・収納もラクラク 広げて足を固定、支柱を立てて、フックに土のうを掛け均等に広げて完成!
寸法(mm)約1100×1100×H1100質量(kg)約20