カテゴリ
- 清掃用品(28)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nvc-20l-n」の検索結果

乾湿両用バキュームクリーナー
日動工業(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60付属品ジャバラホース1.5m、延長管3本、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ブラシ、絨毯用ブラシ、先端ノズル、フィルター&フィルターシート、キャスター4個幅(mm)360材質(本体)ステンレスタイプ屋内型奥行(mm)395消費電力(W)1200騒音値(dB)80電線長さ(m)5
NVC-20L用スパイラルホース
Power sonic¥2,198税込¥2,4181本当日出荷NVC-20L用スパイラルホースです。用途NVC-20L用スパイラルホースとして。適合機種NVC-20L長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバキュームクリーナー
パオック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷乾湿両用型バキュームブロワです。 コード自動巻き取り機能付です。 微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。 サビにくいステンレス製タンクです。用途作業現場、店舗の清掃に吸込仕事率(W)220本体質量(g)5700本体質量(kg)約5.7タンク容量(L)約20集塵容量(L)最大約14定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スパイラルホース、延長パイプ(2個)、ダストバッグ、乾湿両用微粒子フィルタと固定キャップ、ドライノズル、ウェットノズル、ブラシ付フラットノズル、ブラシノズル、キャスター(本体取付済み、4個)幅(mm)360高さ(mm)530タイプ乾湿両用奥行(mm)360定格消費電力(W)1100風量(m3/min)約1.9電源コード(m)4フィルター微粒子フィルター騒音値(dB)≦約83定格時間(分)30材質(タンク)ステンレス運転音(dB)83真空度(kPa)約19
ホース パイプセット 掃除機用
(82件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷モノタロウブランド専用部品セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本品名ホース・パイプセットホース長さ(m)約1.5適合本体型式No.67-20販売区分業務用
ステンレスタンクバキュームクリーナー
パオック(21件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付 ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。吸込仕事率(W)約210本体質量(kg)約5.3タンク容量(L)約20集塵容量(L)乾湿14定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1幅(mm)340高さ(mm)530奥行(mm)340定格消費電力(W)約1100風量(m3/min)約1.9電源コード(m)約4騒音値(dB)≦約83定格時間(分)30材質(タンク)ステンレス運転音(dB)83ドレン排出口あり真空度(kPa)約19格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属
NVC-20L用ブラシ付フラットノズル
Power sonic¥879税込¥9671個当日出荷NVC-20L用ブラシ付フラットノズルです。用途NVC-20L用ブラシ付フラットノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
乾湿両用掃除機
(1200件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)80吸水量(L)約6
バキュームクリーナー用先端ノズルセット
日動工業¥499税込¥5491セット当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-Sセット内容先端ノズル、床用ブラシ、絨毯用ブラシ
NVC用標準付属品ジャバラホース(1.5m)
日動工業¥1,598税込¥1,7581本当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S長さ(m)1.5
乾湿両用掃除機 ブロア機能付
(68件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台欠品中短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン質量(kg)約9タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)30コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)160風量(m3/min)1.8ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約13
NVC-20L用ドライノズル
Power sonic(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷NVC-20L用ドライノズルです。用途NVC-20L用ドライノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
バキュームクリーナー用ブラシノズル
日動工業¥419税込¥4611個当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
NVC用ジャバラホース(5m)
日動工業¥3,998税込¥4,3981本当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S長さ(m)5
バキュームクリーナー用隙間用ノズル
日動工業¥419税込¥4611個当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
NVC用ジャバラホース(3m)
日動工業¥3,298税込¥3,6281本当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S長さ(m)3
バキュームクリーナー用フィルター固定ネジ(パッキン付)
日動工業¥219税込¥2411個当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
バキュームクリーナー用キャスター(1個)
日動工業¥649税込¥7141個当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S本体個数使用:4個
新型バキュームクリーナー用延長パイプ
日動工業¥699税込¥7691本3日以内出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S本数本数使用:3本
新型バキュームクリーナー用延長管フックのみ
日動工業¥82税込¥901個3日以内出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
フタロックレバー(1/2個)
日動工業¥399税込¥4391個3日以内出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S本体個数使用:2個
新型バキュームクリーナー用延長管クランプ
日動工業¥419税込¥4611個3日以内出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S