カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
  • 物流用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nvidia t1000」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NVIDIA RTX A400 4GB ELSA(エルザ)

    NVIDIA RTX A400 4GB

    ELSA(エルザ)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    NVIDIA Turing GPUアーキテクチャを搭載したスモールフォームファクター向けグラフィックスボード 4GB。
    インターフェースPCIe 4.0 x8メモリー4GB GDDR6メモリーコア数CUDAコア×768、第3世代Tensorコア×24、第2世代RTコア×6内蔵グラフィックスNVIDIA A400グラフィックスプロセッサ
  • 400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • NVIDIA RTX NVIDIA(エヌビディア)

    NVIDIA RTX

    NVIDIA(エヌビディア)
    32,980税込36,278
    1個
    欠品中
    グラフィックボード。強力なパフォーマンス。最小フットプリント。ワークステーション向け増設GPU。
  • NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell NVIDIA(エヌビディア)

    NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell

    NVIDIA(エヌビディア)
    269,800税込296,780
    1台
    翌日出荷
    NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell (LP) Retail
    インターフェースPCI-Express (5.0) X8 (X16形状)メモリーGDDR7(ECC対応)、16GBコア数4532
  • NVIDIA RTX Ada世代 GDDR6 グラフィックスカード レノボ・ジャパン(Lenovo)

    NVIDIA RTX Ada世代 GDDR6 グラフィックスカード

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    399,800税込439,780
    1台
    翌日出荷
    冷却方式ブロワー包装形態カートン箱インターフェースPCI Express 4×16相対湿度95%(最小)、5%(最大)保護機能過放電(対応)OS前提:Windows 11、Windows 10、Windows 7イーサネット対応なしリフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320)対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux:R535もしくはそれ以降、Windows:R535もしくはそれ以降最小動作温度(℃)91以下
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • NVIDIA RTX 4000 SFF Ada世代 20GB GDDR6  グラフィックスカード レノボ・ジャパン(Lenovo)

    NVIDIA RTX 4000 SFF Ada世代 20GB GDDR6 グラフィックスカード

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    399,800税込439,780
    1台
    翌日出荷
    メモリー容量20GBプロセッサーNVIDIA
  • PCI Express x1-x16変換カード ロープロファイル用スロット拡張アダプタ StarTech.com

    PCI Express x1-x16変換カード ロープロファイル用スロット拡張アダプタ

    StarTech.com
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    x16レーンPCIeスロットコネクタを x1レーンに装着 フルプロファイル スロットにロープロファイル カードを適切に装着できる設計 完全パススルー設計で最新のPCI Express のスピードに対応
    用途PCI Express x1 スロットしかないシステムにロープロファイル ビデオカードを装着。PCI Express x1 スロットしかないシステムにx4 以上のPCI Express カードを装着。ロープロファイル PCI Express カードをフルプロファイルシステムケースに装着。最大帯域幅を必要としないカードを外し、最大帯域幅を必要とするカード用にx16 PCIeスロットを温存幅(mm)44.3質量(g)12長さ(cm)12.7高さ(cm)0.9データ転送速度(最大) 2.5Gbps
  • PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/1x PCI Express 3.0 x16/5K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張 StarTech.com

    PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/1x PCI Express 3.0 x16/5K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張

    StarTech.com
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    外付けThunderbolt 3 - PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。Thunderbolt 3と最大40Gbpsの帯域幅で作業効率を向上。シングルPCIe 3.0 x16 スロット搭載。Thunderboltケーブル付属。ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出すTB 3接続PCIe拡張ボックス。工具不要。アルミニウム製。5K&;4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張ボックス経由でディスプレイに接続可能。DisplayPortとTB3ポートは、最大4K/5K60Hzまでの様々なビデオ出力に対応。注意:本PCIeケースはGPUグラフィックカードに対応していません。安定したパワー:PCIeスロット経由で25Wを供給し、ユニット内にあるLP4ポートは12Vおよび5Vレール間で最大30Wの電力を供給。12V 5A (65W) ユニバーサル電源アダプター付属(北米、JP、UK、EU、オーストラリア、ニュージーランド地域対応)。互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換
    用途USB 2.0/3.0/3.1、USB-C、SSD、ネットワーク、eSATA、FireWire、ビデオキャプチャカードなど、様ーなタイプのPCI Expressカードをノートパソコンに追加。Thunderbolt 3対応のデスクトップコンピュータに外付けのPCI Expressカードを追加ブラックポート数3消費電力(W)65幅(cm)14.2長さ(cm)28対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0湿度(%RH)20-80出力電流(A)5.4保存温度(℃)-20 ~ 50高さ(cm)8.19999999999999入力電流(A)2動作温度(℃)5~ 35データ転送速度(最大) 40 (Thunderbolt 3)Gbps
  • コンパクト充電式牽引車 T-1000電動フック Movexx(ムーブエックス)

    コンパクト充電式牽引車 T-1000電動フック

    Movexx(ムーブエックス)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    8日以内出荷
    電動式のフックのため、自動で対象物(100mmまで)を掴むことができます。 最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
    用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。付属品リチウムバッテリーパック(335474)、バッテリー充電器(HC24-5.0C)トラスコ品番460-8915長さ(mm)1100幅(mm)430車輪径(Φmm)250×80高さ(mm)1232車輪幅(mm)358ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)騒音値(dB)65バッテリーDC24V300W最大牽引質量(kg)1000走行タイプ電動走行式折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770最小旋回半径(mm)635
  • 連結牽引受け金具 SUS(エスユーエス)

    連結牽引受け金具

    SUS(エスユーエス)
    7,139税込7,853
    1個
    当日出荷
  • コンパクト充電式牽引車 T-1000 Movexx(ムーブエックス)

    コンパクト充電式牽引車 T-1000

    Movexx(ムーブエックス)
    999,800税込1,099,780
    1台
    8日以内出荷
    最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
    用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。付属品リチウムバッテリーパック(335474)、バッテリー充電器(HC24-5.0C)トラスコ品番460-8906長さ(mm)1100幅(mm)430車輪径(Φmm)250×80高さ(mm)1232車輪幅(mm)358ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)騒音値(dB)65バッテリーDC24V300W最大牽引質量(kg)1000走行タイプ電動走行式折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770最小旋回半径(mm)635
  • スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス エレコム

    スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス

    エレコム
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-B
    用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約170(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)3.6(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8接続方式Giga対応入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×84.5×34.0(本体のみ)保存温度(℃)-40~70機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け電源タイプ専用ACアダプター動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~90電源供給方式専用ACアダプター発熱量(KJ/h)約13.0(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットなし伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)11.9MTBF(時間)269000@25℃、219000@40℃PoE対応非対応
  • コンパック 耐荷重350kgタイプ HARAX(ハラックス)

    コンパック 耐荷重350kgタイプ

    HARAX(ハラックス)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    スタンド(2箇所)・タイヤストッパー(2箇所)付きで安全です。
    トラスコ品番763-1596質量(kg)47.2最大積載量(kg)350荷台寸法(高さ)(mm)680荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)720ハンドル長さ(mm)800収納時寸法(mm)幅480×長さ1250×高さ1000タイヤタイプノーパンクタイヤ(26×2-1/2N)
  • スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 マグネット AC電源 エレコム

    スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 マグネット AC電源

    エレコム
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-JW
    用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】プラスチック【筐体】ホワイト質量(g)約190(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)3.6(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8接続方式1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×84.5×34.0(本体のみ)機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ専用ACアダプター電源供給方式専用ACアダプター発熱量(KJ/h)約13.0(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)11.9MTBF(時間)269000@25℃、219000@40℃PoE対応非対応
  • NVIDIA RTX PRO Blackwell NVIDIA(エヌビディア)

    NVIDIA RTX PRO Blackwell

    NVIDIA(エヌビディア)
    449,800税込494,780
    1個
    欠品中
    プロフェッショナルグラフィックボード。NVIDIA Blackwell アーキテクチャを搭載。
  • スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 マグネット AC電源 エレコム

    スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 マグネット AC電源

    エレコム
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-JB
    用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約190(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)3.6(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8接続方式Giga対応入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×84.5×34.0(本体のみ)保存温度(℃)-40~70機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ専用ACアダプター動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~90電源供給方式専用ACアダプター発熱量(KJ/h)約13.0(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)11.9MTBF(時間)269000@25℃、219000@40℃PoE対応非対応
  • MousePro BP-I7G7S MouseComputer

    MousePro BP-I7G7S

    MouseComputer
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷
    [ オンボード ] 10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN/750W電源/NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER / 12GB ( DisplayPort×3 / HDMI×1 )搭載
    仕様●本体サイズ(H×W×D):360×175×387 mm●CPU詳細:Core i7 プロセッサー 14700F(20 Cores (8 P-cores 12 E-cores)コア / 28スレッド / 2.10GHz(P-cores) 1.50GHz(E-cores) / 最大5.40GHz(P-cores) 4.20GHz(E-cores) / 33MBスマートキャッシュ)●メモリタイプ:DDR5-5600●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER●その他インターフェース:なし●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイ詳細:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●PCI-Expressスロット:あり PCI Express ×16 ×2 (空き 1) ※上から3番目のスロットは×4動作/PCI Express ×1 ×1 (空き 0)●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×3 / HDMI×1●メモリスロット(空/全):0/2●プロセッサーテクノロジー:Core i7 プロセッサー 14700F●電気通信事業法:適合●その他無線データ転送:なし●電波法:適合●ストレージ容量:1000GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●VRAM容量:GDDR6X 12GB●エネルギー消費効率:17区分 / 182.2 / (AA)●メインメモリ(標準):32GB●その他ドライブ:なし●その他ソフト:マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:m.2 Gen4 SSD●タッチパネル:非搭載●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード電源750W/AC 100V(50/60Hz)本体質量(g)7400最大消費電力(W)430スピーカーなしチップセットB760キーボードあり(USB有線 / ブラック / 日本語109キー / 1.8m ケーブル仕様 / Copilotキー搭載)ポインティングデバイスなしWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1無線LANなしUSBUSB2.0 ×2 (背面 Type-A×2) ※右側端子のみ常時給電に対応/USB3.0 (5Gbps) ×4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2)/USB3.2 (20Gbps)×1 (背面 Type-C×1)オフィスソフトなし
  • NVIDIA RTX w/Mini Brk HP(日本ヒューレット・パッカード)

    NVIDIA RTX w/Mini Brk

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    WorkstationOption製品。
  • 1トン運べる牽引機「引っ張り君」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    1トン運べる牽引機「引っ張り君」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    369,800税込406,780
    1個
    4日以内出荷
    最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車
    仕様走行速度:2~6kmセット内容本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書質量(kg)約73ケーブル長(m)約3最大積載量(kg)1000(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×940~1330×840~1250バッテリー12V/28Ah×2 鉛バッテリーモーター出力(W)24V/400保証期間購入日より12ケ月タイヤサイズメインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR充電器電圧(V)入力:AC100-24 50/60Hz、出力:DC 2 2A充電時間(時間)約8稼働時間(時間)目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります走行タイプ走行速度:2~6kmハンドル取付角度3段階調整
  • USB Power Delivery対応ドッキングステーション I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB Power Delivery対応ドッキングステーション

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    「US3C-DS1/PD-A」は、4K解像度(3840×2160 60fps)の映像出力(最大2画面まで)に対応したドッキングステーションです。本商品に接続された様々な機器を、USBケーブル1本でまとめてノートパソコンに接続できるようになります。また「USB Power Delivery※」に対応し、最大60Wまで本商品からノートパソコンへの給電が可能ですので、パソコン付属のACアダプターを使わなくても充電できるようになります。※USB PDに対応したノートパソコンである必要があります。詳しくはノートパソコンのメーカーにご確認ください。
    付属品ACアダプター、電源コード(PES適合品)、USBケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)、取扱説明書、保証書幅(mm)223高さ(mm)26質量(g)約370使用温度範囲(℃)0~35奥行(mm)80定格電圧(V)AC100(50/60Hz)対応OSWindows11、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 October 2020 Update(バージョン 20H2)、Windows 10 May 2020 Update(バージョン 2004)、MacOS11~13、ChromeOS対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 USB Standard Aコネクター、または同仕様のUSB Type-Cコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMac製品、Chromebook外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×80×26最大解像度4K/60Hz動作環境CPU:Intel第6世代 Core i7-6700HQ以上、メモリ:4GB以上、グラフィック:Intel HD Graphics HD520以上、NVIDIA GeForce 930M以上、モニター画面解像度:1280×720以上定格電流(mA)DC500(Typ)端子【USB(PC接続用)】コネクタ形状:USB Type-C(背面)、対応規格:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0、供給電力:60W【USB(HUB)】コネクタ形状:USB StandardA×4(背面2、前面2)/USB Type-C×2(前面)、対応規格:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0、供給電流:1ポートあたり最大900mA※バスパワーで供給できる機器は最大2ポートまで【LAN】コネクタ形状:RJ-45、対応規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T【オーディオ】ジャック形状:ヘッドホンΦ3.5ステレオミニジャック(前面)、マイクΦ3.5ミニジャック(前面)使用環境湿度(%)10~90(結露無き事)インターフェイス接続:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合映像出力コネクタ形状:HDMI(HDCP非対応)×2(背面)、DisplayPort(HDCP非対応)×2(背面)、最大解像度:4096×2160/60fps最大表示色1677万色パワーデリバリーあり
  • GPUコンピューティングカード NVIDIA A2 NEC三菱

    GPUコンピューティングカード NVIDIA A2

    NEC三菱
    829,800税込912,780
    1式
    13日以内出荷
    NVIDIA A2
    仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4199-01
  • Endeavor MR8400仕様固定モデル EPSON

    Endeavor MR8400仕様固定モデル

    EPSON
    619,800税込681,780
    1台
    翌々日出荷
    マルチタスク処理を実現。高機能CAD/BIMソフトウェアであるVectorworks 2025をご利用のお客様には、動作環境に合わせた構成に悩むことなくお選びいただけます。
    仕様●CPU詳細:インテル Core i9-14900K プロセッサー(24コア(8P+16E)/3.2GHz)●チップセット:インテル H670 チップセット●メインメモリ(標準):64GB●メモリタイプ:64GB(32GB×2) PC4-3200 DDR4 SDRAM●ストレージタイプ:2TB M.2 SSD PCI Express x4対応●ストレージ容量:2000GB●光学ドライブ:スリムDVD-ROMドライブ(添付ソフトあり)●グラフィックコントローラ:NVIDIA RTX(TM) 4000 SFF Ada 世代 20GB●USB:USB 10Gbps(A×2、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×3●有線LAN:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●オフィスソフト:なし●キーボード:あり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト●ポインティングデバイス:あり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト●本体サイズ(H×W×D):368mm×180mm×405mm●本体重量:10800g●電源:850W電源●最大消費電力(備考):最大定格出力時●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 クラスB●PCリサイクル:非対応 リサイクルマークなし●エネルギー消費効率:区分:第17区分、省エネ基準達成率:AA、年間消費電力量:95.9kWh/年●J-Moss:対応●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●プロセッサーテクノロジー:第14世代●最大消費電力:955W●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●無線LAN:なし●Webカメラ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードが適合
  • Xグリップ(L)&U字クランプベースセット(標準アーム) Φ12.7-31.75mm対応 1インチボール RAM-B-149Z-UN8U ラムマウント

    Xグリップ(L)&U字クランプベースセット(標準アーム) Φ12.7-31.75mm対応 1インチボール RAM-B-149Z-UN8U

    ラムマウント
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
    付属品取付ネジ類適合機種【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Fire HD 8 Kindle Kindle Oasis Kindle Paperwhite Kindle Voyage 【Apple/アップル】iPadmini (第1世代) iPadmini 2 iPad mini 3 iPadmini 4 iPadmini 5 iPadmini 6 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8 VivoTab 8 ZenPad 8.0 ZenPad C 7.0 ZenPad S 8.0 ZenPad Z8 ZenPad Z8s 【Dell/デル】 Venue 7 Venue 7 (2014) Venue 7 3741 Venue 8 Venue 8 (2014) Venue 8 7840 Venue 8 Pro Venue 8 Pro 5855 【Google/グーグル】 Nexus 7 【HP】 Pro Tablet 408 Slate 7 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3 MediaPad M3 Lite MediaPad T1 7.0 MediaPad T1 8.0 MediaPad T3 7 MediaPad T3 8 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300 IdeaTab A1000 IdeaTab A2107 IdeaTab A3000 Tab 2 A7-10 Tab 2 A7-20 Tab 2 A7-30 Tab 2 A8 Tab 4 8 Tab 4 8 Plus Tab 7 Essential Tab A7-30 Tab A7-40 Tab A7-50 Tab A8-50 Tab M8 HD Tab S8 Tab3 7 Tab3 8 Yoga Tablet 8 【LG/エルジー】 G Pad 7.0 G Pad F 8.0 (2nd Gen) G Pad F2 8.0 G Pad II 8.0 G Pad X 8.0 G Pad X II 8.0 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet 【Nokia/ノキア】 T10 Rand McNally OverDryve 7 McNally OverDryve 7 Pro McNally OverDryve 7 RV McNally OverDryve 7c McNally OverDryve 8 Pro McNally Road Explorer 7 McNally Road Explorer 70 McNally RV Tablet 70 McNally RVND 7 McNally TND 740 McNally TND Tablet 70 McNally TND Tablet 80 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0 Galaxy Tab 3 7.0 Galaxy Tab 3 8.0 Galaxy Tab 3 Lite 7.0 Galaxy Tab 4 7.0 Galaxy Tab 4 8.0 Galaxy Tab 7.7 Galaxy Tab A 7.0 Galaxy Tab A 7.0 Galaxy Tab A 8.0 Galaxy Tab A 8.0 (2017) Galaxy Tab A 8.0 (2018) Galaxy Tab A 8.0 (2019) Galaxy Tab A 8.4 Galaxy Tab A7 Lite 8.7 Galaxy Tab Active2 Galaxy Tab E 7.0 Galaxy Tab E 8.0 Galaxy Tab Pro 8.4 Galaxy Tab S 8.4 Galaxy Tab S2 8.0 Vankyo MatrixPad Z1 7inch材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール質量(g)362入数1セット
  • 多地点遠隔アプリケーション 三菱電機

    多地点遠隔アプリケーション

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    フルHD+超解像技術で高画質。暗所や逆光条件でも見やすく表示。16分割時も30fpsのなめらか動画を表示。最大32台のカメラ接続が拡張可能。新GUI採用で操作性向上
    付属品リーフレット(使用上のお願い) 1部、ソフトウェア使用許諾契約書 1部、セットアップCD 1部(プロダクトID貼付済)(取扱説明書は、PDFにてセットアップCDに同梱)仕様【グループ登録数】最大 32【フレームレート】最大30fps 【プリセット呼出】16点(最大)【ライブ再生音声数】1台 AAC-LC/G.711(μ-law)【レコーダー登録数】最大 255台【再生対象レコーダー数】接続中の1台【分割画面数】単画、4画、9画、10画、16画【同時接続レコーダー数】最大 16台【回転台】パン/チルト【操作履歴】最大 100【機器故障】接続中のレコーダーで検出した機器故障を表示【機器故障履歴】最大 1000【特殊再生】順方向再生、停止、一時停止、5分前/5分後【特殊再生(単画時のみ)】逆方向再生、早送り/早戻し、コマ送り/コマ戻し、ちょっと前再生表示サイズ(mm)最大:フルHD(1920×1080)対応機種【MELOOK3レコーダー】NR-5000/5041/5080/5512/5100/5000C【MELOOKμⅡレコーダー(A)】NR-3600/3640 ※ MELOOKμⅡ/MELOOKμ+レコーダーの同時接続数は最大4台【MELOOKμ+レコーダー(A)】NR-8100 ※ MELOOKμⅡ/MELOOKμ+レコーダーの同時接続数は最大4台【対応カメラ】NC-7020/7620/7820S/7000/7600/7800S/7300/7300S/7310/7310S/7300(L)/7300S(L)/7310(L)/7310S(L)/8020/8620/8820S NC-3000A/3600A/3800AS NC-8000A/8600A/8800AS NC-6100/NC-6500/NC-6700/NC-6400 AXIS M3007/3027 AXIS M7011機能全画表示、自動切換表示、カメラ名称表示、映像の拡大表示、静止画キャプチャ【区間ダウンロード機能】指定した期間のカメラ記録映像を多地点遠隔アプリケーション側にダウンロード 【検索】(a)日時検索 再生したい映像を日時検索し再生 (b)アラーム検索 受信したアラーム記録映像を再生HDDインストール時の空きHDD容量 40GB以上アラーム表示接続中のレコーダーでアラームを表示音声記録【再生音声数】1台 AAC-LC/G.711(μ-law)OSMicrosoft社製 Windows 7(64bit)※12、Windows 8.1(64bit)、Windows 10(64bit)プロセッサーIntel Core i7-4XXX以上(第4世代(Haswell)以降) ※ Intel Core iシリーズの型番は、世代ナンバー:1桁+モデルナンバー:3桁で表現されています。第4世代以降(4XXX、5XXX、6XXX…)をご使用願います。※ CPU処理能力によっては、映像が正常に表示されない場合があります。メインメモリー(MB)8Gバイト以上セキュリティ多地点遠隔アプリケーション起動時に、ログイン時のパスワードを設定することで第三者による無断使用を防止回転速度高速/低速(パン/チルト共用)、オートモニタFullHD(1920×1080)(推奨) ※ CPUに内蔵のグラフィックコントローラーを使用するモニタ出力ポートに接続して下さい。nVIDIA、AMD等のグラフィックチップを使用するモニタ出力ポートの場合は、映像が正常に表示されない場合があります。ポートネットワーク:100/1000BASE-T(推奨)カメラ登録数最大 8160台ライセンス数最大1台(1台のコンピュータにインストール)状態表示接続中のレコーダー/カメラの状態を表示